ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙
厚さ(mm)約0.08
色白
サイズA4
穴数4
白色度(%)約83
ラベルサイズ(mm)210×148.5
面付2
穴間隔(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ
取扱説明書(0.4MB)
ミシン目あり
1パック(100枚)
¥779
税込¥857
当日出荷
ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙
厚さ(mm)約0.08
色白
サイズA4
穴数6
白色度(%)約83
ラベルサイズ(mm)210×99
面付3
穴間隔(mm)80
用紙サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ
取扱説明書(0.4MB)
ミシン目あり
1パック(100枚)
¥779
税込¥857
当日出荷
ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙
厚さ(mm)約0.08
色カラー(ブルー/イエロー)
サイズA4
穴数4
ラベルサイズ(mm)210×148.5
面付2
穴間隔(mm)80
用紙サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ
取扱説明書(0.4MB)
ミシン目あり
1パック(100枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。
運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m
材質(ケース)ABS、プラスチック
LED色赤
光源(nm)650~660
保存温度範囲(℃)-20~60
受光素子フォトセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)30×23
動作温度範囲(℃)0~50
読取深度(mm)1
読取角度(°)45~90
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
古紙再生紙タイプです。
寸法(inch)横15×縦11
素材古紙再生紙
入数1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
白紙タイプです。
タイプ白紙
寸法(inch)横10×縦11
素材上質紙
入数1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ストックフォームです。
仕様1/3単線(グレー)
寸法(inch)横10×縦11
素材上質紙
入数1P・2000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
横罫入りです。
仕様1/3単線(グレー)
寸法(inch)横15×縦11
素材カーボン紙(ブルー発色)
入数3P・1000組
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
横罫入りです。
仕様1/3単線(グレー)
寸法(inch)横15×縦11
素材ノーカーボン紙(ブルー発色)
入数2P・1000組
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り
モノタロウ
¥779
税込¥857
無駄なく使いやすいミシン目入り。
インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
質量(g)450
厚さ90マイクロメートル/並口
寸法(縦×横)(mm)99×210×3段
白色度(%)70
紙質再生上質紙
坪量(g/m2)64
サイズA4
色白
タイプ無地
穴数6穴
面付3面
素材再生上質紙
ミシン目あり
ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙
厚さ(mm)約0.08
色カラー(ブルー/イエロー/ピンク)
サイズA4
穴数6
ラベルサイズ(mm)210×99
面付3
穴間隔(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ
取扱説明書(0.4MB)
ミシン目あり
1パック(100枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
無駄なく使いやすいミシン目入り。
インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
厚さ90マイクロメートル/並口
寸法(縦×横)(mm)99×210×3段
白色度(%)70
紙質再生上質紙
坪量(g/m2)64
サイズA4
色青・黄・桃
タイプカラー
穴数6穴
面付3面
用紙サイズA4
素材再生上質紙
ミシン目あり
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
紙厚(mm)約0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン目あり
FSC認証認定
FSC認証番号C002242
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に
質量(kg)2.2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
定格電力(W)8
使用温度(℃)-10~45
定格電流(A)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163
印字方式9ピンドットプリンター方式
調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整
紙厚(mm)3
印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字
メモリー機能時計・設定内容に対して3年間
複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。
機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい
マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場!
光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。
オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。
リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。
オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。
インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。
静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)13.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600
消費電力(W)(50/60Hz)300
連続使用時間(分)定格:15
ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)18
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
最大細断枚数19
細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納)
細断形状クロスカット4×30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600
最大細断枚数(50Hz/60Hz)19
オートフィード機能○
リバース機能○
最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。上下ともに紙製のフィルムを使用しています。片端のみに糊がついたタイプです。納品書在中の印刷部分が見えるように箱の外側へ貼るので、伝票の所在が一目瞭然です。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
トラスコ品番128-2871
材質紙
サイズ長4封筒(A4 3つ折)
タイプポケット・部分糊
外形寸法(mm)130×280
厚さ(μm)100
表示内容白色 納品書在中
RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
伝票ケースはB6横・B6縦・B5横・B5縦・A6縦・A5横・A5縦・A4縦の用紙サイズに対応します。
グリーン購入法適合
仕様アジャスター付
付属品朱肉・液晶カレンダー・ペン・デスクマット・伝票ケース
材質フレーム:アルミ・アルマイト仕上、天板:スチール・粉体塗装、側面パネル:PP樹脂
質量(kg)22.8
天板高さH(mm)950
アズワン品番64-8220-33
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
関連キーワード