軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4551
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2742
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)765
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様Aマーク認定品、折りたたみ式
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法・幅(mm)400
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2751
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334
最大使用荷重(kg)150
規格仮設工業会認定合格品
材質アルミ合金製
タイプ折りたたみ式
段差対応高さ(cm)約33
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
ステップ幅60mmの可搬式作業台です。安全性は確保しながら軽量化に成功しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番387-2769
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
脚伸縮により段差での作業も可能です。大工さん、塗装屋さんはもちろん、窓ふき、洗車、いけ垣の手入れなど一家に1台の必需品。お求め安いエコノミータイプです。
最大使用荷重(kg)100
仕様折畳み式、脚伸縮構造、固定式端具
材質アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)280
芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
外径×全長(mm)金具×筆:5.4×234
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
サビに強いアルミ合金製足場台
四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)約310
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1230~1419
仕上アルマイト仕上
調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ
高さ調整範囲(mm)約310
収納寸法・奥行(mm)890
収納寸法・高さ(mm)180
芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
幅W×全長(mm)金具外×筆:16.2×277
1本
¥649
税込¥714
9日以内出荷
芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×325×11
1本
¥899
税込¥989
翌々日出荷
良質な馬毛を使用しているため、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れ、適度な腰があります。
種別丸筆
サイズ中
外径(Φ)×全長(mm)10(金具)×275
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)41
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、アルマイト処理
材質/仕上アルミ/アルマイト
天板寸法・幅(mm)420
300年の歴史を継承する『あかしや』の水彩画用筆。透明度の高い水彩絵の具の性質をいかす高級画筆です。良質な馬毛を使用しているため、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れ、適度な腰があります。丈夫なプラスチック軸を使用し、水分に強く耐久性に優れています。
透明度の高い水彩絵の具の性質をいかす高級画筆です。良質な馬毛を使用しているため、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れ、適度な腰があります。丈夫なプラスチック軸を使用し、水分に強く耐久性に優れています。
種別丸筆、平筆
材質主原毛:馬毛
寸法(Φ×mm)丸筆0号:3×218/平筆6号:7.2×230/丸筆12号:8.6×242
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
軽量スタンダード足場台、足元安定のワイド天板400mm
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
設置寸法・奥行(mm)1238
設置寸法・幅(mm)507
収納寸法・幅(mm)507
収納寸法・奥行(mm)925
収納寸法・高さ(mm)157
天板寸法・幅(mm)881
天板寸法・奥行(mm)400
伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。
住宅の内装・外装工事やRV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台。
四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
材質/仕上アルミ合金製/アルマイト仕上
一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。
最大使用荷重(kg)150
仕様(社)仮設工業会認定品
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階)
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1400~1800
芯毛の上にさらに良質の馬毛を巻いた高品質。腰が強く絵の具の伸びが違います。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×325×9
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
コンパクトな収納状態からタケノコのようにぐんぐん伸ばして設置ができる画期的なはしごです。
はしごの長さは任意の長さに変えられ、最長まで伸ばしていない状態でもご使用いただけます。
はしごを縮める際ゆっくり縮み、指挟みを防ぐため安全・安心なソフトスライド機能付き。
脚部は自在脚となっており、前後に角度を変えられることで地面にピッタリ設置できます。
軽自動車や車のトランクに簡単に収まり、持ち運びも便利です。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備・ビルメンテナンス、電気・電柱工事、内装工事などに。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)39.2
ポスター制作や、水彩画・日本画・絵手紙などの色づけに適します。良質の羊毛と馬毛をふんだんに使用しており、水含みと絵の具の伸びが良く、穂先のまとまりに優れています。また、コシが強く弾力性を工夫しており、細い線から太い線まで自在に描けます
用途学童用画筆、塗装用筆
種別彩色筆
毛材羊毛/馬毛
どんなに素晴らしい洋服も、手入れが行き届いていなければ台無し。着ている人間の心持ちまで疑われてしまうと思っていた方が、背筋の伸びた良い男になれます。柔らかな馬毛の洋服ブラシは、スーツからカシミアのコートまで幅広くケアが可能。毎日ケアする事で洋服も人間も味わいを増すものです。
用途洋服の生地を整える洋服用のブラシ
材質天然木、牛革、馬毛100%
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)35×35×225
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
毎日食べて健康維持!
一番刈りの香り豊かなスーパープレミアムチモシーに、うさぎの食性と健康に配慮しブレンドされた七種類の和漢植物パウダー(タンポポの根・ハコベ・枇杷の葉・クコの葉・サンヤク・ナツメ・オタネニンジン)を入れました。
香りにこだわり、競走馬にも使用される最高級グレードの一番刈りチモシーを厳選して国内で袋詰めしています。
圧縮・カットしていないシングルプレスを採用、茎が太く穂がそのまま入っています。
広大な気候で育てられたアメリカワシントン州産高級チモシーの中でも厳しい基準をもとに選別されたものだけを使用しています。
うさぎの歯は28本全て一生伸び続ける常生歯、丈の長い牧草をすり潰しながら噛むことで、歯の伸び過ぎを抑え、歯の健康維持をサポートします。
うさぎは飲み込んだものを口から吐き出せない動物、チモシーに豊富に含まれる繊維質は、飲み込んだ毛を絡めながら排出し、お腹の健康維持をサポートします。
主食として毎日食べる牧草は、高繊維でカロリーが低いチモシーが適している、アルファルファベースのペレットフードと一緒に食べることで、バランスのとれた栄養をとることができます。
アルミパックで風味を新鮮キープ。
仕様●原材料:チモシー、たんぽぽ、ナツメ、クコの葉、やまいも、びわの葉、オタネニンジン、ハコベ●保証成分:たんぱく質11.9%、脂質1.69%、粗繊維37.3%、灰分8.3%、水分7.5%、カルシウム0.45%、マグネシウム0.13%、リン0.23%●適用種:うさぎ等の草食系小動物
アズワン品番68-1405-09
1袋(650g)
¥869
税込¥956
5日以内出荷
競走馬用グレードのチモシー”スーパープレミアムホース”の中からうさぎのために香りが良く、嗜好性の高い高品質な牧草を厳選しました。一番刈り。年に数回収穫されるチモシー内、その年の一番初めに収穫されるものを指します。繊維質が豊富で、栄養バランスにも優れています。シングルプレス。出荷時の圧縮率低いものを指します。茎や穂のつぶれが抑えられ、より自然に近い状態を保っています。歯の健康維持。高繊維のチモシーをしっかり噛むことで、伸び続けるうさぎの歯の健康を維持します。低カロリー。イネ科のチモシーは、アルファルファ等のマメ科の牧草に比べて低カロリー低タンパクです。毎日の主食として与えてください。毛玉ケア。豊富な繊維質を食べることで、体内の毛玉の排出を助けます。
対象動物うさぎ全般
1袋(550g)
¥519
税込¥571
4日以内出荷
適合勇馬 ESK-11
種別(手すり)
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
事前に刷毛おろし加工済み。毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。
用途木版画用
材質毛先:馬毛、ハンドル:木
ハンドル長さ(mm)125
サイズ(mm)15
1本
¥649
税込¥714
6日以内出荷
ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル
材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂、TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂
幅(mm)61
全長(mm)1100~1630
色ブラック
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15
パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
用途木版画用
材質毛先:馬毛、ハンドル:木
ハンドル長さ(mm)125
サイズ(mm)24
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
用途木版画用
材質毛先:馬毛、ハンドル:木
ハンドル長さ(mm)125
サイズ(mm)20
1本
¥829
税込¥912
6日以内出荷
木版画で多用するハケとブラシのセットです。【創作ハケ】毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。【創作ブラシ】コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。【水刷毛】版画用紙の湿し用。水刷毛で新聞紙にまんべんなく水を含ませ、それに版画用紙を挟んで湿します。
用途木版画
セット内容創作ハケ15mm×2本、20mm×2本、24mm×1本、創作ブラシ60mm×3個、水刷毛125mm×1本
材質創作ハケ、ブラシ:馬毛、水刷毛:羊毛
1セット
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード