最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
仕様伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能伸縮脚は6mmピッチで調整可能立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。
段数4段
設置寸法・奥行(mm)748~937
設置寸法・幅(mm)489~546
型番SCN-120A
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)489~546×748~937
アズワン品番65-2238-82
収納寸法・幅(mm)1035
収納寸法・奥行(mm)170
収納寸法・高さ(mm)490
天板寸法・幅(mm)303
天板寸法・奥行(mm)172
1台
¥30,800
税込¥33,880
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数4段
脚長(m)1.38~1.58
幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99
折りたたみ寸法(mm)620×152×1405
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥55,100
税込¥60,610
当日出荷
DRSWB(脚部伸縮足場台のブラックタイプ)に新サイズ登場!BLACKLABELに新しく仲間入りしました。幅広天板:天板は42cmの幅広設計で作業も安心!。高さ調整:最大31cm(伸縮ピッチ=6mm)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質アルミ、カラーアルマイト処理
天板寸法・幅(mm)420
屋上マンホール出入用です。非常に軽量ですので、持ち運びが簡単にできます。
仕様可動はしご
材質アルミ
寸法W(mm)250
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
関連キーワード