10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC製伸縮式コーンバー グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスPVC製伸縮式コーンバー
硬質PVC素材で耐久性があり、とても丈夫なコーンバーになります。伸縮式になっているので1270~2130mmの間で距離を変えて使用できます。道幅に合わせて長さを変えて使用できます。
用途立ち入り禁止エリアの区画分けや、誘導などに。 長さ(mm)1270~2130 直径(Φmm)35
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮式ですので自由な長さに調整できる上、簡単にバリケードを作ることができます。
テープ幅(mm)48 材質(本体)ポリプロピレン、(テープ)撥水加工ナイロン
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途カラーコーン用バー 赤白 長さ(m)1.2~2 直径(Φmm)40(34) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PE 材質(バー)ABS
1本ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000 材質ABS樹脂 質量(g)約440 パイプ径(Φmm)34
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトにできます。 用途に合わせて希望の位置で止められます。
径(Φmm)(最細部)34・(最太部)41
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さが1.2m~2mまで伸縮します。 リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途工事現場や駐車場に 長さ(m)1.2~2.0 材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm) 幅(mm)34 質量(g)449
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:伸縮ガードバー(3本)、収納バッグ。赤色の反射テープが巻かれています。夏、曲がりにくく、冬、割れにくい耐候仕様。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。
材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ 寸法(mm)スタンド:670×2本 赤/白 直径(Φmm)41 高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050 質量(g)480 長さ(m)1.3~2(伸縮タイプ) 耐荷重(kg)20 リング寸法(mm)【両端】内径:85、外径:108 間隔(mm)ゼブラ:200 収納の目安1.5mガードバーで12~15本、 バッグ寸法(mm)Φ200×1200
1セット
19,100 税込21,010
翌日出荷

2段伸縮式で長さ調節が可能です。
材質ABS樹脂 長さ(mm)2000 質量(kg)0.5 反射赤(白地) アズワン品番4-2603-12
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷

長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。 用途に合わせて、カラーが選べます。 反射テープ付きで夜間でも安心です。
用途工事現場や駐車場に。 長さ(m)1.3~2.0 材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm) 質量(g)480 パイプ径(Φmm)35
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さが「1.1~2m」に伸縮するので、スペースに合わせた設置が可能です。 脚がワンタッチで開くので、設置・撤去作業が簡単に行えます。 折りたたみ式でコンパクトになり、持ち運びに便利で、積み重ねて収納できるのでかさばりません。 別売の注水タイプのウェイトを装着すると、さらに安定した設置が可能です。 カラーコーン2個とコーンバー1本で設置するより、圧倒的省スペースで、設置中の景観デザインにも配慮できます。
用途工事現場からイベント会場の区画整理に、車載スペースが限られる作業車に 材質ABS、PE、PC、PET、スチール 設置寸法(mm)(1137~2008)×498×693 収納時寸法(mm)1137×95×145
1台ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)