カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(16)
    • つぎ柄(2)
    • ケレン棒(2)
  • 日用品(50)
    • ランドリーラック(19)
    • その他洗濯用品(3)
  • 店舗什器・備品(75)
    • のぼり用備品(42)
  • パソコン/周辺機器(34)
    • 指示棒(9)
  • 建築金物(60)
    • レール(49)
  • 作業工具(51)
    • 点検ハンマー/テストハンマー(29)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
    • 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品(10)
  • 防災用品(4)
    • つっかえ棒(2)
  • 家電(37)
  • 測定用品(24)
  • 物流用品(23)
  • 空調・電設資材(22)
  • 農業機械(19)
  • オフィス家具(15)
  • 介護用品(14)
  • 厨房用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 医療(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全用品(6)
  • 作業服(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「伸縮 棒」の検索結果

556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオカードサポートステイ 超ショートタイプ アイネックスビデオカードサポートステイ 超ショートタイプアイネックス
719税込791
1個
4日以内出荷
ケースとグラフィックカードの間に使うサポートステイ (支持棒) です。重たいグラフィックカードによる、PCI Expressスロットの破損・歪み防止に役立ちます。超ショートタイプのため、グラフィックカードとケースの間隔が狭い場合や、ミニケースなどにも対応します。2段式構造により最短25mmの超ショートサイズながら、最長48mmまで伸ばせるため、1段式より広い間隔に対応します。グラフィックカードを外さずに取り付けできます。本体はネジ式で伸縮でき、ナットの締め付け位置で長さを固定できます。両端のゴムパッドがすべり止めと傷付き防止に役立ちます。底面に内蔵されたマグネットで、安定性を高めています。色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
材質アルミニウム合金長さ(mm)25 (最短時)、34 (下段最長時)、48 (上下段最長時)ブラック適合高さ(mm)25~48直径(mm)14
アームスタンド タブレット用 高さ調整タイプ サンワサプライアームスタンド タブレット用 高さ調整タイプサンワサプライ
5,798税込6,378
1個
17日以内出荷
17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ185~270mmまで)伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。
材質樹脂製耐荷重(kg)1挟み幅幅185~270mm固定方法ホルダー型高さ調節対応適合寸法(mm)幅185~270、厚み16以下の機器装着台数1台角度調節対応
スタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アームサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ185~270mmまで)伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。
材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)約185~270角度調節対応
玉にきく聴診棒 ロング4000 DOGYU玉にきく聴診棒 ロング4000DOGYU
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
安全な場所から離れて点検ができる。玉部を通して音が聞こえるので音によって異常を判断します。
用途機械などの異音検査に。材質シャフト部:9段伸縮ステンレス管、本体:ステンレス伸縮管全長(mm)560~4000質量(g)300
ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒S2本組 OMNIステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒S2本組OMNI
2,598税込2,858
1台
4日以内出荷
地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVAサイズS質量(g)約425強度(kg)耐圧:250(2本使用時)寸法(cm)約24.5×5.8×30~45
ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組 OMNIステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒M2本組OMNI
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVAサイズM質量(g)約580強度(kg)耐圧:250(2本使用時)寸法(cm)約24.5×5.8×45~75
ステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒L2本組 OMNIステンレス 家具転倒防止 突っ張り棒L2本組OMNI
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
地震対策の必需品、家具転倒防止突っ張り棒(2本組)です。ねじや釘など工具不要で簡単に設置でき、委任テリアを損なわないスマートなデザイン。業界トップクラスの耐圧強度(250kg)で家具の転倒リスクを軽減します。防水・防湿・耐食性に優れたステンレス鋼を使用、接地面は弾力性と柔軟性に優れたEVA加工を施し天井や家具を傷つけない安心設計。※ご購入時は天井と家具の距離を正確に測って必要なサイズをお求めください。
セット内容つっぱり棒×2、スタンド×4材質ステンレス巻きスチール、ABS樹脂、EVAサイズL質量(g)約740強度(kg)耐圧:250(2本使用時)寸法(cm)約24.5×5.8×65~114
アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-40S-M型 カワムラサイクルアルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-40S-M型カワムラサイクル
63,980税込63,980非課税商品
1台
翌日出荷
工具レスの高さ調整フットプレートです。伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途病院、施設などに。材質フレーム:アルミ幅(mm)570高さ(mm)915奥行(mm)960座幅(cm)40車輪タイプ(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型 カワムラサイクルアルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型カワムラサイクル
63,980税込63,980非課税商品
1台
翌日出荷
工具レスの高さ調整フットプレートです。伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途病院、施設などに。材質フレーム:アルミ幅(mm)590高さ(mm)915奥行(mm)960座幅(cm)42車輪タイプ(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
非常灯点検棒 5000AL DOGYU非常灯点検棒 5000ALDOGYU
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
これ一本で非常灯バッテリー点検使用できる。
用途高所等に取り付いている非常灯のバッテリー点検作業に。仕様ゴムクリップ全長(mm)1290~5000質量(g)810タイプロングタイプ材質(シャフト)5段伸縮アルミ管
Ulanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応 UlanziUlanzi ミニ三脚 自撮り棒 3way三脚 卓上三脚 3段伸縮 360°回転 アクションカメラ/デジタルカメラ/ビデオカメラに対応Ulanzi
1,798税込1,978
1個
予約販売
【三脚&一脚兼用】Ulanzi MT-08 ミニ三脚は用途の広い三脚アクセサリーです。 自撮り棒、延長ポール、スマートフォン用三脚、カメラ三脚として使用できます。最長27cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずか15cm。【軽量で頑丈&360度調節】わずか90gと超軽量です。耐荷重は1kgです。 ABS + Aluminum素材を採用した、非常に頑丈で安定性があります。ボールヘッドを採用し、360度の回転が可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真撮影が可能です。【3段自由伸縮&コンパクト】3段階の伸縮が可能、最長27cmまで伸ばすことができます。収納サイズはわずか15cm、簡単にバッグに入れて持ち運びができますです。移動が多い撮影や荷物の重さを減らしたい方におすすめ。【多機種に対応】iPhone、GoPro hero 7 / 8 /9やZV-1 OSMO POCKET 2 RX100 M1-M6 A6400 A6500 A6600 Canon G7X Mark III canon g1x mark iii canon g5x canon g7x canon g7x mark canon g7x mark iiiなどのカメラに対応。サイクリング、LIVE、野外撮影、旅行、登山、運動会などに最適です。
質量(g)145全高(cm)27折りたたみ寸法(cm)15
Ulanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き  1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応 UlanziUlanzi ミニカメラ三脚 4段伸縮 自撮り棒 コールドシュー付き 1/4ネジ穴 ストラップ付き アクションカメラなどに対応Ulanzi
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
【軽量で5段階調整】20cmから54cmまでお好みの高さに調節して使用できます。わずか180Gの軽さ、収納後のサイズは僅か20cmです。小さなカバンにも簡単に仕舞え、どこにでも持っていきやすいULANZI MT-73です。【360°自由回転雲台】360度自由雲台(ボールヘッド)を採用。小型・軽量で、ノブを緩めるだけでさまざまな方向に向きを変えられます。様々な構図で撮影可能。【360度コールドシュー搭載】コールドシューを搭載し、LEDライトやマイクなど動画撮影に様々な機材を装着できます。Ulanzi MT-73は従来モデルより長く、54cmまで伸びます。また、三脚の底部が傘状構造になり、撮影時の安定性をUPさせます。また、落下・紛失防止用のスラップが付属します。【撮影を簡単に】自分の好きな角度・高さでカメラを固定でき、写真や動画や動画撮影の撮影時に非常に便利です。撮影ではブレを抑えてシャープな写真が撮れ、旅行、登山、花火大会、お花見、自撮り、運動会、卒業式 、卒園式 などのイベントに最適です。
タイプ雲台:ボール雲台耐荷重(kg)2全高(cm)54最低高さ(cm)20
Ulanzi カメラ三脚 +スマホクリップ付き 自撮り棒 スマホ三脚  ビデオカメラ ホットシュー付き ミラーレス/デジタルカメラ/ビデオカメラ/アクションカメラ対応 UlanziUlanzi カメラ三脚 +スマホクリップ付き 自撮り棒 スマホ三脚 ビデオカメラ ホットシュー付き ミラーレス/デジタルカメラ/ビデオカメラ/アクションカメラ対応Ulanzi
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
【三脚一脚兼用】しっかり地面やデスクの上に固定ができ、安定感抜群です。室内の写真撮影や動画撮影、長時間露光撮影、ビデオ通話、生放送、Web会議などにも最適です。4段階の伸縮で自撮り棒としても使えます。DSLRカメラやスマホ/ GoPro用三脚アダプターと合わせて、旅行、休暇、屋外でのご使用に最適なアクセサリーです。【新しいモデル】従来のモデルより長く、拡張性が広がりました。ホットシューマウントが付き、スマホ、ミラーレスカメラ、ビデオカメラ等を接続する際、LEDライトやマイクなど動画撮影に必要な機材をマウントできます。【360度自由雲台】360度回転可能、カメラの角度を最大90度まで調整でき、被写体に応じて、お好みの角度でクオリティーの高い写真が撮れます。耐荷重は1kgです。更に、三脚の先に滑り止めゴムが付き、頑丈で安全です。【コンパクト&持ち運び便利】4段階の伸縮収納方式を採用、22cmから最長44cmまで伸ばすことができます。折り畳むとわずかの22cm、重さは170gで超軽量、ポケットに収納でき、邪魔になりません。【ゴム加工ハンドル】グリップと足の両方に柔らかいゴム加工を行い、快適な感触のハンドルグリップ、滑り止めにもなっています。
質量(g)170全高(cm)44折りたたみ寸法(cm)22最低高さ(cm)22
Ulanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダー UlanziUlanzi 自撮り棒 多機能スマホグリップ 三脚 4段階伸縮 折りたたみ式 スマートフォンホルダーUlanzi
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
【超コンパクト・4 in 1スマホ三脚】一体型デザインにより、これ1つでカメラグリップ、自撮り棒、ミニ三脚、スマホスタンドとして使用でき、様々な撮影シーンに合わせて使用できます。わずか116g、10cmの超軽量コンパクトなサイズで、カバンやポケットに入れて持ち歩けます。【ハンドグリップモード】人間工学的に設計、右利きでも左利きでも操作できます。一眼レフカメラのグリップ感とシャッターボタンの位置をスマートフォンで再現し、LIVE配信に最適な動画撮影ができます。スマホグリップ幅は約60~85mmで、約99%のスマホに使用可能です。【伸縮式自撮り棒/ミニ三脚モード】自撮りや高いところの撮影に適した伸縮式で4段階調整、最長36.5cmまで伸びます。また、360°回転するスマホホルダーにより、縦・横・斜めの撮影が可能です。動画撮影、集合写真、生放送、Youtube、オンライン会議などに適用です。【リモコン操作とコールドシュー】二つコールドシューマウントが付き、マイクやLEDライトを取り付けることができます。取り外し可能なBluetoothリモコンは、シャッターを押すだけで10mまで操作できます。一人で遠距離撮影を実現できます。リモコン対応スマホ機種:iOs10.0以上&Android5.0以上。リモコンの電池はCR1225、電池切れの際は電池を交換頂ければ、再びご利用できます。
材質ポリアミド、アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)105×57×31±5質量(g)118±5対応OSiOS、Android、Harmony OSクランプ幅(mm)(スマホ)60-85バッテリーCR1225バッテリー電圧(V)3バッテリー容量(mAh)48耐荷重(g)500折りたたみ寸法(mm)104動作距離(m)最長:10
指示棒 モノタロウ指示棒モノタロウ
999税込1,099
1本
当日出荷
最長約119cmまで伸ばして使用できます。 セミナー、会議、授業の説明などに便利。 ストラップ付き。
材質本体:ステンレス、ABS/ストラップ:ナイロン直径(Φmm)約15質量(g)約69(ストラップ含)、約68(ストラップなし)伸縮範囲(mm)約230~1195
つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット積水樹脂商事
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。空間を囲ったり幅広く(最大約5.8m)使える3本支柱タイプ。コーナーは段差無くすっきり。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。
用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒セット内容支柱3本・カーテンポール2本・カーテンリング60個材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)6.2耐荷重(kg)全体/20、1本/10までパイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4伸縮範囲(cm)カーテンポール:164~290取付可能寸法(cm)カーテン :202~269、支柱:208~275
つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット積水樹脂商事
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。
用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒セット内容支柱2本・カーテンポール1本・カーテンリング30個材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)3.7耐荷重(kg)全体/20、1本/10までパイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4伸縮範囲(cm)カーテンポール:164~290取付可能寸法(cm)カーテン :202~269、支柱:204~275
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキット insta360三脚付きミニ自撮り棒 2.0 リモコンキットinsta360
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
コンパクトながら多機能なオールインワン設計が魅力のアクセサリーです。自撮り棒としても三脚としても使える2WAY仕様で、収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量設計(約172g)は持ち運びに最適。付属のミニリモコンで遠隔操作が可能で、ワンクリックで録画の開始・停止ができます。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群。汎用性の高いアダプターにより、Insta360製品以外のカメラにも対応しています。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4、ミニリモコン材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172適合品番Ace Pro 2、X4、GO 3S、X3伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
三脚付きミニ自撮り棒 2.0 insta360三脚付きミニ自撮り棒 2.0insta360
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
自撮り棒と三脚が一体化したオールインワン設計で、撮影の自由度を高める多機能アクセサリーです。収納時18cm、最大58.5cmまで伸ばせる軽量・コンパクトなボディ(約172g)は外出先での撮影に最適。汎用性の高い3プロングアダプターと1/4インチ変換アダプターが付属し、Insta360製品だけでなく他社カメラにも対応可能。さらに、microSDカードを2枚収納できるストレージカバー付きで、撮影時の利便性も抜群です。
付属品三脚付きミニ自撮り棒2.0、蝶ねじ、1/4インチ-2プロング変換アダプター、収納カバー、滑り止めリング ×4材質アルミニウム合金、プラスチック、熱可塑性エラストマー(TPE)質量(g)172適合品番Ace Pro 2、X4、Link 2、Link 2C、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)伸縮範囲(cm)最大:58.5(三脚収納時)、最小:18耐荷重(g)300
アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型 川村製紐アルミ製標準型自走用車いす KMD-A22-42S-M型川村製紐
62,980税込62,980非課税商品
1台
9日以内出荷
工具レスの高さ調整フットプレートです。伸縮式の駐車ブレーキ棒です。
用途病院、施設などに。トラスコ品番137-3467材質フレーム:アルミ幅(mm)590高さ(mm)915奥行(mm)960色(シート)座幅(cm)42車輪サイズ(inch)(前輪)6、(後輪)22
ジャーニーマンペインターのバックパック ROLLINGDOGジャーニーマンペインターのバックパックROLLINGDOG
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ジャーニーマンペインターのバックパック※バッグ前面の伸縮性ストラップは、塗料の攪拌棒、ブラシ/ローラークリーナー、ブラシなどのアイテムを収納するために使用できます。*背面に6つの小さなポケットがあり、両側に伸縮性のあるストラップがあり、9インチのローラーカバーを保持するための広い開口部の大きなメインコンパートメント。*バッグは、ローラーフレーム、ローラーカバー、ブラシ、ドロップクロス、テープなどの塗装ツールを整理して配置できます。
伸縮突っ張り棚 エスコ伸縮突っ張り棚エスコ
4,740税込5,214
1個(1個)
翌日出荷
1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき)質量(kg)3耐荷重(kg)20~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95取付可能幅(cm)(約)110~190
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組 向島自動車用品製作所車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組向島自動車用品製作所
7,998税込8,798
1セット(2枚)
4日以内出荷
ピラー間が160cmまでのお車に対応した車内クリアカーテンです。内張りの隙間にフックをかけるだけのカーテン式なので、未使用時は横にまとめられます。透明なのでルームミラーから 後ろを確認することができます。飛沫感染防止対策としても幅広い用途で利用が可能です。
用途エアコン効率アップ、飛沫飛散防止に。仕様カーテン:開閉式、ポール:伸縮部1本、継ぎ足し部2本寸法(mm)【カーテン】125×90(2枚組)カーテン部:透明、ハトメ部:黒、伸縮棒:シルバーポール長(mm)2本接続時:890~1260、3本接続時:1270~1600
液晶モニタアーム ガススプリング式 サンワダイレクト液晶モニタアーム ガススプリング式サンワダイレクト
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)対応ディスプレイ:(最小)1.5,(最大)12ホワイト使用工具プラスドライバー、手袋クランプ範囲(mm)10~85耐荷重(kg)12本体質量(kg)約2.1適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ、グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100アームガススプリング式取扱説明書日本語取扱説明書あり六角レンチ(mm)4、6ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。組立人数2可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:116厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35ブラック使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~80耐荷重(kg)最大:20、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチアームメカニカルスプリング式取扱説明書日本語取扱説明書あり六角レンチ(mm)4,6
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約1.79使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:8、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。アームメカニカルスプリング式取扱説明書日本語取扱説明書あり六角レンチ(mm)3,5
あんぜんi棒 頭上注意 アラオあんぜんi棒 頭上注意アラオ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
あんぜんi棒は、頭部衝突の危険を知らせる伸縮式の心強い相棒です。先端が天井や梁などに当たり、高所作業車が上昇を続けると、警報ブザーが鳴って危険を知らせてくれます。あらゆる高所作業車に取り付けられるネジ式のクランプで、締めるだけで簡単に設置できます。本体部分は当たっても痛くないウレタン製です。
用途高所作業車に装着し、頭部衝突の注意喚起に。全長(mm)930質量(g)750径(Φmm)ウレタン部:60ポール径(Φmm)22
ホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプ サンワサプライホルダー 電源タップ用 支柱取付タイプサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
電源タップを挟み込んで、デスクの脚やラックの支柱など取り付けできるホルダーです。タップホルダー部は伸縮式で約40mm~70mmまでのタップが取付け可能です。支柱取付部は約30mm~48mmまでの円柱、約25mm~35mmの角柱に取付けが可能です。
仕様クランプ可能厚:<ボルト小を使用する場合>円柱:30~38mm、角柱:25~30mm、<ボルト大を使用する場合>円柱:38~48mm、角柱:30~35mm、電源タップ対応サイズ:40~70mmセット内容ホルダー、クランプパーツ、ボルト(大)×2、ボルト(小)×2、六角レンチ(3mm)耐荷重1kg
突っ張り棒用Sフック 小 平安伸銅工業突っ張り棒用Sフック 小平安伸銅工業
389税込428
1個
7日以内出荷
ばね式つっぱり棒に最適。使いやすさにこだわったSフックでデッドスペースの有効活用に。パイプにかけるフックの入り口が狭い設計。ものを取る際にフックが外れにくい。フラットな内側がパイプにフィット。揺れにくく、フックが正面を向くので使いやすい。スリムな先端で、ものを掛けやすい。
材質ポリプロピレンマットホワイト質量(g)(約)5耐荷重(kg)1寸法(cm)(約)3.76×0.58×8.01
突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業突っ張り棒 強力極太 簡単取付平安伸銅工業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)
つっぱり棒用ボックス 平安伸銅工業つっぱり棒用ボックス平安伸銅工業
519税込571
1個
7日以内出荷
つっぱり棒・つっぱり棚にのせるだけ。洗面台下やシンク下をスッキリ整頓できるつっぱり棒用ボックス。
材質PP樹脂マットホワイト質量(g)(約)123寸法(cm)(約)21.5×15.1×6
つっぱり棒用トレー ワイド 平安伸銅工業つっぱり棒用トレー ワイド平安伸銅工業
319税込351
1個
7日以内出荷
つっぱり棒・つっぱり棚にのせるだけ。洗面台下やシンク下をスッキリ整頓できるつっぱり棒用トレー
材質PP樹脂マットホワイト質量(g)(約)72寸法(cm)(約)30×10×1.2
つっぱり棒用トレー 平安伸銅工業つっぱり棒用トレー平安伸銅工業
299税込329
1個
7日以内出荷
つっぱり棒・つっぱり棚にのせるだけ。洗面台下やシンク下をスッキリ整頓できるつっぱり棒用トレー
材質PP樹脂マットホワイト質量(g)(約)52寸法(cm)(約)21.5×10×1.2
充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)充電式 ミニ耕運機 18V共通バッテリーシリーズYAMAZEN(山善)
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機ハンドル部は角度調整機能付き伸縮式で持ち運びや収納もラクラク【本体(CV-1825S)】電圧:直流18V回転数:約280/分無負荷回転時間:約60分作業幅:約200mm耕運深さ:約80mm【バッテリー(YBP-1825)】電圧:直流18V容量:2.5Ah充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】入力:AC100V出力:DC18V 3.0A周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
フリーリフトロック LAMP(スガツネ工業)フリーリフトロックLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。
適合五股アルミベース HO-550型、スペーサー HOS-25、取付金具 HOS-Z材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ジョイント:PBT樹脂/ライトグレー耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応
フリーリフトロック アシスト機能付 LAMP(スガツネ工業)フリーリフトロック アシスト機能付LAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。コイルばねにより、軽く上げられるアシスト機能付きです。アシスト力は約10kgfです。
用途医療機器など適合五股アルミベース HS-550型 、パイプクランプ材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ブッシュ:PBT樹脂/ライトグレー、固定シャフト:鋼/クロメート処理(三価)耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応
三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転 エレコム三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転エレコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプで、高さが必要なシーンでも対応でき、より広い視野での撮影が可能です。 スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 ※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 自撮り棒として使用する際は、約1560mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 ※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1710mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 ※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 ※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他【連続待機日数】180日セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄ブラック質量(g)305対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271アーム長さ(mm)最大1560(自撮り棒として使用時)使用電池CR1632保証期間1年間電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)連続動作時間40時間BluetoothBluetooth(R) 5.0プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)地上高さ(mm)410~1710(三脚として使用時)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転 エレコム三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転エレコム
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1400mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 最大約1400mmまで伸びるロングタイプで、広い場所や全身撮影など、さまざまなシーンに対応した撮影が可能です。 スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 ※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 自撮り棒として使用する際は、約1260mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 ※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1400mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 ※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 ※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他【連続待機日数】180日セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄ブラック質量(g)285対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271アーム長さ(mm)最大1260(自撮り棒として使用時)使用電池CR1632保証期間1年間電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)連続動作時間40時間BluetoothBluetooth(R) 5.0プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)地上高さ(mm)410~1400(三脚として使用時)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転 エレコム三脚 自撮り棒 マグネット スマホスタンド Bluetooth リモコン付き 360度回転エレコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計のスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 持ち運びしやすく、手軽に全身撮影や広い場所での撮影が可能です。 スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 ※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 自撮り棒として使用する際は、約860mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 ※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約340mmから約970mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 ※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 ※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他【連続待機日数】180日セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄ブラック質量(g)215対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×49×190アーム長さ(mm)最大860(自撮り棒として使用時)使用電池CR1632保証期間1年間電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)連続動作時間40時間BluetoothBluetooth(R) 5.0プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)地上高さ(mm)340~970(三脚として使用時)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら