カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
さらに商品を絞り込む

「伸縮 目地 ゴム」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
成形伸縮目地材 クラクタイト エース アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト エースアーキヤマデ
36,980税込40,678
1箱(1.5m×20本)
5日以内出荷
コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 キャップ部側面のブチルゴムにより、保護コンクリートとの接着性を高めた止水性に優れた伸縮目地材です。
用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)本体幅(mm)20長さ(mm)1500材質(キャップ)EPTゴム材質(本体)ポリエチレンフォーム材質付着層:非加硫ブチルゴム、ブラケット:塩化ビニル樹脂付属品支持脚タイプ付着
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエース アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエースアーキヤマデ
46,980税込51,678
1箱(1.5m×20本)
5日以内出荷
キャップは軟らかなEPTゴムを使用。防水層を傷付けません。また、付着層付きなので、水密性も優れています。
寸法(幅W×高さH)(mm)30(キャップ幅)×110本体幅(mm)24長さ(mm)1500材質(キャップ)EPTゴム材質(本体)ポリエチレンフォーム材質付着層:非加硫ブチルゴム
目地フォーム (地先境界ブロック) 共和ゴム目地フォーム (地先境界ブロック)共和ゴム
49,980税込54,978
1箱(250枚)ほか
5日以内出荷
KK-180046-VE NETIS 歩車道境界の目地材。 非吸水性発泡スポンジをシールを外して貼るだけ!。 大幅な省力化・工期短縮! 充填不良なし! 時間短縮・コスト削減 どんな形状でも対応可能 目地部の洗浄・清掃・養生が不要 目地詰めと縁石設置作業が同時に完了 大きさや形状に左右されない作業時間 面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了 地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!
用途歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。粘着剤片面
成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ) タイセイ成形伸縮目地材 フリーオフコン TE型(付着層タイプ)タイセイ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
工場・屋上など、押えモルタルの搬入困難な場所に使用できる、成形伸縮目地です。<br />本体を浮かせるだけで簡単に20ミリの範囲でレベルアップができ、作業時間の短縮により、作業性が高めた本体を浮かせるだけで、簡単レベル調整可能な伸縮目地材です。<br />要求されるすべてを満たしたファーストクラスの目地材。<br />様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。<br />したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。<br />また、凍害や雪による加圧にも耐え、耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。<br />置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!<br />軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!<br />カッターナイフや金ノコで簡単切断!<br />下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!<br />フック式ジョイントで、直線部がぴったり納まり、ズレない!<br />レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(キャップのm数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1820、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプ付着層タイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 オフコン99 TE型25(付着層タイプ) タイセイ成形伸縮目地材 オフコン99 TE型25(付着層タイプ)タイセイ
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
本体幅が完全フラットで、さらに作業性アップした成形伸縮目地です。<br />要求されるすべてを満たしたファーストクラスの目地材。<br />様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。<br />したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。<br />凍害や雪による加圧にも耐え、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性に優れたプラスチックを、さらに耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。<br />置くだけの簡単施工、モルタルが不要で工期短縮!<br />軽量で耐候・防水・耐薬品性に優れる!<br />カッターナイフや金ノコで簡単切断!<br />下地に直接ブチルテープを貼り付けられ、施工がスムーズ!<br />フック式ジョイントで、直線・コーナーのジョイント部がぴったり!ズレない!<br />レベル調整が容易で、曲がらず、直線的な美しさを確保。
用途一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様乾式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、床面ブチルテープ(m数分)、オフコンピン(本体固定用として1.5m当り6本)長さ(mm)1500、(キャップ)1500、(オフコン台)1000タイプ付着層タイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ) タイセイ成形伸縮目地材 エキスパンタイ TE型25(付着層タイプ)タイセイ
2,198税込2,418
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
要求されるすべてを満たしたファーストクラスの伸縮目地材。<br />様々な役目を持ったステージから構成された「TE」型は、それらの複合する効果によって抜群の力を発揮します。<br />したがって、可逆性、防水性など、伸縮目地に要求されるすべてを、十二分に満たした最高傑作といえます。<br />凍害や雪による加圧にも耐え、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性に優れたプラスチックを、さらに耐候性能に優れたEPDMゴムで覆うことにより、高性能な製品に変身しました。<br />省力化・無公害工法で、工期を短縮し安全性もアップ!<br />6つの素材のメリットを組み合わせて製品化!<br />耐久・耐候・耐熱性、防水性、耐薬品性バツグン!<br />フレキシブルな追従性で、美しい仕上がり!<br />様々なニーズに応える豊富なバリエーション!<br />選び抜かれた素材で安定した品質を確保。
用途一般ビル、駐車場、寒冷および豪雪地方、シール性を求められる場所(車輌可)、コンクリート目地材仕様湿式付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ)長さ(mm)1500タイプ付着層タイプキャップ色本体幅(mm)20キャップ幅(mm)25
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋
299税込329
1個
22日以内出荷
耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体ブラック耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡寸法A(mm)3
ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート) ネグロス電工ワールドダクター(基礎型枠用ゴムシート)ネグロス電工
529税込582
1個
4日以内出荷
塗膜防水工法など架台を直接施工できない場合にご使用ください。 シンダー工法の伸縮目地部に架台を施工する場合にご使用ください。 位置決めが容易な墨出し線付き。 型枠MK□が、ずれないように凹状になっています。
材質エチレンプロピレンゴム
メジフィット 16mx2巻入り タイセイメジフィット 16mx2巻入りタイセイ
16,980税込18,678
1包(2巻)
翌々日出荷
改修用金属目地処理材<br />特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。<br />タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。<br />伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。<br />優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。<br />防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。<br />引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム幅(mm)100長さ(m)16厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
オートン ノンブリードQィック オート化学工業オートン ノンブリードQィックオート化学工業
909税込1,000
1本(320mL)
4日以内出荷
強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御 速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優 目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。 常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため 作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。 硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。 ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため 建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。 長期間の品質維持と塗料を汚染しません。 長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。 また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで 変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。
用途防水下地処理 外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応しますホワイト危険物の類別非危険物
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら