こんなお得な商品も!

ピックアップツール LED付
モノタロウ
¥899
税込¥989
先端&後部に強力マグネット!
日本製高輝度LEDを搭載!
伸縮&フレキシブルシャフト!
ワンタッチで操作が簡単!
用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。
収納時はペンライトとして使用できます。
材質本体:アルミ、シャフト部:鉄
寸法(mm)Φ21×175
質量(g)約114
吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg
伸縮範囲(mm)175~550
使用電池ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)50cm・約800
LED寿命(時間)50000
連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
先端に強力マグネット
伸縮&フレキシブルシャフト
日本製高輝度LEDを搭載!
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
収納時はペンライトとして使用できます。
ポケットサイズなので収納に便利です。
材質本体:アルミ、シャフト部:鉄
寸法(mm)Φ16×146
質量(g)約58
吸着力約2.5kg
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25
先端径(mm)16
伸縮範囲(mm)約146~360
使用電池ボタン電池(LR44×3)
照度(Lux)50cm・約800
LED寿命(時間)約50000
連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
材質(伸縮シャフト)鉄
材質(本体)アルミ
質量(g)106
電源ボタン電池LR44×4個(別売り)
吸着力(先端)24N、(手元部)30N
伸縮範囲(mm)175~565
寸法(Φ×mm)21×175
照度(Lx)約230(50cm時)
LED寿命(時間)30000
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応!
LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。
屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。
緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。
光源を変えられるズーム機能付き。
尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品電池ケース
材質本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズ
色ブラック
質量(g)(約)350
電源単4形乾電池3本使用(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)(約)40×380~470
機能伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト)
全長(cm)約38~47(伸縮タイプ)
点灯方式強・弱・点滅
LEDCREE-Q5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!。日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
寸法(mm)305×305
材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂
色蛍光オレンジ
種類伸縮式、LED付
使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属)
LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個
デザインライン入り
超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。
握りやすいソフトグリップタイプです。
磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm)約850
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(シャフト)SUS304
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

点検鏡 LEDライト付き
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
暗くても・狭くてもバッチリ見える
手の届かない場所や暗所の点検作業に!
上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。
ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます
握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ
材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング
質量(g)約85
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20
伸縮範囲(mm)約283~870
使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)
サイズ(mm)ミラー部:65×43
LED寿命(時間)約30000
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。
磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。
曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
トラスコ品番790-1267
全長(mm)615
質量(g)126
電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)
光源白色LED1灯
つかみ寸法最大Φ23mm
光束(Lm)3
保持力(マグネット)0.9kg以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所
能力(キャッチ)軽量部品など
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm)615
トラスコ品番495-9272
質量(kg)126(電池含む)
寸法A(mm)76
寸法T(mm)14.5
光源1灯
LED(照度)3ルーメン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
バックやベルトに付けたまま使用できる伸縮自在のリール式!
LEDライトで暗い場所でも大変便利!
日本製LED球使用
LEDランプ寿命:約10万時間
使用対象物目安は約36g
電球の種類LED
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。
全長(mm)約140
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)約3
質量(g)約120
材質(軸)クロームバナジウム
材質(グリップ)PP
柄長さ(mm)約67
1セット
¥539
税込¥593
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピックツール
モノタロウ
¥219
税込¥241
狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。
形状ライトA型
色グリップ:緑
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
点滅・点灯・手元灯の点灯 切替可能 。ベルトフック・ハンドストラップ付 。乾電池式:単3形乾電池3本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
用途交通整理・警備等に
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
伸縮式なのでコンパクトに収納でき、持ち運びも便利なコーンです。縮めた時の高さはわずか6cmです。取り外し可能な点滅式LEDライト付きで、反射材ライン入りなので視認性もよいです。
折りたたみ式で場所を取らず省スペース収納でき、緊急用として車のトランクに常備するのもお勧めです。
2時間充電で約15~18時間使用可能。
LED照明+反射シートで高い視認性を確保します。
簡単ワンボタン設計(電源ON/OFF、LED点滅モード切替)。
重量約2kgで風に吹かれても倒れにくく安心です。
重量約2kgで安定感があり風に吹かれても倒れにくい。
用途夜間誘導などに
付属品充電用USBケーブル、専用収納袋
電池使用不可、充電タイプ
収納時寸法(mm)約296×296×H70
バッテリー電圧(V)3.7
使用時寸法(mm)約296×296×H700
バッテリー容量(mAh)2000
アズワン品番65-1844-80
電源仕様リチウム電池
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
LEDライト付き伸縮リードで愛犬との散歩がもっと楽しく!小型犬用伸縮リード。軽量で持ち運びラクラク!最大5mまで伸びて、愛犬も大満足。丈夫な素材で安心安全。カラフルな色も魅力。
用途愛犬との散歩がもっと楽しく!イルミネーション付き小型犬用伸縮リード。
使用時間2-3時間
充電時間2-3時間
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×110×55
バッテリー容量(mAh)600
リード線長さ(m)5
高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
全長(mm)伸ばした場合:540、縮めた場合:389
サイズSサイズ
電池単2電池×2本(別売)
LED使用数(個)赤6/手元灯白2
発光パターン【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯
1本
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。
5段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
アームが伸びる!
最大約90cmまで調節可能。
遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ
材質ABS
適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)
定格電圧(V)DC5
本体質量(g)約560
定格電流(A)2
クランプ幅(mm)約15~40
アーム長さ(mm)約240~900
色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)
LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色
照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)
光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)
LED寿命(時間)約25000
アームフレキシブル
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。
用途工事・警備・交通・防犯に。
全長(mm)伸ばした場合:853、縮めた場合:541
サイズLサイズ
電池単2電池×2本(別売)
LED使用数(個)赤11/手元灯白2
発光パターン【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
LEDライト付き伸縮リードで愛犬との散歩がもっと楽しく!小型犬用伸縮リード。軽量で持ち運びラクラク!最大5mまで伸びて、愛犬も大満足。丈夫な素材で安心安全。カラフルな色も魅力。
用途愛犬との散歩がもっと楽しく!イルミネーション付き小型犬用伸縮リード。
電源単4乾電池2本
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)185×110×50
リード線長さ(m)5
LED付で、暗所でも視認性抜群です
材質PVC、布
寸法(mm)350×350×700
質量(kg)3.2
色赤
電源単3電池×2本(別売)
光源LED
アズワン品番64-7983-02
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
鏡の角度を自由に変えることができます。柄は伸縮するので、背面や狭い場所など、見えにくい場所も鏡に映して簡単に見ることができます。暗くて、狭い所もLEDライトで見やすく作業ができます。伸縮式の為、携帯・保管・使用に便利です。
用途細かい物を探す際に
仕様伸縮式
伸縮範囲(mm)285~875
使用電池CR2032×2個
ランプ寿命LED:約10万時間(電池の寿命ではありません)
鏡面寸法(mm)縦64×横42
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LED付で、暗所でも視認性抜群です
寸法(mm)300×300×500
質量(kg)2.6
電源単3電池×2本(別売)
光源LED
アズワン品番64-7983-01
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
MHシリーズ(outdoorシリーズ)の交換用ヘッドバンドです。装着感の良い伸縮素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じません。
トラスコ品番695-9297
適合機種MH3、MH4、MH5
幅(mm)250
高さ(mm)630
品名ヘッドバンド
奥行(mm)4
グリーン購入法適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質その他プラスチック
色黒
質量(g)133(バッテリを含む)
材質(ケース)アルミニウム
平均演色評価数75
機能再充電可能:なし
ヘッド径(Φmm)28
色温度6000~8000
防塵防水性能IPX4
動作温度(℃)-20~40
光束(Lm)Max.120
バッテリー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム距離(m)100
電球の種類LED
ビームタイプスポット to 拡散
スタイルヘッドトーチ
シンプル&コンパクト
スイッチ長押しで、赤色LED点灯!
長さ調整可能な伸縮バンドでしっかりフィット。
角度(約60°)が変えられる。明るさ約60LM。
3モード点灯:電源スイッチを押すたび点灯モードが切り替わります。
電球の種類LED
材質ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
本体質量(g)42(電池含まず)
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
電源タイプ電池式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約30×64×40
アズワン品番64-5132-59
明るさ(Lm)(ハイモード)約60、(ローモード)約20
防水保護等級IPX4相当
点灯方法ハイモード、ローモード、赤色LED(スイッチ長押し)
点灯時間(時間)(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
最大点灯時間(ハイモード)約4、(ローモード)約10、(赤色LED)約8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用場所に応じて伸縮可能な合図灯です。
手元灯(白色LED)が点灯します。
色レッド
材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂
発光パターンボタン1点滅→点灯→消灯、ボタン2手元灯 点灯→消灯
電源単2電池×2本
伸縮コーンの重量型です。重り付きだから強風でも転倒しにくく使いやすい!!
LEDを発光させることにより、内照型コーンとして使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、ABS
寸法(mm)380×H700
質量(kg)約3.5
高さ(mm)700
種類伸縮式
使用電池単4乾電池×2本(別売)
デザインライン入り
メーカー商品コード434115
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
収納に場所をとらない伸縮折りたたみ式です。LEDライト内蔵で夜も安心です。雨の日でも大丈夫です。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに使用されます。
トラスコ品番743-5991
寸法(mm)240角×450H(伸縮時/50H)
質量(g)920
タイプLEDライト内臓
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
伸縮式コーンの内照式タイプになります。反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。収納時はコンパクトになり場所もとりません。
用途工事現場や駐車場、警備に。
仕様折りたたみ可
トラスコ品番177-4366
材質本体:オックスフォード、ベース:PE樹脂、再生ゴム
幅(mm)325
色赤
高さ(mm)725
収納時寸法(mm)325x325x65
差込口カット無
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。反射材とLEDがついているので視認性が高いです。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。LED付で夜間のご使用にも最適です。
色オレンジ
内径(Φmm)差込口:20
差込口カット有無:有
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・高さ(mm)60
折り畳み可否可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ