モノフィラメント繊維を使用しており弾力性、伸縮性にすぐれています。
編組構造で通気性にすぐれ、取り付けた電線の識別を容易に行うことが可能です。
RoHS対応品です。
用途電線の結束、絶縁、被覆保護、補強
ワイヤーハーネス、リボンコード等の収束保護
長さ(m)1
特性弾力性、伸縮性、絶縁
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。
内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。
定格温度125℃ 定格電圧600V
連続使用可能温度 -55℃~125℃
UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水
電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護
長さ(mm)100
特性防水、絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色黒
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)1
色透明
使用温度範囲(℃)-55~105
収縮完了温度(℃)115
収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐薬品性、絶縁
こんなお得な商品も!

収縮チューブ ケース入り
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。
RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2
材質ポリオレフィン
収縮開始温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
使用温度範囲(℃)55~125
耐電圧600V
収縮温度70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
収縮比2:1
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。
耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。
金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)1.00
長さ(m)1
収縮温度120℃以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
関連キーワード