脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
材質アルミ合金製
仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
伸縮脚(m)0.3
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)335
材質アルミ
アズワン品番61-9750-13
1個
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)303
材質FRP
仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。
幅(mm)436(下端)
垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63
踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27
1台
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)331
材質アルミ合金
使用角度(°)75
形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
材質アルミ合金
付属品なし
踏ざん踏面幅(mm)49
有効幅(mm)正面:329~369
小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。
乗用車のトランクにも収納可能です。
はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。)
最長7mまでのラインナップを取り揃えております。
脚の角度が自由に調整できるため斜面や様々な角度で便利にご使用いただけます。(自在脚タイプ)
横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
材質アルミ
仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300
踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご)
最大使用質量(kg)100
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。脚部伸縮機能で、凸凹な場所や段差に合わせて水平確保ができ、安全に昇降ができます。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!脚部は、最大27cm高さ調節が可能で段差にも対応。片手ではしごを支えながら安全・簡単に伸縮操作ができます。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。
段数17
型番MDE-64D
アズワン品番64-2274-68
1台
¥93,300
税込¥102,630
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)33.5
正面踏ざん有効幅(mm)43
材質アルミ
使用角度(°)75
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353
材質アルミニウム
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に!
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作!片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
正面踏ざん有効幅(mm)370
材質アルミ
使用角度(°)75
無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。
伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
踏ざん踏面幅(mm)42
関連キーワード