22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁性に優れたグラスファイバー(FRP)製。 伸縮式で、携帯に便利。 ジョイントは、操作性抜群のクイックロック式。
用途コンクリート・モルタル面の検査 材質グラスファイバー、操作棒:FRP 質量(g)492(先端:240) 全長(m)1.5 管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ26 本数(継)3本 収納寸法(mm)662 マイゾックスコード213386
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

高度な絶縁体です。伸縮式で高所の点検作業に最適です。伸縮式で携帯に便利です。ジョイントは操作性抜群のクイックロック式です。
材質FRP(操作棒部) 全長(mm)662~1500 質量(g)492 頭径(Φmm)23 最小径(Φmm)20(使用継管外径) 最大径(Φmm)26(使用継管外径) アズワン品番64-7873-03
1本
17,700 税込19,470
翌日出荷

前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能! ロック式シャフトなので押しても縮まない! 伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク! 前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)60 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭) 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)250~1510 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム 質量(g)200 トラスコ品番411-5406
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)スチール 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用。 木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)13 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械機器や車輌の点検 頭の全長(mm)92 頭質量(g)130
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)
全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6 適合【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番EA650BX-106A 材質【ピンロック部】ステンレス 質量(kg)2.1 材質(柄部)ファイバーグラス 本数【継本数】5本
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。 高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000 材質(本体)アルミ 質量(g)370 種類ハンドル 縮長(mm)850 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。 伸長(mm)2000
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)テストハンマー
RoHS
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)S45C 材質(柄部) 主な用途機械機器や車輌の点検 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)140~600 材質(頭)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g 質量(g)約60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部)木製 材質(ヘッド)炭素鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に 種類点検ハンマー/テストハンマー 先端玉部(Φ)19 全長(mm)160~730 タイプ8段伸縮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

マイゾックス逆目盛検測桿ATP型
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm 目盛1cm 先端金具T型(取替可能)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックス逆目盛検測桿ATP型
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65 サイズ6m 5段 方式【ジョイント】テーパー 全縮(mm)1,350
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

マイゾックス逆目盛検測桿ATP型
質量(kg)2.1 長さ(m)15.7 段数13段 目盛1cm 方式テーパー 全縮(mm)1350 先端金具T型(取換可能)
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

マイゾックス逆目盛検測桿ATP型
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定 付属品ケース付 寸法(mm)全縮時:1350 質量(kg)1.7 長さ(m)12(10段) 目盛1cm 方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式 先端金具T型(取替可能)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

プラスチック・ゴムのコンビハンマー。柄部はグラスファイバーで、丈夫で手に優しい。ヘッド取り換え交換式。
用途対象物を傷付けにくいハンマー。 全長(mm)210 質量(g)285
1個
999 税込1,099
当日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)コルゲート被覆ポリブテン管
耐摩耗性に優れ、強い衝撃にも割れにくく、ウォーターハンマーや熱伸縮に対する耐ストレスクラッキング性にも優れています。 また、可とう性があるため施工性に優れています。
用途ポリブテンパイプは、錆の発生による水質汚染がありません。また、水道水中の溶存塩素などによる有害物質の溶出がないために、安心してご使用になれます。 仕様給水用 形状パイプ 厚さ(mm)5 適合規格JIS K6778/6792 外径(Φcm)2.3 内径(Φcm)1.3
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレス式カートリッジベアリング専用のスライドハンマー。 コレット、伸縮可能なシャフト、しっかりとした重さのスライドハンマー(960g)を利用して、真っすぐに衝撃を与えることでベアリングを確実に抜き出します。 内径6~32 mmのベアリングと互換性があり、ハブ、リアサス、ボトムブラケットなど、自転車のほとんどのプレス式カートリッジベアリングに対応します。 5つのコレットは、6mmから32mmまでの様々なプレス式カートリッジベアリングの内径に適合 シャフトは165mmから233mmまで伸縮可能です 便利な収納ケースが付属
アズワン品番64-8086-31
1セット
75,980 税込83,578
翌日出荷