カテゴリ

  • 安全保護具(58)
  • 日用品(28)
  • オフィス家具(19)
  • 物流用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 清掃用品(8)
  • 医療(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • カー用品(7)
  • 農具(7)
  • 測定用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 作業服(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「伸縮フック」の検索結果

249件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
ハーネス ランヤードセット JEFCOM(ジェフコム)ハーネス ランヤードセットJEFCOM(ジェフコム)
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
フルハーネス(DB-HN-35PG)やわらかく装着感に優れたベルトを採用胸ベルトと腿ベルトに軽量差し込み式バックルを採用墜落制止用器具の規格「新規格品」伸縮ロープ式ダブルランヤード
仕様フルハーネス(DB-HN-35PG):使用可能質量:100kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・ベルト:幅43mmナイロン・バックル:差し込み式バックル(スチール)・D環:スチール・フックハンガー:樹脂・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・質量:約820g、伸縮ロープ式ダブルランヤード:ストラップ:アラミド繊維(芯体)、ナイロン繊維(外部)・全長:約1600mm(ストラップ収縮時 約1100mm) 外径約23mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:スチール 口開き50mm・人体側フック:スチール 口開き9mmセット内容フルハーネス(DB-HN-35PG)、伸縮ロープ式ダブルランヤード関連資料(2.9MB)取扱説明書(1.69MB)
Quick Lock 伸縮できる マルチラダーラック ホワイト リブプラスQuick Lock 伸縮できる マルチラダーラック ホワイトリブプラス
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
幅の伸縮ができる。便利な小物フック付。工具不要で簡単組み立て。脱衣所、リビング、寝室でも使える。立てかけるだけの簡単設置。
材質パイプ部/スチール粉体塗装パイプ、樹脂部/ABS樹脂・ポリプロピレン質量(g)(約)1820耐荷重(kg)全体(約)6寸法(cm)(約)46.5~77×11×164
落下防止カールコード カラビナ付き HMD WORKS落下防止カールコード カラビナ付きHMD WORKS
389税込428
1個
4日以内出荷
携帯電話や鍵、工具などを落下や紛失からしっかり守るカールコードです。カラビナフック付きで、作業用ベルトやベルト通しに簡単に取り付けできます。伸縮性のあるカールコードで取り回しもスムーズです。
用途工具や道具の取付け用
伸縮ダブルフックランヤード Harpy(ハーピー)伸縮ダブルフックランヤードHarpy(ハーピー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
【アルミニウムフックで超軽量】フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
質量(kg)0.95タイプフルハーネス型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
伸縮シングルフックランヤード Harpy(ハーピー)伸縮シングルフックランヤードHarpy(ハーピー)
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
【アルミニウムフックで超軽量】フックにアルミニウム合金を使用。スチール製より約40%の軽量化で作業性が良好。
質量(kg)0.61タイプ胴ベルト型一種JIS規格JIS T8165最大衝撃荷重(kN)4最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.8
伸縮式炭バサミ NOBILE CAPTAIN STAG伸縮式炭バサミ NOBILECAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
コンパクトに収納できる伸縮式炭バサミ。独自設計のロックシステムを採用。ボタンを押してスライドするだけで簡単に伸縮可能。伸縮は33.5cmと43.5cmの2段階。ネジしめや複雑な操作が不要。薪や木炭がしっかりつかめるギザ付。フック形収納ストッパー付。
材質ステンレス鋼質量(g)270寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)35×30×435・335(フック部込み)、収納:35×30×280(フック部込み)
コンパクト伸縮カバンラック クロシオコンパクト伸縮カバンラッククロシオ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
床や椅子に置きがちなカバンがすっきり。スペースに応じて幅を変えられる伸縮タイプ。フックは5ヶ付でお好みの場所に取付可能。薄型ですので狭い場所でも圧迫感なく設置できます。下の棚は靴やスリッパ、防災グッズなどを置けます。ガタつきを軽減できるアジャスター付。床から棚までの空間が約11.5cmで掃除もしやすいです。シンプルデザインですので場所を選ばずお使いいただけます。
仕様組立式材質スチール・粉体塗装質量(kg)約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5~90×18(10)×89.5
キャッチバー改 ウェーディングネット テイルウォークキャッチバー改 ウェーディングネットテイルウォーク
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
大型ランディングネットフックの絡みにくい軽量ナイロンネットを採用したモデルⅡ。ネットサイズ:65×45cm、網の深さ:40cm。シャフトは伸縮しないタイプです。
径(Φmm)【バット】24.4全長(m)0.92寸法(縦×横×深さ)(mm)【ネット】650×450×400自重(g)325継数(本)1仕舞(cm)92先径(mm)24.4
強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート MAXWIN強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシートMAXWIN
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
マックスウィンのクールカーシート、K-SHE13Aです。【自動モード搭載】座席につくと、自動的に送風モードが起動します。座席から離れると、送風モードが自動的に停止します。(手動モードへ切り替え可能)【直径12cmの強力ファン搭載】シートの下部に直径12cmの大型ファンが内蔵され、エアコンの冷風を表面の吹き出し口に送風できます。【3段階の風量調節が可能】3段階風量切替機能搭載!簡単なタッチボタン操作パネル付きで、操作が苦手という方にもわかりやすい設計です。 電源OFFや、お好みの風量の強さに調整して使用できます。※※風量を「強」にすると音が大きくなります。気になる方は風量を小さくしてお使いください。【便利な収納ポケット付き】足元の収納ポケットは、スマホや鍵などちょっとした小物などの保管に最適です。【取付簡単】座面には固定フックと伸縮ストラップが付いているので、様々なシートに幅広く取り付けいただけます。電源はシガーソケットから取れるので、面倒な配線は必要ありません。【12V/24V両対応】トラックなど24Vの商用車も使用可能(最大30Vまで)
セット内容本体×1、シガー電源ケーブル(DC12V)×1電源(V)DC12/24消費電力(W)約16~20風量調整3段階本体寸法(cm)(横)約52/(縦)約50
フリーピンチャー59 SW サワフジフリーピンチャー59 SWサワフジ
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷
伸縮式の洗濯ハンガー。干す場所、干すものに対応。本体に直接フックが付いており、低竿にも。59ピンチ付でまとめ干し。外側にバスタオルやシーツを掛けると、隠し干しに使えます。
材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール寸法(mm)W310~2270×D220×H393~70スノーホワイト質量(g)1192
フリーピンチャー14 RGY サワフジフリーピンチャー14 RGYサワフジ
659税込725
1個
5日以内出荷
伸縮式の洗濯ハンガー。干す場所、干すものに対応。本体に直接フックが付いており、低竿にも。ピンチ14個付で小物干しに。
材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール寸法(mm)(95~580)×220×(393~70)ロックグレー質量(g)278
フリーピンチャー59 スカイブルー サワフジフリーピンチャー59 スカイブルーサワフジ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
伸縮式の洗濯ハンガー。干す場所、干すものに対応。本体に直接フックが付いており、低竿にも。59ピンチ付でまとめ干し。外側にバスタオルやシーツを掛けると、隠し干しに使えます。
材質本体・グリップ・ピンチ:ポリプロピレン、吊りひも:ポリエチレン、バネ:スチール寸法(mm)W310~2270×D220×H393~70スカイブルー質量(g)1192
のびのび7連ガー ツウィンモールのびのび7連ガーツウィンモール
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
楽々干せて取り入れ簡単。伸縮タイプ折りたたみ式のハンガーなのでTシャツなどの首元から差し込め、伸ばさずに簡単に干せます。取り入れもつまみをつまめばワンタッチで取り込めます。縦吊り用のフックがついているので省スペースで収納できます。
材質本体/ポリプロピレン、キャッチ/ポリプロピレン、バネ硬鋼線ブルー質量(g)846寸法(cm)62×52×51.5
伸縮ゴムロープ セイワプロ伸縮ゴムロープセイワプロ
109税込120
1個
4日以内出荷
車のトランク内や自転車・原付のカゴ、キャリーカー・台車などの荷物の固定に。伸縮するロープにフックと引っ掛けループが付いて使い勝手が良いです。
ブルー/ブラックロープ径(Φmm)6
スマートフォンホルダー ユニバーサルホルダー Bullconスマートフォンホルダー ユニバーサルホルダーBullcon
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
エアコンバンドマウント(伸縮調整式フック仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●エアコンベントマウント●クリーニングワイプ
スマートフォンホルダー マグネット式ホルダー Bullconスマートフォンホルダー マグネット式ホルダーBullcon
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
エアコンベントマウント(伸縮調整式フック仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボード、メーターフード、サイドパネルにレザーが使用されている車両など、ダッシュボードに設置することのできない車両など、貼り付け設置に向かない構造の車両に最適。フックはエアコンルーバーへの一点集中荷重負担を防止するため10mmの幅広設計で荷重を分散。素材を金属製にすることで保持力と耐久性を大幅に向上。フックは無段階調整式で12mm~最大24mmまでのルーバーに取り付けが可能。アジャスター調整式金属フックで幅広い車種へ取り付けが可能。ルーバーをしっかり押えるベースには滑り止めパッドを貼り付けることで使用中の横滑りを防止。エアコン吹き出し口に設置することができます。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
ハンガーラック 2段 伸縮タイプ 伸晃ハンガーラック 2段 伸縮タイプ伸晃
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
省スペースに使える伸縮2段ハンガーラック限られた空間でも使えるスリムタイプとたっぷり使えるワイドタイプから選択可能サイドにフックが1つ付いているのでロングコートや帽子も掛けられる上と下のパイプは高さ2段階調整可能組立用工具付き
用途衣類収納などに。クローゼット ワードローブ 棚 ラック キャスター付き クローゼットハンガー シンプル 子供 省スペース おしゃれ スリム ワイド材質上下フレーム/ベースパイプ/フック/伸縮パイプ/背面パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、樹脂部:ABS、連結パーツ:スチール、キャスター:PE耐荷重(kg)伸縮パイプ1本あたり10、全体20組立時間30-40分
玉掛け用安全棒 SBLT-2000N 土牛玉掛け用安全棒 SBLT-2000N土牛
17,680税込19,448
1本
予約販売
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。寸法(幅W×高さH)(mm)チェーン・ベルト通し穴:36×80収納寸法(mm)約670フック口幅(mm)53最長寸法(mm)約2045
Quick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイト リブプラスQuick Lock 組み立て簡単スペースに合わせて幅を調整できる洗濯機ラックホワイトリブプラス
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
工具不要!ぱちっとはめ込むだけの簡単に組み立てられる洗濯機ラック。部品点数が少なく、パーツはめ込み式で組み立て簡単。(目安約5分:1人)。スペースに合わせて幅を伸縮でき、回すだけで伸縮・固定が可能。小物が掛けられる便利なミニフック2個付き。
質量(kg)(約)3.4ホワイト材質(本体)スチール粉体塗装パイプ、ABS樹脂耐荷重(kg)全体:(約)11寸法(cm)商品:(約)64~99×30×151材質(フック)ポリプロピレン有効内寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)61~96×30×120
MCスナップキャッチャー 第一精工MCスナップキャッチャー第一精工
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着。最長70cmまで伸縮。 ルアー交換時に、使用中のスナップを留めておくことで、ラインが風に煽られることがなくスムーズなルアー交換が可能です。ラインだけでも固定できるラインフック機能も搭載。 スライドさせるだけスナップが簡単に取り出せるスナップホルダーを2pcs標準装備。締め込みポジション付きなので、ラインを結び、締め込むことができます。*締め込みポジションは幅3.6mm以上、高さ4.2mm以上のスナップに適合します。
用途ルアー交換時にスナップやラインを固定できるアシスト機能が付いたクリップオンリール(360°回転・最長70cm)。クリップorカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着できます。スナップホルダーも2pcs標準装備! <使用方法>1スナップの比較的ストレートな部分をキャッチ部の「横から」押し当てセットします。2取り外す際はライン又はスナップを軽く引っ張ると簡単に取り外すことができます。3ラインフックには添付図のようにラインを引っ掛けてご使用ください。適合0.8号~8号程度、3b~30b程度(ラインフック対応号数&フロロ(l))材質本体:POM/ラインフック:TPS/スナップホルダー:GFRP質量(g)28サイズ(mm)152×38×34、(対応スナップ)幅2.6~4.5以内、高さ3.6~8.0以内
オールインワンワカサギ外し PROX(プロックス)オールインワンワカサギ外しPROX(プロックス)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
アンテナ・カウンター標準装備のワカサギ外しさらに手返し良く使いやすくなったワカサギ外しの決定盤。ワカサギの針を素早く外せ釣果へと繋げます。バケツの平たい面にはもちろん、コーナーや丸バケツへの取り付けが可能。取り付けはトリガーを引くだけで挟み込め、13mmまでの水槽・バケツに対応。仕掛けハンガーとして使うアンテナが標準装備。14~83.5cmに伸縮し、仕掛けの長さに応じたセッティングが可能。フックに仕掛けをかけることで針同士が絡まずスムーズに扱えます。ワカサギがかかった針をスリットに通してチモト(針を結んでいるところ)を持ち、上げるだけで針が外せます。スリットは、軽量・丈夫・針がかりしにくいアルミ製。針の外しやすい角度に調節可能。カウンターは、本体の両サイドと単品でも取り付け可能。釣れたワカサギをカウントできます。手を汚さず針に直接触れずに外せるので初心者やお子様にも安心。針外しに必要な機能がオールインワンとなったワカサギ外し。・取付幅:13mm以下・材質:PBT・アルミ・ステンレス・ネオジウム磁石・スリット部は角度調節可能・両サイドに取付け可能なカウンター付・単品取り付けも可能・取り外し可能なアンテナ付属
全長(cm)アンテナ:14~83.5取付幅(mm)13以下
E.G.スタンドルアーストッカー EverGreen INTERNATIONALE.G.スタンドルアーストッカーEverGreen INTERNATIONAL
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
13段収納ポケット(意匠登録済):最大30個収納。ルアーを出し入れしやすい段差構造3段収納ポケット。ルアーの長さに合わせて個別に立てて収納。開口部が広く、取り出しもスムーズ。*1つの収納ポケットにエギなどフック付きルアーを複数入れると、スムーズに取り出せなくなることがあります。本製品の特徴を十分に活用していただくために、1ポケットにルアー1個の収納をおすすめします。 2伸縮ハンドル:持ちやすく、ルアーを取り出す際に邪魔にならない伸縮型。 3傾斜底面&水抜穴:全てのポケット底面に水抜穴を設置。その穴に向かって傾斜する底面形状で、より効果的に排水が可能。 4スタッキング機能:システマチックな使用を可能にする積み重ねてもズレないコーナー形状。 5滑り止めラバー:底面4つ角にリブ形状ラバーを設置し、強力に横滑りを防止。 6E.G.インナーバッカンMに収納可能:E.G.インナーバッカンM(別売)にジャストサイズ。釣行時や釣行後の移動時に、ルアーの飛び出しや水滴漏れを防ぎます。*収納物がストッカーの高さより長い場合、バッカンの蓋を閉めることができませんのでご注意ください。
用途ルアーや小物をスマートに収納し、スムーズに取り出す。イカメタルやスーパーライトジギングに。深さの異なる3種類の収納ポケットでルアーサイズに応じて整理できるだけでなく、3段ポケットの段差を利用した高開口設計により、揺れる船上でもスムーズにエギやジグを取り出せる。素早いルアーローテーションで時合を逃さない。ただの収納グッズとは違う、釣果アップのための超実戦仕様ルアーストッカーです。材質本体:ABS樹脂サイズ(mm)H107xW233xD156
伸縮ホースポータブルセット IRIS伸縮ホースポータブルセットIRIS
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
コンパクトな収納バッグ付きの伸縮ホースです。使わない時は付属のバックにホースを丸めて収納でき、玄関まわり等に省スペースで置くことができます。
用途洗車や庭の水やりに。散水に。セット内容バッグ、伸縮ホース、アクアガン(Oリング)、フック、蛇口口金(Oリング)材質【バッグ】ポリエチレン、【伸縮ホース】布:ポリエステル、ホース:ラテックス、プッシュコネクター:ポリプロピレン、ABS樹脂、【フック】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、【口金 】ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.4ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)【最短】5.5【最長】15ホース径(Φmm)【外布】19パターンキリ/カクサン/シャワー/ジェットホース外径(Φmm)8.6適合ホース内径×外径(Φmm)5×8.6適合蛇口外径(Φmm)約Φ14~18
アルミのびのび9連ガー ツウィンモールアルミのびのび9連ガーツウィンモール
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ラクラク干せて取り入れワンタッチ!アルミ・伸縮タイプ。折りたたみ式ハンガーなのでTシャツなどの首元から差し込め、伸ばさずに簡単に干せます。取り入れもつまみをつまめばワンタッチで取り込めます。ハンガーのアーム部が伸縮タイプなので長さを調節でき、脇の下や折り重なる部分の乾きを早めます。縦吊り用フックがついているので省スペースで収納できます。ハンガーはひとつずつ取り外して単体でも使用できます。
用途9連式ハンガー 洗濯ハンガー 物干しハンガー 洗濯物干し材質アルミニウム、ポリプロピレン、硬鋼線、ステンレス鋼質量(g)1150対応直径約3cmまでの竿寸法(cm)【横式使用時】69×45~62×42~46【横式収納時】69×10×56【縦式使用時】8×45~62×87~91【縦式収納時】8×10×101
アルミのびのび7連ガー ツウィンモールアルミのびのび7連ガーツウィンモール
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ラクラク干せて取り入れワンタッチ!アルミ・伸縮タイプ。折りたたみ式ハンガーなのでTシャツなどの首元から差し込め、伸ばさずに簡単に干せます。取り入れもつまみをつまめばワンタッチで取り込めます。ハンガーのアーム部が伸縮タイプなので長さを調節でき、脇の下や折り重なる部分の乾きを早めます。縦吊り用フックがついているので省スペースで収納できます。ハンガーはひとつずつ取り外して単体でも使用できます。
用途7連式ハンガー 洗濯ハンガー 物干しハンガー 洗濯物干し材質アルミニウム、ポリプロピレン、硬鋼線、ステンレス鋼質量(g)910対応直径約3cmまでの竿寸法(cm)【横式使用時】54×45~62×39~43【横式収納時】54×10×56【縦式使用時】8×45~62×73~77【縦式収納時】8×10×86
BEILUのびのび7連ガー ツウィンモールBEILUのびのび7連ガーツウィンモール
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
ラクラク干せて取り入れワンタッチ!伸縮タイプ。折りたたみ式ハンガーなのでTシャツなどの首元から差し込め、伸ばさずに簡単に干せます。取り入れもつまみをつまめばワンタッチで取り込めます。ハンガーのアーム部が伸縮タイプなので長さを調節でき、脇の下や折り重なる部分の乾きを早めます。縦吊り用フックがついているので省スペースで収納できます。ハンガーはひとつずつ取り外して単体でも使用できます。
用途7連式ハンガー 洗濯ハンガー 物干しハンガー 洗濯物干し材質ポリプロピレン、硬鋼線質量(g)846対応直径約3cmまでの竿寸法(cm)【横式使用時】52×45~62×47.5~51.5【横式収納時】52×10×60【縦式使用時】6×45~62×73~77【縦式収納時】10×10×86.5
スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無 MEIHO(ワキタ)スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無MEIHO(ワキタ)
112,980税込124,278
1台
4日以内出荷
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)トラスコ品番699-3685電源(V)単相100タンク容量(L)5口数1風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)電源コード(m)1.6冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ860外装本体寸法(mm)幅410冷媒R410A口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)63/63消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h材質(ダクト)樹脂
Soundcore Sport X20 SoundcoreSoundcore Sport X20Soundcore
9,082税込9,990
1個
当日出荷
伸縮可能なイヤーフックでぴったりフィット:柔らかい質感のイヤーフックにより、激しい運動中も外れにくく、快適で軽い付け心地を実現。耳に合わせ、イヤーフックの角度や伸縮の調整が可能です。スポーツやアウトドアシーンでも安心:IP68の防塵防水規格とSweatGuardテクノロジーにより、雨や運動時の汗などを気にせず安心してスポーツやアウトドアにご活用いただけます。アクティブノイズキャンセリング搭載:トレーニングジムでの使用時に嬉しいノイズキャンセリング機能を搭載。搭載されたマイクが周囲の雑音を低減。外音取り込みにも対応。長時間再生・短時間充電:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、付属の充電ケースを合わせて使えば最大48時間の音楽再生が可能です。また、5分間の充電で約2時間の音楽再生が可能です。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ5種、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド&安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約65×61×29質量(g)約55充電時間約3時間防塵防水性能IP68再生可能時間通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大48時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリング使用時:最大7時間 / (イヤホン本体のみ) 最大28時間 (充電ケース使用時)、通話:最大6時間通信規格Bluetooth 5.3充電端子USB-C
伸縮自在 突っ張り式 ハンガーラック 幅 158 ~ 198 cm 天井 突っ張り 棚 萩原伸縮自在 突っ張り式 ハンガーラック 幅 158 ~ 198 cm 天井 突っ張り 棚萩原
10,980税込12,078
1台(1台)
翌々日出荷
突っ張り式で縦横伸縮可能なハンガーラック。ブラウスやコート、スカートなどをまるでアパレルショップのディスプレイのように収納できます。幅は最大198cmまで広がるので、私服はもちろん、学校の制服や仕事服など幅広い衣服収納に。S字フック5個付きなので、バッグや帽子など衣服以外も吊るせます。木目調のおしゃれな棚板には畳んだ洋服や、小物収納の置き場所にも。幅も高さも伸縮可能なので、お部屋に合わせてレイアウトOK。お部屋のコーナースペースに設置することもできます。複数使いでウォークインクローゼット風にすることもできて、服を飾るのが楽しくなるようなハンガーラックです。
用途収納家具 , クローゼット・ワードローブとして。材質フレーム:スチール、棚板:プリント紙化粧繊維備考〇組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)158~198×24×187~264
ゴムバンド 両端2本線フック付 アイネットゴムバンド 両端2本線フック付アイネット
228税込251
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
両側:2本線カギフックタイヤチューブのため、伸縮性があり荷物の固定やシート張りが簡単。
用途シート張りや幌掛け、2輪の荷台や結束用に。幅(mm)20
ハイパワーラック 積水樹脂商事ハイパワーラック積水樹脂商事
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ジャッキの力でしっかり固定、強力取付けタイプのつっぱりラックです。左右のポールがそれぞれ伸縮する構造、段差のある壁面にも対応します。圧着部は便利な小物フックが付いています。
材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22/Φ19/Φ10.7mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ)質量(kg)約1.1ホワイト寸法(cm)約73~112×26.5×8
ダブルバーで布団が乾きやすい 伸縮ふとん干し ハンガーフック付 リブプラスダブルバーで布団が乾きやすい 伸縮ふとん干し ハンガーフック付リブプラス
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
布団4枚を同時に干すことができる布団干し。片寄り防止連結ハンガー掛け2個付。単独ハンガー掛け5個付。
材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂質量(kg)5.8ライトグレーサイズ(cm)144~235×80×101~141耐荷重(kg)20
アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミスアルミ伸縮はしごブラック(フック付)アルミス
19,980税込21,978
1台ほか
翌々日出荷
必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
Xperion 6100 ボンネットライト PhilipsXperion 6100 ボンネットライトPhilips
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
用途LED作業灯長さ(mm)最小680~最大2100質量(kg)1.7ケーブル長(m)電源:5保証期間1年充電時間(時間)2.5耐衝撃性IK07耐水性IP54明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
配線コード用収納ストラップセット (伸縮性) Wrap-It配線コード用収納ストラップセット (伸縮性)Wrap-It
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷
セット内容:9インチストラップ ×2、12インチストラップ ×2、18インチストラップ ×2。伸縮性のある締め付けストラップは、元の長さの 1.5 倍まで伸びるため、生活に支障をきたす、ひどく乱雑な絡まりを解消するのに役立ちます。超伸縮性のフックとループで作られており、しっかり巻きます。安全で調節可能なフックとループファスナーシステムで使いやすいです。自宅、ガレージ、作業場、物置、オフィス、ボート、RV、トラック、車の周りの収納と整理に最適なソリューションです。1インチ=2.54センチ
用途推奨用途(9インチ):屋内延長コード、電動工具のコード、キッチン家電、ロープ、オーディオケーブルの整理に。推奨用途(12インチ):屋外の延長コード、ロープ、小型ガーデンホース、ヨガマットなどの整理に。推奨用途(18インチ):ガーデンホース、ガレージ掃除機ホース、頑丈な延長コード、ロープ、配線管、ケーブルの整理にサイズ【巻き付け周囲長】4.5 / 11、6 / 16、9 / 24 inch(最小/最大)【巻き付け直径】1.5 / 3.5、2 / 5、3 / 7.5 inch(最小/最大)サイズ(inch)9×1.5、12×2、18×2入数6
配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9" Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 9"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
伸縮性のある締め付けストラップは、元の長さの 1.5 倍まで伸びるため、生活に支障をきたす、ひどく乱雑な絡まりを解消するのに役立ちます。超伸縮性のフックとループで作られており、しっかり巻きます。安全で調節可能なフックとループファスナーシステムで使いやすいです。自宅、ガレージ、作業場、物置、オフィス、ボート、RV、トラック、車の周りの収納と整理に最適なソリューションです。1インチ=2.54センチ
用途推奨用途(9インチ):屋内延長コード、電動工具のコード、キッチン家電、ロープ、オーディオケーブルの整理にサイズ【巻き付け周囲長】4.5 / 11 inch(最小/最大)【巻き付け直径】1.5 / 3.5 inch(最小/最大)サイズ(inch)9×1.5入数5
配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24" Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 24"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
伸縮性のある締め付けストラップは、元の長さの 1.5 倍まで伸びるため、生活に支障をきたす、ひどく乱雑な絡まりを解消するのに役立ちます。超伸縮性のフックとループで作られており、しっかり巻きます。安全で調節可能なフックとループファスナーシステムで使いやすいです。自宅、ガレージ、作業場、物置、オフィス、ボート、RV、トラック、車の周りの収納と整理に最適なソリューションです。1インチ=2.54センチ
用途推奨用途(24インチ):ガーデンホース、ガレージ掃除機ホース、プールホース、頑丈な延長コード、ロープ、ワイヤーコンジット、ケーブルの整理にサイズ【巻き付け周囲長】12 / 40 inch(最小/最大)【巻き付け直径】4 / 12.5 inch(最小/最大)サイズ(inch)24×2入数2
配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 12" Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 12"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
伸縮性のある締め付けストラップは、元の長さの 1.5 倍まで伸びるため、生活に支障をきたす、ひどく乱雑な絡まりを解消するのに役立ちます。超伸縮性のフックとループで作られており、しっかり巻きます。安全で調節可能なフックとループファスナーシステムで使いやすいです。自宅、ガレージ、作業場、物置、オフィス、ボート、RV、トラック、車の周りの収納と整理に最適なソリューションです。1インチ=2.54センチ
用途推奨用途(12インチ):屋外の延長コード、ロープ、小型ガーデンホース、ヨガマットなどの整理にサイズ【巻き付け周囲長】6 / 16 inch(最小/最大)【巻き付け直径】2 / 5 inch(最小/最大)サイズ(inch)12×2入数4
配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 6" Wrap-It配線コード用収納ストラップ (伸縮性) 6"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
伸縮性のある締め付けストラップは、元の長さの 1.5 倍まで伸びるため、生活に支障をきたす、ひどく乱雑な絡まりを解消するのに役立ちます。超伸縮性のフックとループで作られており、しっかり巻きます。安全で調節可能なフックとループファスナーシステムで使いやすいです。自宅、ガレージ、作業場、物置、オフィス、ボート、RV、トラック、車の周りの収納と整理に最適なソリューションです。1インチ=2.54センチ
用途推奨用途(6インチ):屋内延長コード、電動工具のコード、キッチン家電、ロープ、オーディオケーブルの整理にサイズ【巻き付け周囲長】3 / 6 inch(最小/最大)【巻き付け直径】1 / 2 inch(最小/最大)サイズ(inch)6×1入数6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら