メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
大型目盛に、スリムなボディが魅力。大きくも小さくもないバランスのとれた4段伸縮式。(ステンレス製底金具)
全長(m)5
段数4
全縮(mm)1445
質量(kg)1.73
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式
全長(mm)1950~4800
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フォレスターは「3段伸縮ポール」により、コンパクトに収納が出来、持ち運びがとても便利です。
さらに、シルキー高枝鋸用のフックが標準装備されているので、作業の効率をUPさせる事が出来ます。
樹木の高さで選べる2タイプをご用意しておりますので、お客様のお好みで選んでいただけます。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。
生木剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)380
使用時寸法(mm)4600×290×55
質量(g)2080
収納時寸法(mm)2175×290×55
切り幅(mm)1.7
目数7.5枚目/30mm
1丁
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ポールは、1.6m~3.6mまで伸縮自在です。さまざまな天井高に対応可能です。
アルミ製ポールなので軽量です。一人でも運搬取り付けが可能です。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生。
仕様伸縮式
全長(mm)1600~3600
質量(kg/本)1.5
材質(ヘッド)樹脂
材質(ポール)アルミ
トラスコ品番324-8615
質量(kg)6
1箱(4本)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC
材質(ジョイント)PP
材質(パイプ)アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)1900~4500
材質アルミ
質量(g)約780
TKG品番9-1374-1201
TKG品番(2017)6-1232-1301
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!
継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
アルミ製で軽量!ローラーハンドルに取り付けられる延長用伸縮スライドタイプの継柄自在伸縮できるスライドで用途に合わせてお使いいただけます。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様2段式
全長(mm)1800(伸ばしたとき)
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立
材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)約2,000~5,070
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番858-7707
セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)11.5
長さ(m)2.25~6.04
ポール径(Φmm)44~55
鋼管外径(mm)48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ビルメンテナンス、高所・危険箇所の検査などに最適
スネークアイは多様な目視検査に対応します。標準付属の「チルト付きグリップ」から、より長い「ロング伸縮ポール 4.5m」への交換が可能です。 軽量・可搬性に優れたポール点検カメラです。
仕様【視野角度/焦点】45°/38mm~∞
セット内容モニター(SDカード内蔵/2GB)、伸縮ポール(2.4m~4.5m)、LEDカメラ、チルト付きグリップ、ACアダプター、カメラケーブル、カーバッテリーケーブル、フィンガーアダプター、IP68KIT(小物収納袋に収納)、充電器、バッテリー×2、カードリーダー
電源AC100V、DC12V ニッカド電池フル充電1.5時間
ケーブル長(m)1.2
外径×長さL(Φ×mm)30×48
LED高輝度LED4灯方式(3段階調光切り替え)
撮像素子1/4インチ 38万画素CCD (カメラ取り外し自由)
伸縮自在のアルミ製ポールで軽く、操作しやすい。引き紐式、押しボタン式に対応!。ポールの伸縮が簡単なので使いやすい長さで使用できます。
用途高所の「非常灯」「誘導灯」の点検スイッチの操作
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。
しなりの少ないアルミパイプを採用。
楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。
工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに
本体質量(kg)3.3
ガイドバー長さ(mm)200
国旗セット用ポールです。
長さ(cm)150
直径(mm)18
色シルバー黒段塗り
仕様3段伸縮ストッパータイプ
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!
質量(kg)約1.4
全長(m)約1.3~1.9
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
縮めて1.3m!ケースサイズは3辺合計で160cm以内。乗用車にも積載可能で持ち運び便利!
材質PP・ABS他
全長(m)1.3~2.4(伸縮式)
1本
¥629
税込¥692
6日以内出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)14
長さ(cm)68
角度調整範囲+0 / -25
高さ(cm)177.8
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。
材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP
寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325
寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。テレビ2台を天吊り:最大75インチまでのVESA互換テレビ2台を背面合わせで天井から懸吊(曲面テレビ対応)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156cm)。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能なマルチスクリーン対応薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。広い可動域:両方のディスプレイで伸縮ポールを軸に360度の水平回転、+/-3度の左右振り、+5/-20度の上下振りに対応。テレビの位置を固定するツールが製品に付属
用途店舗、医療機関、飲食店その他のエリアでテレビを背面合わせにセットアップ。ゲストに情報と娯楽を提供。デジタルサイネージ、メニューボードその他の用途に最適
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
伸縮ポール付台車とLEDミニバルーンライト「マイノウミー」セットです。ポータブル電源を乗せれば移動式の照明です。台車は収納時に5台まで積み重ねることが可能です。
仕様屋内・屋外兼用
付属品ラッシングベルト
セット内容マイノウミー(LBA-150DN-G)+台車(LBA-CART150)
材質台車/スチール、伸縮ポール/アルミ
質量(kg)12.4(灯具/2.5、台車/9.9)
タイプ台車セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/147、LOW/80
積載荷重(kg)ポール/6、台車/40
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH/1.51、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×690×1115~2000
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)5
保護等級IPX5
機能1/10ビーム角:360度
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
使用環境温度(℃)-15~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:HIGH/130.6、LOW/136.2
LED150W
アース端子あり
入力電圧範囲(V)AC90~125
関連資料カタログ(1.37MB)
取扱説明書(1.38MB) (1.06MB)
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)HIGH/19200、LOW/10900
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。
中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)250
最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450
質量(g)2500
モーター直流マグネットモーター
電圧(V)直流18
ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)
使用時間(分)約60(無負荷時)
充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)
付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース
取扱説明書(2.81MB)
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2476-81
関連資料(14.93MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
長さ(mm)960~1800
種類物干竿
耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)
パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
伸縮ポールはロックレバー式で長さ調整が簡単 。ロックボタンで刈刃を簡単に着脱 。長時間でも手が疲れにくいロングスイッチ 。様々な刈刃が使い分けできる
用途茂った草や柔らかい草の刈り込みに 。塀・縁石等のキワ刈りに
付属品●2WAYグラストリマー本体×1 ●チップソー×1 外径160mm×24P(内径20mm・板厚1.0mm) ●ブレード×5 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1(出荷時本体取付け済)●フロントガード×1 ●ハンドグリップ×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●コード用カラビナ×1 ●保護めがね×1
質量(kg)約1.8
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)延長:約10.0、電源:約0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6,300(1 チップソー)/約7,800(1 ブレード)
定格電流(A)3.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
刈り幅(mm)約Φ160(チップソー・ブレード)
本体サイズ(mm)約長さ720~980×幅245×高さ820~1,000
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
超軽量の高枝切鋏です。
長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。
ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。
伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。
手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。
またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。
切断径(mm)(直径)15
付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油
本体質量(g)1000
使用目的カット、採果、花摘み
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1400×78×48
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
専用バッテリーパック1個付き 。充電残量表示機能付き 。伸縮ポール式 。分割タイプ コンパクトに収納 。二段伸縮ポール 。ハンドグリップ付き 。チェーンソーオイル自動給油 。肩掛けベルト付き 。有効切断長:約175mm 。最大伸長:約3.0m
用途高所の枝の切断に
セット内容伸縮ポールチェーンソー本体先端部×1、伸縮ポールチェーンソー本体ハンドル部×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、肩掛けベルト×1、保護めがね×1、チェーンソーオイル(約100ml)×1、収納袋×1、取扱説明書×1
質量(kg)約3.4(バッテリーパック除く)
チェーンスピード(m/s)約4.0
モーター電圧(V)DC18
充電時間(分)2.0Ah:約60/3.0Ah:約90
1充電当たりの作業量Φ38mm木材 約180回 Φ75mm木材 約35回
1台
¥23,880
税込¥26,268
4日以内出荷
高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
コーンと組み合わせてご使用いただけます。収納時、ボールを回してロックできます。ショルダーベルト、持ち手付。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。
材質ABS樹脂、【バッグ】生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ
寸法(mm)スタンド:670×2本、バック:200×1200
色黄/黒
高さ(mm)設置時の地面:1050
質量(g)480(1本)
長さ(m)1.30~2.15(伸縮タイプ)
幅(cm)反射シート:12
耐荷重(kg)バック:20
収納の目安1.5mガードバーで12~15本
ポール外径(Φmm)39 (伸縮部は32)
1セット(1セット)
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
マンション・オフィスの換気測定に風量を簡単かつ正確に測定
セット内容本体・表示器(単三乾電池4本)・表示器固定治具・伸縮延長棒・フード・サポートポール×4・本体-本体表示器接続ケーブル・取扱説明書(本体)・取扱説明書(アプリ)・収納ケース
寸法(mm)【フード口】355×355
測定範囲【風量】±8~600 m3/h、【風温】0~50℃
電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)
本体質量(kg)1.5
測定精度【風量】8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、【風量】350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、【風温】±0.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示器】160×45×80
表示分解能【風量】1 m3/h、【風温 】0.1℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×355
表示機能測定値(風量、温度を同時表示)・電池残量表示・単位の切り替え(風量:m3/h、CFM温度:℃、゜F)・保存データ読み込み
通信機能Bluetooth(R)
データ記録件数最大6000データ(本体メモリー)
駆動時間(時間)連続約8
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
次へ