カテゴリ

  • 介護用品(89)
  • 物流用品(42)
  • 作業工具(36)
  • 家電(30)
  • 防犯用品(26)
  • 作業服(17)
  • 安全保護具(16)
  • 機構部品(15)
  • 測定用品(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 農具(11)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 保管用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 照明(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • カー用品(6)
  • 手袋(5)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 建築金物(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「伸縮ロック」の検索結果

437件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サポートリフタ 援軍 SK(新潟精機)サポートリフタ 援軍SK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
現場の突っ張り作業に「援軍」登場、部材をしっかり固定します。最大耐荷重は従来品の1.2倍です。狭いスペースでも作業しやすい縦型ジャッキハンドルを採用しています。パイプの伸縮時にロックピンを誘導するサポートライン付です。ショートタイプです。
用途部材の歪み補正、接着固定などの突っ張り作業に材質本体/スチールパッド寸法(mm)100×75耐荷重(N)245(25kgf)
ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 25cm UNGER(ウンガー)ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 25cmUNGER(ウンガー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
スクイジーを取り外したり向きを変えるためのロッククリップ究極の洗浄力と高い吸水性を実現するプレミアムマイクロファイバーErgoTec 安全コーンにより、伸縮ポールから外れて落ちたりしません。S-チャンネルおよび S-チャンネルプラスと互換性があります。
ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 45cm UNGER(ウンガー)ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 45cmUNGER(ウンガー)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
スクイジーを取り外したり向きを変えるためのロッククリップ究極の洗浄力と高い吸水性を実現するプレミアムマイクロファイバーErgoTec 安全コーンにより、伸縮ポールから外れて落ちたりしません。S-チャンネルおよび S-チャンネルプラスと互換性があります。
ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 35cm UNGER(ウンガー)ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 35cmUNGER(ウンガー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
スクイジーを取り外したり向きを変えるためのロッククリップ究極の洗浄力と高い吸水性を実現するプレミアムマイクロファイバーErgoTec 安全コーンにより、伸縮ポールから外れて落ちたりしません。S-チャンネルおよび S-チャンネルプラスと互換性があります。
アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)江崎機械工業
3,298,000税込3,627,800
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金定格荷重(kg)1500
アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)江崎機械工業
979,800税込1,077,780
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様伸縮ピッチ(mm):150材質アルミ合金奥行(mm)(最小/最大)880/1200全高(mm)(最大/最小)2850/2100定格荷重(kg)300
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ) 江崎機械工業アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)江崎機械工業
1,998,000税込2,197,800
1台
50日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
仕様伸縮ピッチ(mm):250材質アルミ合金
伸縮式炭バサミ NOBILE CAPTAIN STAG伸縮式炭バサミ NOBILECAPTAIN STAG
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
コンパクトに収納できる伸縮式炭バサミ。独自設計のロックシステムを採用。ボタンを押してスライドするだけで簡単に伸縮可能。伸縮は33.5cmと43.5cmの2段階。ネジしめや複雑な操作が不要。薪や木炭がしっかりつかめるギザ付。フック形収納ストッパー付。
材質ステンレス鋼質量(g)270寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)35×30×435・335(フック部込み)、収納:35×30×280(フック部込み)
ホワイトウルフ警棒 鍔付 ホワイトウルフホワイトウルフ警棒 鍔付ホワイトウルフ
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランド!通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは素手はもちろん、手袋をしたまま握っても滑りづらいラバー製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。全日本防犯グッズ協会推奨品です。(4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:4140カスタムスチールブラックサイズ21インチ相当(約21.5cm~54cm)質量(g)約460※熱処理を施しているため、個体差があります材質(グリップ)ラバーロックフリクションロック(摩擦ロック)式
マルチバー用つっぱりロック 槌屋ヤックマルチバー用つっぱりロック槌屋ヤック
489税込538
1個
7日以内出荷
つっぱらせてロック!車内用バーの揺れ・ガタツキを軽減。車内用バー(伸縮側パイプ)の戻りをロックすることで、アシストグリップにつっぱらせることができ、車内用バーの安定した取り付けが可能になる。車内用バーを挟んで、ネジを締めるだけの簡単取付。安定しにくい跳ね上げ式アシストグリップでもしっかり固定できる。※本製品はΦ20mmまたはΦ25mmの車内用バー(伸縮側パイプ)に取り付けが可能です。※メーカー商品 RV51マルチグリップバー および RV61 スレンダーマルチグリップバー への取り付けが可能です。
パッケージサイズ(mm)(H×W×D)180×80×18
アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンSLGW型(重荷重・柱部伸縮タイプ)江崎
2,998,000税込3,297,800
1台
90日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。二本柱 二本レール構造で高頻度・重荷重用タイプです。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。クラブ式プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)江崎
959,800税込1,055,780
1台
17日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
トラスコ品番315-6582
アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ) 江崎アルミ合金製門型クレーンSLG型(伸縮タイプ)江崎
1,998,000税込2,197,800
1台
90日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。
トラスコ品番314-9740
後部座席用ツインファン ヘッドレスト設置 MAXWIN後部座席用ツインファン ヘッドレスト設置MAXWIN
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
マックスウィンの後席用ツインファン、K-FAN16です。【2つのファンがそれぞれ独立して調整できる】ファンの向きはボールジョイントの設計 + 360度の角度で調整でき、お好みの向きに涼しい風を送ることができます。 ボールジョイントマウントは左右180°で調整でき、ファンは上下270°、ベースは360°で調整可能です。【3段階の風量調整可能】本体スイッチで風量は 弱/中/強 3段階を調整することが可能です。シーンに合わせてお選びいただけます。【個別に風量調整可能】2つ独立スイッチ設計で、それぞれ違う風量で調整できます。【伸縮式アームでコンパクトに】取付部は3段クリップロック設計を採用。ホールド部は軟質樹脂なので、長距離の移動でも滑りしにくく、走行中の振動や異音を防ぎます。伸縮アーム設計なので使わない時はヘッドレスト側に収納することができます。【カンタン取付】ヘッドレストシャフト1本だけで取り付け可能。USB電源ケーブルの長さは約170cmなので運転席側から電源取得も可能。 USB Type-A給電設計であり、モバイルバッテリーなどを使用し、アウトドアの場合にも使用可能!
付属品本体×1、ボールジョイントマウント×1、充電ケーブル(USB A)×1材質ABS+PP質量(g)408消費電力(W)10寸法(cm)(本体)約31×12×6.3、(取付部)約直径4×厚さ2.5、アーム部:長さ14.5風量調整3段階入力電源5V2Aケーブル長(cm)約170
2.7mカーボンファイバー製延長ポール GoPro2.7mカーボンファイバー製延長ポールGoPro
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
軽量ながら強度と耐久性に優れたプレミアムなカーボンファイバー製ポール39cm~2.7m に伸縮が可能GoPro MAXを1/4-20ネジで取り付けポールが消える360度映像を撮影可能フリクションロック式で簡単に伸縮を調整できます。
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
5,730税込6,303
1個(1個)
翌日出荷
3段伸長三脚です。デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。
仕様カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”付属品3WAY雲台、水準器 (雲台と脚部の2ヶ所)、エレベーターハンドル、クイックシュー、キャリングハンドル、角度変更可能石突、ストーンバッグ用フック。材質脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM (ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン寸法(mm)105×100×610 (H) (たたんだ状態)質量(kg)1.19段数3縮長(mm)580耐荷重(g)2500伸長(mm)1530
アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリー エンドー鞄アウラ スーツケース フロントオープン 4輪キャリーエンドー鞄
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
ふんわりかわいい、キュートなシルエット。走行音も重量も軽やかなタイヤ。軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。前開き、PCポケット付き。鍵不要のダイヤル式TSAロック。横置き用の底足付き。アルミ製伸縮ハンドル。X型(クロス)固定ベルト付き。オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース材質ポリカーボネート質量(kg)2.4サイズ【S】国内線(100席以上)機内持込みサイズ容量(L)33外形寸法(cm)35×54×25寸法(cm)34×48×25
アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄アウラ スーツケース 4輪キャリーエンドー鞄
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ふんわりかわいい、キュートなシルエット。走行音も重量も軽やかなタイヤ。軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。鍵不要のダイヤル式TSAロック。アルミ製伸縮ハンドル。X型(クロス)固定ベルト付き。オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース材質ポリカーボネート質量(kg)1.8サイズS/機内持ち込みサイズ(LCC可)容量(L)33外形寸法(cm)35×54×23寸法(cm)34×48×23
アウラ スーツケース 4輪キャリー エンドー鞄アウラ スーツケース 4輪キャリーエンドー鞄
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
ふんわりかわいい、キュートなシルエット。走行音も重量も軽やかなタイヤ。軽量ながら、静音性に優れた低ノイズタイヤ採用で、移動中の音が気になりません。また、荷重を分散し隙間にはまりにくい安定感あるダブルタイヤを採用しています。鍵不要のダイヤル式TSAロック。アルミ製伸縮ハンドル。X型(クロス)固定ベルト付き。横置き用の底足付き。オリジナルロゴがシンプルな本体デザインにさりげない存在感を飾ります。
用途旅行 出張 トラベル用 スーツケース キャリーケース材質ポリカーボネート質量(kg)2.7サイズM容量(L)58外形寸法(cm)41×65×226寸法(cm)40×59×26
LIEVE 4輪キャリー エンドー鞄LIEVE 4輪キャリーエンドー鞄
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
フリクエンター史上最も軽いスーツケース(機内持ち込み型)。子供でも女性でも重量負担を軽減し、ストレスなく持ち運べます。スマートで快適な旅行が楽しめます。まるで浮いてるかのような静かな走行音。特殊構造タイヤにより、高い静寂性と優れた衝撃吸収性能を実現。エッジの美しいフォルムでシンプルでモダンなデザインがおしゃれ。ゴロゴロとした走行音から解放され、軽快な転がりを味わえます。ダイヤル式TSAロック、アルミ製伸縮ハンドル、FREQUENTERオリジナルラバーワッペン、サイドハンドル・メインファスナー引き手(ロゴ入り)、内部の消臭・抗菌効果を高めるデオドラントネーム、メッシュポケット・X型固定ベルト、底足(横置き用)付き。
用途旅行用 トラベル用 スーツケース キャリーケース
物干し竿 室内 伸縮式 ドリームウェア物干し竿 室内 伸縮式ドリームウェア
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
インテリアに馴染む物干し竿ギラギラせずお部屋の色合いに合う無地のアイボリー壁紙用のシートを使用したきれいなホワイト木目柄レバーロックのオン/オフで幅138-240cmで伸縮可能
用途伸縮 ストッパー付き 室内干し 部屋干し 白 木目調 洗濯物 物干し シンプル材質スチール、ポリプロピレン/アイボリー:エポキシ樹脂粉体塗装/ホワイト木目調:ポリ塩化ビニルシート質量(kg)1直径(Φcm)【先端キャップ部】3.3耐荷重(kg)15(均等荷重)パイプ径(Φmm)(大)28/(小)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)138-240×4×4.5
キーボードスタンド Frameworks(フレームワークス)キーボードスタンドFrameworks(フレームワークス)
19,980税込21,978
1台
9日以内出荷
GATOR Frameworks GFW-UTILITY-TBLは、DJ機器、ミキサー、キーボードなど様々な機材に対応する多目的ユーティリティテーブルです。頑丈なスチール製で耐久性があり、高さ調整や折りたたみが可能。スタジオ、ステージ、イベントなど、あらゆるシーンで機材を安全かつ快適に設置できます。・DJ機器、ミキサー、キーボード、ステージモニター等に最適な多目的ユーティリティテーブル・頑丈なブラックパウダーコート仕上げのスチール製フレーム・安定性を高める水平アジャスターとロックピン付きの伸縮式脚・高さ調整が容易で、様々な用途に対応・折りたたんでコンパクトに収納・持ち運び可能・テーブル面寸法:約1000mm × 500mm(39.4インチ × 19.7インチ)・高さ調整範囲:約710mm~約1010mm(28インチ~39.8インチ)・耐荷重:50kg(110 lbs)・重量:8.85kg(19.5 lbs)
フリーリフトロック LAMP(スガツネ工業)フリーリフトロックLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。
適合五股アルミベース HO-550型、スペーサー HOS-25、取付金具 HOS-Z材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ジョイント:PBT樹脂/ライトグレー耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応
フリーリフトロック アシスト機能付 LAMP(スガツネ工業)フリーリフトロック アシスト機能付LAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。コイルばねにより、軽く上げられるアシスト機能付きです。アシスト力は約10kgfです。
用途医療機器など適合五股アルミベース HS-550型 、パイプクランプ材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ブッシュ:PBT樹脂/ライトグレー、固定シャフト:鋼/クロメート処理(三価)耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応
パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ)M ブラック CAPTAIN STAGパルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ)M ブラックCAPTAIN STAG
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
超軽量ボディ。表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。伸縮キャリーバーで長さ調節はワンタッチ。走行性・安定性に優れたダブルホイールを採用。静音設計の360度回転キャスターなので移動も快適。Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。本体側には押さえベルト、フタ側には小物入れに便利なメッシュポケット付き仕切り板を装備。
材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル質量(kg)約3.9容量(L)約61・約74寸法(cm)約縦64.5×横45.5×奥行28.0・33.0ロックTravel Sentry Rock
ミキサーケース GATOR CaseミキサーケースGATOR Case
35,980税込39,578
1台
9日以内出荷
大切なミキサーや機材を過酷な移動から守る、GATORCASE G-MIX 20X30。ミリタリーグレードの耐久性を持つ軽量ポリエチレン製で、外部の衝撃から強力に保護します。アルミエッジで補強された堅牢な作りとロック可能なツイストラッチが、不意の開閉を防ぎます。内部はトリコット生地で覆われたフォームパッドで、機材を優しく固定。伸縮ハンドルと頑丈なホイールを備え、重い機材もキャリーケースのようにスムーズに運搬できます。プロの現場でも信頼される保護性能と移動の利便性を兼ね備えた、頼れるフライトケースです。・高密度ミリタリーグレードポリエチレン製による非常に高い耐久性・アルミエッジで補強された堅牢な構造・不意の開閉を防ぐロック可能なツイストラッチ装備・大切な機材を傷や衝撃から守るトリコットライニングのフォームパッド内装・機材をしっかりと固定するための調節可能なパッドとベルクロ付き・重い機材の運搬も容易な伸縮式プルハンドルとインラインホイール・持ち運びや積み込みに便利なキャリーハンドルを装備・完全に蓋が取り外し可能で、ケースに収納したまま使用することも可能・様々なサイズのミキサーや機材に対応する汎用性の高い設計・内寸:約762mm(幅)× 508mm(奥行)× 152mm(深さ)・外寸:約838mm(幅)× 559mm(奥行)× 216mm(高さ)・重量:約8.6 kg・材質:高密度ポリエチレン (PE)・ラッチ:ツイストラッチ (ロック可能)・ハンドル:伸縮式プルハンドル、キャリーハンドル・ホイール:インラインホイール搭載・カラー:ブラック・JANコード:0716408501710
電子記録パッド  伸縮式 シンワ測定電子記録パッド 伸縮式シンワ測定
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
あらゆる記録写真の撮影に。
用途付属のタッチペンで画面に直接書き込みでき、消去ボタンを押すだけで書いた文字を消すことができます。書いた内容の誤った消去を防ぐロック機能付です。固定ねじを回すことでフレームを任意の角度でガッチリ固定できます。3段階で伸縮します。たたんでコンパクトに収納できます。材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・本体・タッチペン/ABS樹脂 伸縮部/真ちゅう グリップ/シリコンゴム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×217×30使用温度(℃)-10~40製品質量(g)255電池CR2016伸縮サイズ(mm)【柄】200~610繰り返し・詰め替え対応
玉掛け用安全棒 SBLT-2000W 土牛玉掛け用安全棒 SBLT-2000W土牛
17,680税込19,448
1本
予約販売
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。収納寸法(mm)約665フック口幅(mm)54・33最長寸法(mm)約2040
玉掛け用安全棒 SBLT-2000N 土牛玉掛け用安全棒 SBLT-2000N土牛
17,680税込19,448
1本
予約販売
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。寸法(幅W×高さH)(mm)チェーン・ベルト通し穴:36×80収納寸法(mm)約670フック口幅(mm)53最長寸法(mm)約2045
カメラ三脚 (中型用) エスコカメラ三脚 (中型用)エスコ
25,000税込27,500
1個(1個)
8日以内出荷
付属品:ケース。ダブルナット式のカメラ取り付けネジを採用した、3ウェイ雲台をセットカメラの上下の向き、タテ/ヨコの切替をパンハンドルで、左右の動きを固定ツマミでそれぞれ行うタイプの「3ウェイ雲台」を装備しました。風景や花など、「静物」の撮影に特に使いやすいタイプです。また、カメラの取付きは「ダブルナット」式。カメラネジでカメラを固定したあと、「カメラ締付きナット」でしっかりカメラをコルク面に引き付けることで、安定してカメラを固定することができます。開脚角度は3段階、ローポジションに対応開脚角度が3段階に調整できます。脚取付き部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。また、3本の開き角度を別々に調整することも自在。階段や傾斜地など、さまざまな状況に応じて、素早くまっすぐ据えることができます。「開脚ストッパー」の操作性は、「ザ プロフェッショナル」など、他のスリック三脚と共通。クリックボールを使い、確かな操作感覚を実現しました。脚伸縮は「ロックノブ」式脚の伸縮が簡単。脚ロックノブをゆるめる/締めるだけで脚パイプの伸縮ができます。慣れやコツがいりません。空転防止アルミパイプ最上段は丸パイプ、2段目と3段目はD型形状のアルミパイプを採用。パイプ同士が空転せず、スムーズに伸縮できます。
仕様脚ロック方式:ロックノブ式脚ロック、雲台(分):2ハンドル3ウェイ式雲台 (雲台離可)、水準器:無材質アルミ寸法(mm)伸長:1390 縮長:650質量(g)2300寸法EVスライド:115段数3段耐荷重(kg)4方式EV方式:手動式パイプ径(Φmm)27取付ねじカメラ:UNC1/4”、集じん:U1/4最低高さ(mm)340全高1275(EV無し)脚径(mm)27
ハンドプラスボード・ラージボード単体 マイゾックスハンドプラスボード・ラージボード単体マイゾックス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
文字、図が書きやすく写真写りが良い。5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダー付。スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)
寸法(mm)ボード:W182×H132質量(g)240関連資料(2.59MB)シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
三脚スプレッダー マイゾックス三脚スプレッダーマイゾックス
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
中心と先端3箇所にすべり止め付。ロックレバー付きの2段伸縮式で長さ調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転可能。折りたたみでき、コンパクトで持ち運びに便利。
付属品■専用ケース寸法(mm)使用時:約Φ875~1,500×75質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405、伸縮幅:約310関連資料(3.2MB)
三脚 Velbon(ベルボン)三脚Velbon(ベルボン)
10,980税込12,078
1台(1台)
翌日出荷
簡単操作、軽くてコンパクトな三脚です。伸縮比の高い4段EXパイプを採用しており、縮長を50cm以内に抑えています。ワンタッチ着脱式のクイックシューを搭載しているので、カメラネジを何度も回して取り付ける必要がありません。三脚の水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。脚の伸縮操作はレバーにより素早く簡単におこなえます。ロック状態がひと目でわかりますので、安心して使用できます。3Way雲台の搭載により、カメラの上下・左右・縦位置をそれぞれ独立して操作可能です。縦横両対応のシュープレートを採用しています。両側からカメラ台をしっかり支える安定性の高い、両持ち構造の雲台を搭載しています。エレベーターの操作はクランクハンドルによるギヤ式で、カメラ位置の微妙な調整も可能です。エレベーターを覆うガイドパイプを回すことで、カメラ重量に合わせてエレベーター動作の重さを調整できます。補強ステーにより開脚時の剛性が高く、確実な安定感が得られます。また、3本の脚が同時に開くので、素早くセッティングできます。
仕様●縮長・全長:485mm~1267mm(EV含まず)/1530mm(EV含む)●雲台:一体型 クイックシューQB-46付属品三脚ケース質量(g)1290耐荷重(kg)約1.5(脚最大荷重3最低高さ(mm)455(ローポジション不可)スライド幅(mm)EV:263(ギヤ式)脚(mm)4段(脚径14/17/20/23
パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ) S ブラック CAPTAIN STAGパルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ) S ブラックCAPTAIN STAG
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
超軽量ボディ。表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。伸縮キャリーバーで長さ調節はワンタッチ。走行性・安定性に優れたダブルホイールを採用。静音設計の360度回転キャスターなので移動も快適。Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。本体側には押さえベルト、フタ側には小物入れに便利なメッシュポケット付き仕切り板を装備。
その他ロック:Travel Sentry Rock材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル質量(kg)約2.8容量(L)約35・42寸法(縦×横×奥行)(mm)約54.0×36.0×24.0・29.0
フラッグキーパー 仙台銘板フラッグキーパー仙台銘板
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
兼用型は、旗のサイズ及び上段設置・下段設置を問わずすべての状況に対応できます。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
対応寸法(mm)【旗】900(小)・1200(中)・1500(大)
ステンレス製 伸縮式さすまた 岩崎製作所ステンレス製 伸縮式さすまた岩崎製作所
3,698税込4,068
1本
予約販売
不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。トラスコ品番509-7593材質ステンレス本体寸法(mm)長さ1290~2030
伸縮はしご 耐荷重150kg 高さ380cm SIS伸縮はしご 耐荷重150kg 高さ380cmSIS
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
伸縮式アルミ製スーパーラダー!伸縮自在!使用時には1段ずつ引き伸ばし、必要な高さでロックできます。収納時はコンパクトで持ち運びも簡単。日本語説明書付きで安心・安全です!
材質アルミニウム質量(kg)10.5段数12耐荷重(kg)150高さ(cm)86~380寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)収納時:48.5×9×86
みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ 4m伸縮ロッドセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
手の届かない場所を、スマホで確認できる!収納時は57cmでコンパクト屋根裏、床下、狭い場所などの点検に竿をねじって伸縮をロック・解除できる ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない【ロックフィッシャー DWF-4000】・フリーストップの「偏芯ロック機構」で最適な長さに調整できる・偏芯ロック機構で電線押込みができる・先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー・外竿は滑り止めソフトパッド巻き
セット内容らくらくみるサーチミニ CMS-WC1:スマホで見る!ワイヤレスカメラ・録画、再生をスマホで操作・水がかかってもOK!(IP64)・LEDライト付・USB充電式材質【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】本体:ABS/アルミ・フレキシブルジョイント:鉄/炭素鋼・ワイヤージョイント:真鍮/ナイロン・フック金具 マグネット金具:鉄/真鍮・アダプター:真鍮・ケース:EVA/ポリエステル【ロックフィッシャー DWF-4000】手元第1竿:アルミ(PVC被覆)・本体:アルミ・底部:アルミ・先端金具:スチール質量(kg)【ロックフィッシャー DWF-4000】1長さ(cm)【ロックフィッシャー DWF-4000】収納時:57(※先端金具含まず)本体寸法(mm)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】22×32×82本体質量(g)【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】35対応OS【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】iOS 8以降、Android OS 6以降使用電池【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)竿寸法(mm)【ロックフィッシャー DWF-4000】最大:Φ42竿数【ロックフィッシャー DWF-4000】8本関連資料(0.26MB)通信規格【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n防水保護等級【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】IP64(キャップが締まった状態) 水中通信は不可取扱説明書(3.79MB)伸長(m)【ロックフィッシャー DWF-4000】4タイプ(※先端金具含まず)カメラ仕様【らくらくみるサーチミニ CMS-WC1】720p HD画質
電気作業用ツールケースセット KNIPEX(クニペックス)電気作業用ツールケースセットKNIPEX(クニペックス)
149,800税込164,780
1セット
翌日出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10290容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケースKNIPEX(クニペックス)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら