綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
長さ(m)9(伸長時)
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
包装形態1巻フィルム包装
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
伸縮率(倍)約3
包帯種類伸縮包帯
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻毎にフィルム包装しているので衛生的です。
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
伸縮率(倍)約3
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
綿100%完全無漂白の弾力包帯です。
特殊織・特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力を実現しました。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
伸長率は約200%。
厚手の綿100%生地で、しっかりした固定や圧迫が必要な時や副木の固定に適しています。
オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
柔らかい感触で、吸収力に優れています。綿100%で伸縮性のある弾力包帯です。1巻ごとにフィルム包装していますので衛生的です。
材質綿100%
寸法(幅Wmm×長さLm)50×4.5(伸長時)
仕様1巻フィルム包装洗濯再生・オートクレーブ可
アズワン品番7-1650-01
1箱(6袋×1巻)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
スパンデックス糸を使用しています。
圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。
材質スパンデックス
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
東洋紡「エスパ」を使用した伸縮ホータイです。巻く為の特殊技術は不要で、巻き終わりはハサミ込むだけで止まります。
材質エスパ
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾性包帯
必要な機能を保ちながら、経済性を追求した伸縮ホータイです。
薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。
関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。
物品管理に最適な個包装タイプです。
素材に蛍光増白剤、ラテックスを使用していません。
長さ(m)9
混率(%)ポリエステル100
包帯種類伸縮包帯
伸長率は約300%。
伸縮性に優れた糸を採用し、動きのある関節部にもフィットします。
編物製の包帯ですので、ほつれにくく耐久性に優れています。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
薄手で巻きやすく柔らかい肌触りです。
経済性を考えたエコノミータイプ。
長さ(m)9(伸長時)
包帯種類伸縮包帯
綿100%の強撚糸によって弾性をもたせた純綿の包帯です。
圧迫感のない確実な固定ができます。
ラテックスフリー
タイプ耳なし、蛍光増白剤未使用
長さ(m)4.5(伸長時)
混率(%)綿100
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)
包帯種類ネット包帯
抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。
部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。
長さ(m)1
包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
綿100%で、通気性・吸湿性に優れています。
創傷や腫脹の苦痛を緩和することができます。
殺菌による創の感染を予防します。
滅菌・洗濯が可能です。
長さ(m)4.5
混率(%)綿100
包帯種類弾力包帯
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
包帯種類伸縮包帯
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
伸長(cm)100
材質綿、ポリエステル、ゴム
タイプ足首用
寸法(cm)2.0×30
包帯種類ネット包帯
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
オックスフォード生地(綿の平織り)に樹脂コーティングを施しているので軽くて撥水・防塵性があります。衝撃から中身を守る保護パッドが入っているので丈夫です。(厚み:約10mm)
非常時に備えて安心!多人数向け救急箱セット。
仕様入替用/20人用
セット内容ガーゼ1m 3枚(一般医療機器)・キズあてパッドM 14枚(一般医療機器)・清浄コットン 20包(医薬部外品)・サージカルテープ 2個・伸縮包帯M 2個・伸縮包帯L 2個・くっつく包帯 1個・三角巾 3枚・キズ洗浄消毒液 80mL 2本(指定医薬部外品)・手指・皮膚の清浄消毒スプレー 83mL 1本(指定医薬部外品)・カット綿 55g 1個(一般医療機器)・救急バンM 80枚(一般医療機器)・ディスポマスク 20枚・ハイドロ救急バンM 20枚(一般医療機器)・ハイドロ救急パッド 3枚(一般医療機器)・綿棒 200本・ポリエチレングルーブS~M 100枚
材質アルミ製
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(20個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード