折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。
コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
風の強い日でも使用できるウエイト付です。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。
仕様差込口カット有無:有
トラスコ品番226-6753
セット内容伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個
材質土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム
幅(mm)245
色オレンジ
高さ(mm)使用時:約410mm、 収納時:50mm
質量(g)1460
内径(Φmm)差込口20
差込口カット有無:有
内径(mm)差込口:20
RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み可否可
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーン。
種類伸縮式
寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245
収納時全高(mm)50
デザインライン入り
伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。反射材とLEDがついているので視認性が高いです。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。LED付で夜間のご使用にも最適です。
色オレンジ
内径(Φmm)差込口:20
差込口カット有無:有
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・高さ(mm)60
折り畳み可否可
4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド
<各部のサイズを調整可能>
アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。
また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。
アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。
端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。
<多機能なベース>
さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。
タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。
また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。
<コンパクトデザイン>
折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。
開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
材質ABS + PC + アルミ合金
質量(g)約315
適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで)
収納時寸法(mm)124×83×26
最大寸法(mm)175×83×245
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
関連キーワード