超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)150
最大切断径(Φmm)約10
使用目的刈込、葉刈り用
切断対象植木
生垣や植え込みのお手入れに便利な刈込鋏です。 直径15mmまでの太い枝もカットする強力タイプの刃です。 葉刈りから枝の剪定までガーデニングに幅広くお使いいただけます。 アルミパイプを採用し930gと軽い為、長時間の使用でも疲れにくく女性やお年寄りの方にもオススメです。 3段階伸縮式、最長1,020mmまで伸ばして使用できるため、高い枝や遠い位置のカットにも便利です。 高炭素刃物鋼を使用した高品質な刈込ハサミ、庭木・垣根のお手入れで活躍します。 対象樹木:カイヅカイブキ、イヌツゲ、イヌマキ、ウバメガシ、キンモクセイ、ツツジ、サツキ、レッドロビンなど
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に
全長(mm)690-1020
刃長(mm)120
仕様刃カバー付き、ダイヤルナット
質量(g)930
使用目的整枝、葉刈り
切断対象植え込み、生垣
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。
全長(mm)770
切断能力(mm)(生木)10
質量(g)1078
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
切断能力(mm)6
刃長(mm)150
全長(mm)720~1050
質量(g)980
仕様ダイヤルナット刃カバー付き
トラスコ品番410-3289
材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
サビにくいステンレス刃。全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×220×35
質量(g)902
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC54
材質(刃)ステンレス鋼420J3
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
R刃形状で切断能力UP
全長約665~1000mmまで伸縮自在!
ハンドルが伸びるから高い場所でもラクラク作業
滑りにくいクッショングリップ
軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れに
切断対象庭木・生垣のお手入れに
使用目的剪定
刃長(mm)130
質量(g)929
全長(mm)665~1000
切断能力(Φmm)最短時:16、最長時:10
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。
切断能力(mm)12
刃長(mm)170
全長(mm)700~1000
質量(g)920
トラスコ品番275-3251
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣、高枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
全長(mm)約665~1000mmまで
刃長(mm)140
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×200×35
質量(g)926
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC55
材質(刃)S65MO
柄長(m)約460~800mmまで
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる刈込ハサミです。
柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。
柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。
柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。
作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。
柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
刃は2度焼入れを行う「複式焼入」により滑らかな切れ味が持続します。
用途庭木、生垣などの刈り込みに
全長(mm)700~1000
切断能力(mm)6~12
刃長(mm)170
トラスコ品番788-1550
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ワンタッチ方式で、ハンドルの長さを自由に調節できます。低いところも高いところも楽々!!。軽くて丈夫!!女性でも楽々!!
用途庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)【伸長時】980【収縮時】630
質量(g)782
切断能力(Φmm)生木6
1個
¥3,688
税込¥4,057
5日以内出荷
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。
アルミ製。
用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。
全長(mm)770~1180
刃長(mm)150
切断能力(mm)12
トラスコ品番818-8036
質量(g)900
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣、高枝
柄長(m)585 ~ 985
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
直径15mmの枝をカットする強力タイプ。
エスコ品番EA650A-9
材質高炭素刃物鋼
質量(g)930
材質(ハンドル)アルミ
全長×刃長(mm)690~1020×120
1個
¥8,330
税込¥9,163
翌日出荷
便利なラチェット式、切れ味良いアンビルタイプで太い枝を楽々切断。
状況に応じて柄の長さを調節できます。
長さ(mm)700(1段階目で515mm、2段階目で580mm、3段階目で640mm、4段階目で700mmの4段階調節)
材質(刃)S50C(フッ素コーティング)
1丁
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
仕様ハンドルは伸縮式で高所の刈込にも対応しています。
材質刃:チタン、柄:アルミニウム
全長(mm)711~940
質量(kg)1.47
刃長(mm)195
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
伸縮式の軽量タイプ
用途立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができる
全長(mm)670~1030
刃長(mm)160
トラスコ品番102-7162
材質刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金
質量(kg)1.05
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈込作業
切断対象芝生、雑草
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ
セット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1
定格電圧(V)10.8
本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56
刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300
連続使用時間(分)【無負荷】40
バッテリー2.5Ah リチウム電池
充電時間約120分
充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)
最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6
ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20
ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200
取扱説明書(4.82MB)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード