1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きわだつパワー&軽量1.4kg
付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマホホルダー、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ ベージュ 定格電圧(V)21.6 本体質量(kg)ハンディ時:0.97 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)スティック時:230×230×1010、ハンディ時:331×90×186、充電台セット時:270×280×1119 集塵容量(L)0.15 連続使用時間(分)強:約8、自動:約8~40、標準:約40(約60) 電池カセット式リチウムイオン電池 標準質量(kg)スティック時:1.4 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約2 ヘッド幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状
1台
65,980 税込72,578
15日以内出荷

関連カテゴリ