25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A 【オーダー】たため~るくん アーチタイプ(屋外用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。 丈夫なスチールフレームで、屋外での使用も可能です。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、風対策用品×必要本数、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地ホワイトグレー、糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
559,800 税込615,780
46日以内出荷

S 【オーダー】たため~るくん 水平タイプ(屋内用) さくらコーポレーション カスタマイズ可
伸縮式のテントですので、必要な時に伸ばし、いらない時にはたたんでおけます。 キャスターがついていますので、どこでも好きなところに設置でき、移動もラクラクです。 豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを選んでいただけます。
用途簡易クリーンブース、臨時通路、作業場、塗装ブース、倉庫、資材置き場など 仕様(間口)オープン/オープン、オープン/固定張り、カーテン/固定張り、カーテン/カーテン、カーテン/オープン 付属品柱フレーム(キャスター・クロスバー・アイナット付)×2セット、天井フレーム×必要本数、伸縮防止バー×4、組立用フラットバー×2、天幕×1、タッチアップセット(ペンキ・ハケ)×1 形式組立式 奥行(mm)3000、4000、5000、6000 間口(mm)2300、2800、3300、3800、4300、4800、5300、5800 フレーム柱フレーム H3m: スチール角パイプ(38×38×1.6t)のダブル H2.5m / H2m: スチール角パイプ(38×38×1.6t) クロスバー H3m / H2.5m: スチール丸パイプ(27Φ×1.9t) H2m: スチール丸パイプ(21.7Φ×1.9t) 天井フレーム アーチ部: スチール丸パイプ(34Φ×2.3t) 水平部: スチール角パイプ(31×31×1.6t) 伸縮防止バー: スチール鉄筋(13Φ L=1000) カーテンレール: アルミ押出形材+アルマイトコーティング仕上げ キャスター100Φゴム車(全てストッパー付)自在輪 有効高さ(mm)2033、2533、3033 生地糸入り透明 サービス分類オーダー・加工
1台
489,800 税込538,780
46日以内出荷

ホーザン遮蔽ブース
長期間保管する資材置場のホコリよけとして、また飛散を伴う作業・機械の専用ブースとしてなど、簡単に隔離された空間を作ることができるブースです。 移動・伸縮が可能で必要な時のみ展開して使用ができます。
用途資材置場のホコリよけ、飛散を伴う作業・機械の専用ブースとして 透明 トラスコ品番827-9280 材質シート:強化繊維入り防災タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)厚さ0.3mm、フレーム:アルミ 質量(kg)38.5 間口W×奥行D×高さH(mm)2000×850~2500×2200
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

従来の鉄のテントの組立て運搬、保管のわずらわしさを解消した、伸縮、折りたたみ自在のまったく新しい業務用テントです。
種類アップテント 仕様折畳み式 付属品収納ケース、クイ、張り綱 材質アルミ合金製 軒高(m)2.00
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で伸縮が自由です。 キャスター付で移動が可能です。 連結が可能です。 横幕はオプションです。 入口幕をオプション取付可
用途通路、イベント、ほこり除け 【天幕】白 仕様別注サイズ変更可・幕材変更可(別途見積もり) 材質(フレーム)アルミ フレーム直径(mm)28 奥行(m)2.5 材質(天幕)カラーターポリン
1セット
359,800 税込395,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。 タイプ前幕カーテン式
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャンパルジャパンワンタッチ用ウォール600
付属品ポリ袋入り 長さ(cm)600 高さ(cm)210
1枚
27,980 税込30,778
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。 イベントやレジャーでリビングスペースを確保。 ワイドタイプ375×250cm。 フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント 付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚 質量(kg)約16.5 寸法(cm)約375×250×269・262・255 材質(フレーム)鉄(粉体塗装) アズワン品番64-9354-43 収納時寸法(cm)144×21×21 材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工 適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

組立て・収納かんたん60秒で完了! 軽量でコンパクトのかんたんテント3は部品が全て一体化されていますので、本体を広げるだけで設営でき、閉じるだけで収納できます。 また部品の紛失なども心配ありません。 「安全」「かんたん」「美しさ」+「使用感」に力点をおいての設計です。
用途防災・救護用として イベント・セールスプロモーション 学校での紫外線対策として 寸法(cm)180×180 付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用) 全質量(kg)21.2 全高(cm)259~275 組立方法ワンタッチ式(一体型) 支柱4本 軒高(cm)162~178 収納時寸法(cm)24×24×127 材質(天幕)ポリエステル500D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用 収容人数5人
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント 仕様合掌構造 フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
1セット
89,980 税込98,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

段差地、傾斜地等、場所を選ばず水平設営できます。 軒高200cmから145cmまで無段階で調節できます。 ストッパを伸ばしながら支柱をスライドして伸縮操作をします。 【縮めるとき】下のベロを下方へ【伸ばすとき】上のベロを下方へ
付属品屋根幕収納袋 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4 軒高(m)2.05 材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。 パイプ径(Φmm)25.4
1セット
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ポリ袋入り 材質ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工 長さ(cm)240 高さ(cm)183
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト 寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(kg)3.5 モーターDC12V、1.6A 電源コード(m)2 運転音(dB)60 風量(m3/h)240
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工) 質量(g)330 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ19×1700(1400/1500/1600)
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷

軽量で伸縮が自由です。キャスター付で移動が可能です。連結が可能です。横幕はオプションです。入口幕をオプション取付可
用途通路イベントほこり除け トラスコ品番459-5742 材質フレーム:アルミ天幕:カラーターポリン (天幕)白 種類キャスター付 フレームΦ28mm 寸法(m)間口1.8×奥行5 棟高(m)2.1 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
489,800 税込538,780
14日以内出荷

テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポールの2本組でバッグ付。高さ4段階調整。ツェルトや、ソロテントのキャノピーなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工) 質量(g)480(セット) 寸法(幅W×長さL)(mm)Φ16×1400(1148/1200/1300)
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷

風を受けにくく、日陰を作る効率の良い平屋根タイプのメッシュテントです。脚の伸縮は、ストッパーボタン式です。涼しげメッシュで体感温度も3~5℃ダウンします。
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)