4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮時が従来のハサミタイL-3000と比べて、450mmコンパクトになった3段伸縮シャフト。 手では届かない所でもらくらくキャッチ。さが調節できる段階伸縮機能。 拾得に便利なマグネット付き先端部。
用途手では届かない所のモノの拾得に。 仕様25cm間隔の4段階、80cm間隔の2段階調節機能付 質量(kg)【拾得可能】1.5まで 最大寸法(mm)【ハサミ部開閉】100 全質量(g)約1065 収納~最長(約)mm1400~3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

150ZZ-4.1-6D ライトチョキダブルズーム アルス 動画あり
わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)1734~4100 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時) 仕様6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番485-0297 質量(g)1140 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番828-3494 材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100 全長(mm)1850~3100 質量(g)1060 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

土牛ハサミタイ L-2000
エコ商品
手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番828-3493 材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100 全長(mm)1350~2100 質量(g)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷