安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)55
規格製品安全協会(SGマーク)認定品
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数3段
脚長(m)1.08~1.28
幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84
折りたたみ寸法(mm)567×152×1105
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥50,300
税込¥55,330
当日出荷
関連キーワード