剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
三段ポール式(アルミポール使用)
コンパクトサイズなので車のトランクにも収納可能!!持ち運びに便利!
超軽量の高枝切鋏です。
1.8メートル~最大3メートルまで伸ばすことができるので高い樹木でも簡単にカットできます。
ロックを押さえて引っ張るだけで13段階の長さが選択できます。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で切断します。
14ミリまでの太さの枝(生木)はラクに切断可能なので、今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。
カットした枝や果実は可動式キャッチ機能で落としません。
スライド式のスポンジグリップで使いやすい位置調整が可能です。
枝の太さに合わせて、刃の開く角度を2段階に調節できますので、効率良く素早く剪定ができます。
お手入れ油付き。
作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。
錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。
切断径(mm)(直径)14
付属品お手入れ用油
本体質量(g)860
使用目的カット、採果
機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ
刃の種別アンビル刃
切断対象果実、枝
本体サイズ(mm)1785×90×43
刃部加工フッ素樹脂
伸縮サイズ(m)1.8~3(13段階式)
1セット
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用
全長(mm)1800
刃長(mm)110
切断能力(mm)(生木)30まで
材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ
幅(mm)255
高さ(mm)1810
質量(g)2120
奥行(mm)30
伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400
使用目的剪定作業
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000
刃長(mm)54
切断能力(mm)15
トラスコ品番387-8121
質量(kg)1.2
材質(刃)アンビル刃
材質(ポール)アルミ合金
縮長(mm)1700
アズワン品番64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)70
付属品のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)15
使用目的採取用
切断対象小枝、果樹
女性にもラクに使える超軽量アルミ合金!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断!
頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製!
ロープを引いてラクに枝切りができます。
切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
質量(g)1200
切断対象25cmまでの枝、太い枝
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。
全長(m)1.8~3.0
質量(g)1060
切断対象枝
1丁
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
1.3~2.5mまで5段階の調節が可能! 天寿 伸縮式高枝切鋏!。5段階調節:1.3~2.5mまでポール長さが5段階調節できます。長さ調節の際には、ハンドルを開きレバーピンを押しながら、作業しやすいところでパイプ穴に差し込んでください。高枝用鋸:高い枝も楽々カット! 信頼の切れ味、天寿 中厚刃を採用。鋸の取り付けの際は、真ん中の蝶ネジを外し、左右のビスに鋸の穴をはめ込み、再び蝶ネジで固定してください。採果鋏:切って、つかんでお手元に。つかみ具が刃の左側についておりますので、果実が刃の左側に来るようにご使用ください。
用途剪定・採果・枝落としに。
質量(g)1100
全長(m)1.3~2.5
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、採果、枝落とし
鋸刃(mm)270
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
用途切ってつかむ、枝の切断。
全長(m)1.8~3.0
質量(g)1100
切断対象枝
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
シンプルで機能的な入門用モデルです。
軽量で最大長3mまでの伸縮が可能です。
扱いやすい840gの軽量タイプ。
果実や枝などをキャッチャーでつかむことができます。
簡単に取に取り付けられ、太い枝も切断できる便利な鋸刃も付属。
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1800~3000(5段階調節)
材質/仕上刃・鋸:SK-5/ニッケルメッキ
質量(g)約840
刃長(mm)約60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断目安(Φmm)8(キャッチャーを外すと10)
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
押し切りタイプ(アンビル設計)でパワーアップ。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約15まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)55
質量(g)約940(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5(フッ素加工)、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:アルミダイキャスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
全長(m)1.4~3.0
質量(g)1300
1丁
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。
全長(m)1.3~2.0
質量(g)900
切断対象枝
1丁
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。
切断目安(Φmm)生木:(最大)15
仕様普通刃仕様
長さ(mm)約970~1450
質量(g)約570
材質(グリップ)ナイロングラスファイバー
使用目的剪定作業、収穫作業
切断対象庭木、果樹
材質(刃)S50C
材質(パイプ)アルミ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。
用途枝葉の剪定・整枝作業。
材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ
質量(g)約1050
切断能力(mm)【生木】8
全長(cm)約199~327
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約8まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)55
質量(g)約840(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
カットした葉・小枝を落とさないキャッチ機構。
5段階(30cm間隔)で約1.8~3.0mまで伸縮。
軽量アルミパイプ柄で作業効率アップ。
グリップは使いやすい位置に調整可能。
安全刃先ロック:刃先を閉じたままロックすることが出来ます。
太枝切りに便利な鋸刃付。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先は180度自由自在に転換。
葉・小枝を一度にたくさん刈り込める長刃タイプ。
用途剪定・整枝・収穫作業に
切断対象枝・小枝
使用目的剪定・整枝・収穫作業
最大切断径(Φmm)約5まで
全長(m)約1.8~3.0
刃長(mm)110
質量(g)約920(鋸刃なし)
材質刃部:SK-5、鋸部:SK-5、パイプ:アルミ、グリップ:PVC樹脂、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
用途採取バサミ、鋸として、枝の切断として使えます。
全長(m)1.8~3.0
質量(g)1100
切断対象枝
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
切ってつかめる万能タイプの刃先!
女性にもラクに扱える超軽量アルミ合金!
レバーを押すだけで伸縮自在!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断!
切断能力10mm。
全長(m)1.8~3.0
質量(g)1100
1丁
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●長刃
付属品鋸刃
材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:ナイロン+グラスファイバー
色オレンジ/シルバー
全長(m)約1.8~3.0
切断径(mm)(生木)Φ5以下
使用目的剪定の際に
切断対象葉や小枝
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
仕様●5段階伸縮●キャッチ機構●安全刃先ロック●刃先が180度転換●アンビル刃
付属品鋸刃
材質刃部、鋸刃:SK-5 パイプ:アルミ グリップ:PVC樹脂 ハンドル:アルミダイキャスト
色オレンジ/シルバー
全長(m)約1.8~3.0
切断径(mm)(生木)Φ15以下
使用目的剪定、整枝、収穫作業の際に
切断対象葉や小枝
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
女性にもラクに使える超軽量アルミ合金!
専用ノコギリ刃で太い枝も簡単切断!
頭部は軽くて、強鋏なグラスファイバー製!
ロープを引いてラクに枝切りができます。
切断能力25mm。
用途25cmまでの枝切りに。
鋸で太い枝を切る場合。
全長(m)1.2~2.0
質量(g)900
切断対象25cmまでの枝、太い枝
1丁
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
高枝切り鋏交換部品です。E-Value刃長伸縮式高枝切鋏EGLP-3交換パーツです。
用途交換部品。
使用目的交換部品
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1セット
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
腕で押し切る新ハンドルの高枝切鋏。軽い力で楽々切れる。
世界初の新構造ハンドル。握るハンドルに比べ切る力が50%軽減。腕の力で切るので軽い力で楽々切れます。シリーズ最軽量設計で女性や年配の方でも楽に軽く作業していただけます。切ってつかめるキャッチ機能も搭載。ワンタッチで伸縮可能。1.3~3.0mの18段階伸縮が出来ます。
仕様ノコギリ取り付け可(別売)
質量(g)1100
全長(m)1.3~3.0
刃形アンビル刃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×48×1300
切断径(mm)15
使用目的高枝切
機能可動式キャッチ、スライド式スポンジグリップ
切断対象枝
伸縮範囲(cm)130~300/ 18段伸縮
取扱説明書(1.31MB)
1本
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。
するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。
回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。
ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。
関連キーワード