雨天時にも使用可能な全天候型
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900
表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)
グリーン購入法適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
最大1000枚の書類もOK。最適サイズで、ピッタリ保管。書類の増減に合わせて、背幅が自在。
サイズA4判タテ型
グリーン購入法適合
仕様差込表紙部二重式
付属品ハトメ、綴りひも付
タイプタテ型
背幅(mm)10~110
穴数4穴
穴間隔(mm)45.80.45
綴じ厚(mm)最大100
最大収納枚数(枚)1000
材質(表紙)古紙70%使用
外形寸法(横×縦)(mm)220×307
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~287.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~195.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~80.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
ラインアラームは、AC3000~7000Vの電線路などの充電の有無を絶縁電線の被覆上から検出するものです。
充電されている場合には断続的な発音・発光で表示します。
電線路の充電の有無を被覆線上から検出して音と光で知らせます。
伸縮式のため高所等離れた電線路への設置を容易にかつ安全に行うことができます。
伸長時に60cmの絶縁距離が確保されています。
電池寿命は連続使用で1週間と長寿命です。
検出部は防水構造です。
用途活線接近作業や通電試験時の注意喚起に
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】1mで50dB以上
質量(g)230
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(mm)Φ37×330(収縮時)、Φ37×790(伸長時)
表示断続発音発光(伸長時)
使用周波数(Hz)50/60共用(収縮時)
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲(V)AC3000~7000
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】AC1500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC20kV 1分間(検知子~グリップ間)(伸長状態)
グリーン購入法適合
1台
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
伸縮75cmのリールの裏面には360度回転式のクリップ付
上下出し入れ式でカードを紛失しにくい丈夫なハード表示面
グリーン購入法適合
材質表示面=PC、紐=PET、リール=ABS
サイズ(mm)表示面:96×66
紐長(cm)約90
幅(mm)10
長さ(cm)リール:約75
厚くて丈夫、高級な質感の3層発泡PP素材。ポケットを広げると自立可能です。 オフィスはもちろんご家庭でもお使い頂けます。 書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式。 奥行き約20~330mmまで伸縮自在の自立型収納スタンド。 12仕切り13ポケットで12ヶ月分類が可能です。
用途ポケットを広げると自立可能なアコーディオン式のドキュメントスタンド
材質表紙:再生発泡PP 2.5mm厚、ポケット:PP、糸:ナイロン、インデックス:紙
寸法(mm)325・260・奥行自在 約20~330
サイズA4
規格A4タテ12仕切り13ポケット
グリーン購入法適合
ブラックフォルムがスタイリッシュな折りたたみ椅子。
座面は弾力性と伸縮性に優れたポリエステルメッシュを採用。
包み込み様な独特のフィット感があります。
また、通気性も抜群で、長時間の会議や講演でもムレずに快適です。
グリーン購入法適合
替紙の枚数に合わせて背幅を変える事が出来る背幅可変式の名刺ホルダーで、大量枚数の名刺が収納できます。
付属替紙は50枚(1000名)。背幅を拡げると最大100枚(2000名)まで収容する事が出来ます。
背幅の伸縮は替紙を入れたまま、簡単な操作で変更できます。
タイトルが書き込みやすい大型の替え見出し式です。
サイズA4-S
色青
収納枚数100
仕様ポケット/ヨコ入れ、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、ポケット/R-PP
高さ(mm)307
枚数50
外幅寸法(mm)269
背幅(mm)65または95
穴数2
紙質再生材配合率/表紙芯材:古紙パルプ配合率100%、ポケット:R-PP50%
収容数1000
グリーン購入法適合
収納寸法・縦(mm)57
収納寸法・横(mm)95
1冊
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
独自設計の快適シートS-fitと超厚張りの座がプレミアムな座り心地を実現する、ワントーンの折りたたみ椅子。折りたためばコンパクトになって自立し、空間を有効活用できます。【快適シートS-fitとは】。
座面内部に施した樹脂スリット枠と伸縮性のある布バネの一体成型による相乗効果で、優しいフィット感と前ズレを防ぐ理想的な着座姿勢の維持を実現します。(特許第5597110号)
質量(kg)5.4
フレームΦ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構
張地布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×560×785
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×195×958
グリーン購入法適合
背タイプポリプロピレン樹脂成型品
座タイプポリプロピレン樹脂成型品 ウレタンフォーム ポリエステルメッシュ
関連キーワード