カテゴリ

  • テープ(15)
  • 日用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「伸縮接着テープ」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイシーボディラインテープ 黒 1.0~3.0mm幅 G-Tooアイシーボディラインテープ 黒 1.0~3.0mm幅G-Too
7,598税込8,358
1式(12巻)
7日以内出荷
立体裁断時に便利なボディトルソー用のラインテープ。伸縮性のあるクレープ紙製なので、曲線、直線を自在に貼ることができます。不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。
用途トルソーへのボディライン引きなどに長さ(m)16ケースあり
フレス たっぷり吸収するエチケットパンツ 男の子用 Petioフレス たっぷり吸収するエチケットパンツ 男の子用Petio
999税込1,099
1袋(16枚)ほか
4日以内出荷
たっぷり吸収するエチケットパンツ。吸収量だけではなく、吸収スピードも早く逆戻りもしにくいのでさらさら感が長続きします。
仕様トイレタリーアイテム:シーツ原材料表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ・高分子吸収体(ポリマー)・吸水紙、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレンテープ、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト接着剤
フレス たっぷり吸収するエチケットパンツ 女の子用 Petioフレス たっぷり吸収するエチケットパンツ 女の子用Petio
999税込1,099
1袋(20枚)ほか
4日以内出荷
たっぷり吸収するエチケットパンツ。吸収量だけではなく、吸収スピードも早く逆戻りもしにくいのでさらさら感が長続きします。
仕様トイレタリーアイテム:シーツ原材料表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ・高分子吸収体(ポリマー)・吸水紙、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレンテープ、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト接着剤
zuttone 介護から生まれた紙おむつ zuttonezuttone 介護から生まれた紙おむつzuttone
1,198税込1,318
1袋(16枚)ほか
4日以内出荷
高性能ポリマーが尿を瞬間吸収し、イヤなニオイもしっかり閉じ込めます。伸縮バンド仕様で動いても尿のモレを防ぎます。進化したサイドギャザーですきまモレ安心。簡単装着できるしっぽ穴付。付け直しが簡単なウエスト調節テープ。吸収面は白色で尿の色をチェックできる。抗菌剤配合。
原材料表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ・高分子吸収体(ポリマー)・吸水紙、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:ポリプロピレンテープ、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト接着剤、その他:抗菌剤
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
幅 = 25mm厚さ = 3.2mm長さ = 6mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = 白片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:6m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:6m 片面RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
幅 = 15mm厚さ = 4.8mm長さ = 6mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = 白片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:6m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:6m 片面RS PRO
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
幅 = 15mm厚さ = 3.2mm長さ = 6mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = 白片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面RS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
幅 = 12mm厚さ = 2.4mm長さ = 6mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = 白片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 31N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面RS PRO
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
幅 = 20mm厚さ = 6.4mm長さ = 5mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 31N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:5m 片面RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
幅 = 15mm厚さ = 4.8mm長さ = 5mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 31N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:5m 片面RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
幅 = 25mm厚さ = 3.2mm長さ = 5mバックの材質 = シリコーンフォーム色 = グレーフォーム密度 = 352kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 31N/cm動作温度 Max = +200℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:30m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:30m 片面RS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 3mm長さ = 30mバックの材質 = PVC色 = グレーフォーム密度 = 165 → 260kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 片面RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れたRS PROグレーPVC片面スポンジテープは高い粘着力があり、アクリル接着剤により大きな結合強さと高負荷容量を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一と起伏のある表面で、優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長 :. 裏面の高強度な接着剤により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、張り付け、取り付けに最適 曲面やでこぼこの面に使用できるように設計されています 一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーにより、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: 片面スポンジテープにアクリル接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃RoHS指令(10物質対応)対応
パフォームプラステープ 1箱 Muellerパフォームプラステープ 1箱Mueller
4,898税込5,388
1箱(6巻)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
非伸縮コットンテープです。、接着面での固定性に優れ、高品質なコットンを使用し、張力の安定を可能にしています。、高い通気性のポーラス加工。、NBA、NFL、NHLのプレイヤーのために開発された製品です。
ソフラフィックスキャストII 竹虎ソフラフィックスキャストII竹虎
4,698税込5,168
1箱
5日以内出荷
強度の高いグラスファイバー製です。高い固定力で効果的に患部を保護します。 縦、横、斜め方向に伸縮性があり、あらゆる形に追従するのでフィット性に優れています。 テープ同士の接着力が強く、層間剝離・端剥がれが少なくしっかり巻けます。 ベタつきが少なくスムーズな巻き心地です。 滑りにくく開封しやすい丸穴つきです。 なめらかなエッジの芯材を使用しているため、芯材を持って巻く場合も安心です。
材質ガラス繊維、ポリエーテルポリオール、イソシアネート42%~44%、PP長さ(m)3.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10294000012医薬品医療機器等法一般医療機器
ストレッチ開口テープ ミムロストレッチ開口テープミムロ
1,398税込1,538
1袋(3m)
8日以内出荷
お手持ちの下着にご自分に合ったサイズや場所にテープを貼ることで、オーダーショーツが作れますお好みで表、裏どちらにも接着が可能ですテープを貼って切った部分はほつれることはありませんストレッチテープなので、伸縮性があり、薄くてソフトなため、お肌に違和感を感じません<ご使用方法>1.開口テープを必要な長さ(切り込みを入れる長さ+6cm)にカットして、軽く水で湿らせます2.アイロンの温度は中温にセットし、テープの光沢のある面を生地にあてて、全体的に20~30秒圧力をかけてください(アイロンをあてるのは光沢のない面です)3.接着後はしっかり冷えるまでお待ちください4.テープが冷えたら、両端を3cmずつ残して切り込みを入れてください
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタンホワイト長さ(m)3幅(cm)2.5アズワン品番64-8949-36
メジフィット 16mx2巻入り タイセイメジフィット 16mx2巻入りタイセイ
16,980税込18,678
1包(2巻)
翌々日出荷
改修用金属目地処理材特殊防錆処理した極薄金属板にブチルゴムの粘着層をラミネート処理した高耐久の目地処理材です。タフ、だけど やさしい伸縮目地のリーディングカンパニー、タイセイが 新築用途だけでなく、改修工事分野でもお客様の 工期短縮・コスト削減のお役に立つべく満を持して発売する製品、それが「メジフィット」です。各種防水工事(塗膜防水、シート防水等)の目地処理材としてご利用ください。伸縮目地の処理に有効!既存押え層の伸縮目地を撤去し、目地テープを使用することで通気溝が形成されます。優れた作業性!バッカーシーリング不要、フィルムを剥がすだけで簡単接着、養生時間不要で、工期を大幅に短縮できます。防水改修に有効!アスファルト防水、シート防水、塗膜防水の通気工法の下地処理として有効です。引張強度が高いが(650N/mm2)、加工は容易!
材質極薄金属板+ブチルゴム粘着層+剥離フィルム幅(mm)100長さ(m)16厚さ(mm)1(剥離フィルム込)
クロバーラブ 伸びるゼッケン Clover(クロバー)クロバーラブ 伸びるゼッケンClover(クロバー)
369税込406
1箱(1枚)
8日以内出荷
縫い付け不要、アイロンで簡単に接着できるゼッケンです。 ストレッチ性のある素材でできているので、伸縮性の高い水着やジャージ素材の衣類の接着にフィットします。 ゼッケンとしてお使い頂くのは勿論、お好みの大きさにカットして頂き、おなまえテープとしてお使い頂くこともできます。
化学防護服5/6 エアー 7448 UVEX(ウベックス)化学防護服5/6 エアー 7448UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業材質/仕上PPスパンボンドSMSブルー
化学防護服5/6 エアー 7457 UVEX(ウベックス)化学防護服5/6 エアー 7457UVEX(ウベックス)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業材質/仕上PPスパンボンドSMMSホワイト
防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO防災反射テープ(伸縮タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
のびのびなまえテープ キャプテンのびのびなまえテープキャプテン
259税込285
1パック
7日以内出荷
アイロンで簡単に接着が出来る名前テープ。にじみ防止加工もされています。伸縮性があり、水着やジャージなどのスポーツウェアに最適。
指カバーテープ 伸縮 モノタロウ指カバーテープ 伸縮モノタロウ(17件のレビュー)
289税込318
1巻
当日出荷
自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。 巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。 伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。 白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。
用途作業性を高めるための指用テープベージュ材質不織布幅(mm)約25(縮小時)長さ(m)約7.5(縮小時)
伸縮接着テープ・ストレッチ用 20mm幅 KAWAGUCHI (河口)伸縮接着テープ・ストレッチ用 20mm幅KAWAGUCHI (河口)
539税込593
1巻(5m)
当日出荷
両面接着伸縮する材質の衣類や布製品等の折り返し、すそ上げ、ほつれ止めに。ドライクリーニングOK、水洗OK
仕様メッシュタイプ、アイロン接着・中温140℃~160℃幅(mm)20
タイトテープ110 自己融着性耐熱テープ ヘルメチックタイトテープ110 自己融着性耐熱テープヘルメチック
47,980税込52,778
1箱(20巻)
6日以内出荷
自己融着性のシリコンラバーをテープ状に特殊形成したもので非常に広い温度範囲(-45~250℃)で使用できる耐熱性、耐久性に優れた製品です。接着剤なしでテープ自体の密着力、伸縮力によりテープ同士が融着しますので通常のテープの粘着剤によるべたつき等がありません。優れた性能により、様々な用途で使用できます。
用途パイプの漏水の補修、電線・ホース等の結束、耐熱性の絶縁保護用テープ。 支柱・パイプの防食、表面保護用。
超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ超強力両面テープ 粗面薄手ニトムズ
449税込494
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
凹凸面の貼り合わせに! ベニヤなどの粗面にしっかり接着! 超強力両面テープ粗面用薄手 柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。 JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適 ベニヤやブロックなど粗面への接着に
忍者テープ Devcon(デブコン)忍者テープDevcon(デブコン)(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
レクター・アーロンテープ Rectorsealレクター・アーロンテープRectorseal(75件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら