フリーリフトロックLAMP(スガツネ工業)翌々日出荷から3日以内出荷
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。
適合五股アルミベース HO-550型、スペーサー HOS-25、取付金具 HOS-Z材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ジョイント:PBT樹脂/ライトグレー耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応
フリーリフトロック アシスト機能付LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
手動タイプの丸棒型伸縮棒です。伸長方向・圧縮方向のいずれも任意の位置でロックできます。コイルばねにより、軽く上げられるアシスト機能付きです。アシスト力は約10kgfです。
用途医療機器など適合五股アルミベース HS-550型 、パイプクランプ材質/仕上内パイプ・外パイプ:アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理、ロック解除グリップ・ブッシュ:PBT樹脂/ライトグレー、固定シャフト:鋼/クロメート処理(三価)耐荷重N(kgf)200(20)/1本RoHS指令(10物質対応)対応
超長い自撮り棒insta360当日出荷
50cmから3mまで伸縮可能、長い自撮り棒でいつでもどこでも360度ドローンっぽい撮影ができます。伸縮自在かつ手軽くて持ちやすい。
質量(g)225長さ(cm)収納時:36全長(cm)300対象X3、ONE RS(1インチ360度版は除く)、ONE X2、ONE R、ONE X、ONERoHS指令(10物質対応)対応
クイック天井突っ張り棒大塚刷毛製造当日出荷
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約2,000~5,070RoHS指令(10物質対応)対応
クイック天井突っ張り棒大塚刷毛製造当日出荷
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約1,330~3,070質量(g)1480RoHS指令(10物質対応)対応
D25伸縮吊棒岡田装飾金物(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステン伸縮吊棒爪岡田装飾金物3日以内出荷
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用)岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付大型伸縮吊棒(D40・ベンダー兼用)岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
ネットBOXバー岡田装飾金物翌々日出荷
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
中間ポールジョイント【押えバータイプ】岡田装飾金物3日以内出荷
中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)172RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
サイドポールジョイント【押えバータイプ)岡田装飾金物3日以内出荷
間仕切サイドポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
サイドポールジョイント岡田装飾金物3日以内出荷
間仕切サイドポール【SGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上特殊アルミ(A6005C)質量(g)533RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
間仕切中間ポール【SGタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切サイドポール【SGタイプ】岡田装飾金物翌々日出荷
ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。適合SG材質/仕上特殊アルミ(A6005C)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.2MB)
ベンダー伸縮吊棒岡田装飾金物当日出荷から5日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D40吊ブラケット Aタイプ岡田装飾金物当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
D30吊ブラケットAタイプ岡田装飾金物当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
D30伸縮吊棒(V吊可能)岡田装飾金物当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒下地プレート岡田装飾金物3日以内出荷
伸縮吊棒の向きを90°変えることができます。
用途幅の狭い下地に伸縮吊棒を90°向きを変えたい場合に。取扱説明書(0.4MB)材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)79RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステン吊ブラケット Bタイプ岡田装飾金物当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステン伸縮吊棒岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D40材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
D30ステン吊ブラケット Bタイプ岡田装飾金物3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステン伸縮吊棒(V吊可能)岡田装飾金物3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒爪岡田装飾金物当日出荷
伸縮吊棒に取り付けベンダーレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合ベンダートラスコ品番363-0889材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
吊ブラケット Bタイプ岡田装飾金物当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30トラスコ品番327-8336材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮吊棒爪岡田装飾金物(1件のレビュー)当日出荷
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D30トラスコ品番327-8387材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
D40吊ブラケット Bタイプ岡田装飾金物当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D40トラスコ品番327-8395材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応
D40伸縮吊棒爪岡田装飾金物(1件のレビュー)当日出荷
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D40トラスコ品番327-8441材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応