6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 1m毎にレングスマークが入っています。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6準拠LANケーブルです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6に準拠したスタンダードなLANケーブルです。1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ブルー 規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応) ケーブル長(m)約1 材質(シース)PVC 機能モールド加工コネクタ、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付き シールド無し(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 入数10本入り インターフェイスRJ-45コネクター 導体ヨリ線(24AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)約5.5
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、レングスマーク付 規格CAT5e 構造単線 材質(シース)PVC 芯数8芯 環境対応EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ ケーブルスタンダード コネクタなし ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質PVC(シース) 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)