3,658件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)位置決めピン、DIN6321/位置決めピン、DIN6321B型
RoHS
材質工具鋼/焼入れ/研磨 形状B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差+0.005~+0.010 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16 税込18
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 許容差0~-0.005 硬度HRC58~62 材質SCM445
1個
16 税込18
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差m5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~+0.005
1個
17 税込19
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-04001
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)10 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 FM4 D(-0.3-0.5)8 C18 E5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-04002
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)10 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 FM4 D(-0.3-0.5)8 C28 E5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-12002
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)25 質量(g)364 タイプフェノール樹脂製 FM12 D(-0.3-0.5)15 C55 E13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-10002
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)20 質量(g)175 タイプフェノール樹脂製 FM10 D(-0.3-0.5)12 C47 E11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-12001
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)25 質量(g)192 タイプフェノール樹脂製 FM12 D(-0.3-0.5)15 C35 E13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-10001
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)20 質量(g)79 タイプフェノール樹脂製 FM10 D(-0.3-0.5)12 C27 E11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-06002
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)15 質量(g)63 タイプフェノール樹脂製 FM6 D(-0.3-0.5)10 C35 E7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 位置決めピン BJ401 BJ401-06001
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)15 質量(g)41 タイプフェノール樹脂製 FM6 D(-0.3-0.5)10 C25 E7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン|拡張ピン PEDT
ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。
材質(本体)SUS303 繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)
1個
6,984 税込7,682
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション位置決めピン ノックレス NKL NKL-40
・ノックピンでコレットをセットするため、取付けが簡単で、また作業中の衝撃でコレットが緩む心配がありません。・ハンマー部は指を挟まない安全構造です。
タイプフェノール樹脂製
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

イマオコーポレーション位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-10001
RoHS
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6 A3 L30 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 L113 C3 MM3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6 L20 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 C2 MM3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌日出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-12
RoHS
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】4 W5 H25 質量(g)18 タイプフェノール樹脂製 D111.9 H122.6 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2 推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)12
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン 拡張ピン PED PED-14
RoHS
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】4 W5 H28 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 D113.9 H124.9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】4.5【内部スクリュー】3.5 推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)14
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

イマオコーポレーション位置決めピン ダイヤピン BJ722 BJ722-06001
RoHS
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6 A1.8 L20 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 L19 C2 MM3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8 L18 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 L114 D(p6)12 C4 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーション位置決めピン ダイヤピン BJ723 BJ723-16021
RoHS
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8 A5 L18 質量(g)38 タイプフェノール樹脂製 L114 D(p6)12 C4 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8 L22 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 L117 D(p6)16 C5 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10 L42 質量(g)62 タイプフェノール樹脂製 C4 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10 L47 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 C5 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10 L38 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 C4 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6 L25 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 C3 MM3×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷