OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式
定格電流(A)15
結線方式ねじなし端子式
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
回路方式片切
トラスコ品番763-2649
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
タイプ電圧検知型
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
タイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ
寸法【パネル内奥行】標準形
径(Φ)【ボタン/フレーム】18
フレーム丸形
端子構造ハンダ兼タブ
復帰方式オルタネイト
操作部形状丸突形
パネル取付方式【締付リング】後締め
回路方式E(4路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
回路方式D(両切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
端子形状タブ端子#250
スイッチ特性OFF-ON
種類波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。
オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。
センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。
電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・両ロッド
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。
オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。
センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。
電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
検出方式溝形・透過屈折方式
付属品束線バンドおよびシリコンチューブ×2本
保護構造IP50(IEC529)
電源電圧(V)DC 10~28V
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
クッション(-) 両側クッション付
作動方式複動・両ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・両ロッド
関連キーワード