「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン
厚さ(mm)50
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収
材質発泡ポリウレタンフォーム
使用温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30
幅(mm)400
長さ(mm)400
材質ウレタン
色グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)400×400
耐熱温度(℃)約70
RoHS指令(10物質対応)対応
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。
材質天然ゴム(NR)系
色黒
使用温度範囲(℃)-20~+60
身体にかかる圧力を分散する低反発クッション。
ベロア調のなめらかな手触りのカバーは、取り外して洗濯できます。
普段使いはもちろん、介護用途にもおススメです。
色グリーン
材質本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途クッション材・緩衝材として
幅(mm)300
長さ(mm)300
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)300×300
色グレー
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途緩衝材に
材質ポリエチレンEVAフォーム
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
低反発レザークッション。スポーティーなカラーパンチングクッション・体圧分散!中材に低反発ウレタン使用。中材の低反発ウレタンが衝撃を吸収し、お尻にかかる耐圧を分散します。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(本体)[表地]合成皮革、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
タイプシングルクッション
使用上の注意※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご確認ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
低い位置での作業に適した座面の低いスツールです。広めの脚のため安定した座り心地です。
昇降方式ガスシリンダー式
耐荷重(kg)80
質量(kg)約4.5
座面径(Φmm)350
寸法(mm)540×540×330~410
材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロムメッキ)
積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。
材質発泡ウレタン
厚さ(mm)20
長さ(mm)500
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)10~70
使用温度範囲10~70℃
2018年トラスコ掲載ページ2 0210
表生地には全面メッシュ素材を使用しています。お尻、背中のムレを防ぎます。クッション材には低反発ウレタンを採用していますので運転中の体圧を分散します。クッションのズレ落ち防止ストッパー付き。手前側には乗降時のクッションのズレを防ぐクッションカバー付き。取付け取外しがとっても簡単
低反発の素材と波型設計で寝姿勢をサポートするクッションです。低反発ウレタンチップとウレタンシートの2種類の中材だから足の重さを優しく受け止め包み込むようなサポート。柔らかいだけじゃなくしっかりと両足を支えます。立体的な波型&適度な高さにより両足がピッタリフィットする2つのくぼみ。就寝中の足の位置を安定させて気持ちの良い寝姿勢に導きます。
仕様●寸法:奥行20×幅41×高さ1.3.5cm●材質:本体生地/ポリエステル1000%、中材/ポリウレタン樹脂
椅子や座椅子の座り心地を変える、ウレタンクッションの座布団。カバーは外して洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。両面同じ生地の、シンプルな無地タイプ。中材は、しっとりな低反発と、しっかりな高反発の2層構造。
用途座布団、いす用クッションとして。低反発 高反発 無地 シンプル ナチュラル。
材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×39×4
お昼寝まくらに、足まくらに、腰にあててクッションとしてなど、使い方いろいろです。中材には低反発ウレタンチップとソフトパイプを絶妙なバランスで混ぜ合わせたものを使用しており、何とも言えないモッチリとした触感を実現しました。色・柄のバリエーションが豊富なので、ご家族やご夫婦でのセット買いも人気です。
混率(%)綿100
材質(中材)低反発ウレタンチップ・PEパイプ
低反発軟質発泡体が肘・膝をガードします。
材質ポリエステル(エラストマー発泡体)
グレードクラス100~
お昼寝まくらに、足まくらに、腰にあててクッションとしてなど、使い方いろいろです。中材には低反発ウレタンチップとソフトパイプを絶妙なバランスで混ぜ合わせたものを使用しており、何とも言えないモッチリとした触感を実現しました。色・柄のバリエーションが豊富なので、ご家族やご夫婦でのセット買いも人気です。
厚さ(mm)約170
寸法(cm)35×17
アズワン品番60-0536-45
素材生地=綿100%中材=低反発ウレタンチップ・PEパイプ
1枚
¥2,978
税込¥3,276
7日以内出荷
お昼寝まくらに、足まくらに、腰にあててクッションとしてなど、使い方いろいろです。中材には低反発ウレタンチップとソフトパイプを絶妙なバランスで混ぜ合わせたものを使用しており、何とも言えないモッチリとした触感を実現しました。色・柄のバリエーションが豊富なので、ご家族やご夫婦でのセット買いも人気です。
厚さ(mm)約170
寸法(cm)35×17
アズワン品番60-0536-46
素材生地=綿100%中材=低反発ウレタンチップ・PEパイプ
1枚
¥2,978
税込¥3,276
7日以内出荷
快眠姿勢へ導きオーダーメイドのような寝心地!。3種類の中材が頭と首を優しく支えて、正しい寝姿勢をサポートする快眠まくらです。1.快眠のヒミツは3種類の中材:低反発ウレタンチップ、粒綿、ストローチップ。2.頭をしっかりと支えるくぼみ:頭から背筋をまっすぐ保つ。3.サイドクッションで肩への負担軽減。4.出し入れできるストローチップで首の高さを調節。5.1年中使えるリバーシブルカバー。睡眠健康指導士監修 小林 達也氏。丸洗いOK!(ネット使用)※まくらカバーのみ
質量(g)(約)735
混率(%)まくらカバー:(ニット部)ポリエステル70・レーヨン30、(クール部)ナイロン90・ポリウレタン10、(メッシュ部)ポリエステル100
高さ(cm)11
反発度低反発
材質(中材)ポリウレタン樹脂・ポリエステル・ポリエチレン樹脂
寸法(縦×横)(cm)39×54
材質(側地)(ニット部)ポリエステル70%・レーヨン30%
1個
¥4,798
税込¥5,278
12日以内出荷
座高が330mmまで下がりますので、フットケアやリハビリの施術などの作業にも適しています。
座面には低反発ウレタンを採用しており、フィット感が高く座り心地の良いチェアです。
PVCレザーは汚れに強く、また中性洗剤で簡単にお手入れができます。
材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部カバー/ABSメッキ塗装、脚部/ステンレス(SUS201)
質量(kg)4.1kg
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×330~410
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
昇降方式ガスシリンダー式
吸汗・速乾性に優れ、サラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラットとしていて、裏面はラミネート加工で水分を通しません。差し込むだけで、簡単に体位変換でき、床ずれや関節の変形・拘縮から守り、優しく身体を支えます。
材質カバー/ポリエステル(裏面ウレタンフォルムラミネート加工)、クッション材/低反発性高密度特殊ウレタン
洗濯方法クッション材/手洗い可、カバー/洗濯機可・乾燥機可
まりやすい手すりと、高さが調節できる座面で、どんな方でも立ち上がりや、腰掛時が楽々。背もたれは折りたたむこともできるので、コンパクトに収納することもできます。また、3段ギアでリクライニングも可能です。手すりの下の部分には小物を収納できるポケットがついていて便利です。
用途ベッド
仕様リクライニングによる高さ変化560/640/710mm座面高さ210/250/290mm
材質フレーム:スチールクッション材(座面):ウレタン・ポリエステル綿・低反発チップウレタンクッション材(背もたれ):ウレタンチップ・ポリエステル綿生地:ポリエステル
寸法(mm)座面サイズ:440×440×120、背もたれサイズ:420×485×90、脚部サイズ(奥行は上の丸み部):54×200×360、ポケット:105×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×510-700×710-560
目玉焼き食パン座椅子(日本製)ふわふわのクッションで洗えるウォッシャプルカバー | Roti-ロティ-。お部屋にあると楽しくなる、食パン座椅子。背もたれリクライニングで快適な角度に。背もたれは5段階で調節可能♪。ふわふわクッションと洗濯対応カバー。パンの部分は柔らかな起毛生地!
安心の日本製、目玉焼き食パン座椅子。愛らしいコンパクトサイズだから女性やお子様にピッタリ♪
材質構造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタンフォーム、低反発ウレタンフォーム、生地:ポリエステル100%
質量(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×55~87×48
座面高(cm)約11
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
関連キーワード