597件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
619 税込681
当日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
229 税込252
当日出荷

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

材質/仕上鉄/ドブ 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 表面処理ドブ
1パック(11個)ほか
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン シース厚(mm)1.5
1巻(5m)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きが2箇所あります。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様、天板下の仕切り板が右寄り、左寄りどちらにでも取り付け可能です。底には薄いクッション材が貼ってあります。 側板D216/仕切板D168/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 耐荷重(kg)10 引出しなし
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
2,188 税込2,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(5本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量作業用/キャスター付き_天板付き150ワゴン_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 動画あり
コンパクトなサイズで使いやすい!移動・運搬用ワゴン/一人用簡易作業机/作業台の補助テーブルとして、一台三役・便利な天板付きワゴンです。全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは3種類で、高さ738mm、高さ825mm、高さ950mmです。高さ738mmは棚板2枚付き。高さ825mmと高さ950mmは、棚板2枚/3枚付きの2種類から選べます。棚板向きは皿形、フラット型どちらでも取付可能。棚板に作業用品を収納・移動しながら、一人用作業テーブルとしてお使いいただけます。入荷検品、出荷梱包現場にもおすすめです。天板は改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。オフィスや工場、倉庫での梱包・検品・組立作業におすすめです。天板サイズは一般的な作業台の天板奥行寸法に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてもご使用いただけます。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板と本体カラーはワークテーブル150シリーズ低圧メラミン天板仕様と同じシルキーホワイト色。併せてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。出荷、梱包ラインで使用したオリコンの保管・収納場所としてはもちろん、キャスター付きのため回収後の移動もラクラク!。キャスターは、耐薬品性・クッション性に優れ、走行跡もつきにくいエラストマー車輪を採用!4輪自在で小回り抜群です。
用途移動用・運搬用ワゴン、補助テーブル、軽量作業向け一人用作業台として。物流現場での入荷・検品作業用ワゴンとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。 キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在ストッパー無し2個 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50(自重含む)
1台
22,377 税込24,615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。
全長(m)50 種別単線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 芯数(C)3 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500
1巻(50m)
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100 芯径(mm)0.32 耐熱温度(℃)80(連続)
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性を重視したエルゴノミクスデザインを取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させるハンドリング性能を採用しています。 従来形式より全体で25gの軽量化、本体全長を3.5mmの縮小、グリップを5.0mm延長を実現。 重心位置を手元側に移動したことにより、ハンドリングが大幅向上、疲労軽減と作業の効率アップ。 キャップのネジビッチを変更し着脱が従来の半分に。 また、ニードル弁の後方に溝を設けることで着脱がより簡単に。 容易なメンテナンスが可能。 空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく個体差、ロット菅のバラツキが少ない安定した塗装が可能に。 パタン調節装置の開度とパタン幅をリニアに追従するような設計でパタン開きが直感的に操作しやすい。 自動車やライン塗装の補修やタッチアップ、金属、木工・家具の上塗りに最適。 大型バス・トラックの中塗り・上塗りにも。 汎用スプレーに比べ、高塗着効率と塗料ミストの飛散低減を実現。 塗料使用料は、20~30節約が可能。(メーカー比)
用途自動車、ライン塗装、金属、木工・家具、大型バス・トラック 質量(g)365 空気使用量(L/min)270 パターン開き(mm)300 塗料噴出量(mL/min)150 吹付空気圧力(MPa)0.11 ノズル口径(Φmm)1.6 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力 適合空気キャップ形式WIDER4L-J2 ノズル形状Vスリット ニップル空気ニップル:G1/4、塗料ニップル:G1/4
1丁
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ねじの呼びW1/2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 山数12 長さ(mm)125 種別半ねじ 寸法S(mm)21 寸法e(mm)24.2 頭部形状六角 寸法k(mm)9 寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125 有効ねじ長さB(mm)42
1個ほか
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱源不要な常温収縮チューブを使用し、コアを引き抜くだけの短時間で確実な施工ができます。コア引き抜きの強度のバラつきを小さくすることで均一且つきれいに仕上がります。一次絶縁に絶縁シートを採用、手間のかかるテープ巻が不要です。ケーブルと同等の耐用年数を保持し、長期にわたり優れた絶縁性能、一時的水没環境に対応する防水性能です。圧着スリーブが同梱されています。
用途600V CVT、EM-CETの直線接続作業用。工場、オフィスビル、大型ショッピングセンター等の建物のラック上などのケーブルの直線接続作業に。 仕様【商用周波電圧(V/分間)】3.5/10(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること【気密】98KPa/1時間で内部浸水が無いこと トラスコ品番250-1316 セット内容スリーブ×3本、EPDM製常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚 材質収縮チューブ:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、絶縁シート:黒色ポリエチレンフィルムの片面に、合成ゴムおよびプラスチック、スリーブ:銅 温度上昇【通電】105℃/3時間、3回で異常の無いこと 内径(mm)【収縮前】商用周波電圧:3.5kV/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。通電温度上昇:105℃/3時間、3回で異常の無いこと。気密:98KPa/1時間で内部浸水が無いこと。 導体サイズ(mm2)【適合ケーブル】8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
9日以内出荷

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)約3 間口(mm)600 耐荷重(kg)10 内寸法(mm)(棚下)W560×H102 外寸(mm)W600×D250×H120 コンセントなし 引出しなし
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

付属品:落下防止ストッパー、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納 材質棚板:パーティクルボード ブラケット:スチール 耐荷重(kg)35/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×400×19 表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
8,410 税込9,251
翌日出荷

1台で8足収納可能なスリッパラック。縦には2台まで、横には無限に付属金具での連結が可能です。同シリーズのシューズラック(6段)もございます。スペースや必要数に応じて複数を組み合わせてカスタマイズできるので便利です。棚板はすべて固定式です。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード 質量(kg)14.8 ホワイトA 段数8段 外寸(mm)290×350×930 収納数8足 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×327×104 なし
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワ可動棚シェルフ用 棚板
可動棚板でムダなく収納できるJシリーズのシェルフに追加してご利用いただけるオプション棚板。 Jシリーズの可動棚ハイシェルフ、ローシェルフ共通です。 棚板1枚につき棚ダボ4個付属。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg)約4 ウォルナットG 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)782×350×18 棚板耐荷重(kg)約20/1枚当たり
1枚
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ! バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ! 塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します! 近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました! 単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等 仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付) セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34 ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W)1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920 最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)
1式
899,800 税込989,780
46日以内出荷

付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納 材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66 耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:600×400×19 パイプ寸法(mm)25×600 表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
9,200 税込10,120
翌日出荷

限られたデスク上のスペースを有効活用できる机上台W700。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。*この商品は棚下有効内寸がW660×H82mmとなっております。キーボードを収納される場合は事前にサイズをご確認ください
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA 幅(mm)700 質量(kg)約3 有効内寸(mm)(棚下)W560×H62 板厚(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×250×100 均等耐荷重(kg)(天板)20 コンセントなし 引出しなし
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

アール・エフ・ヤマカワレーニョ 可動棚シェルフ用棚板
レーニョ可動棚シェルフシリーズ用オプション棚板。レーニョハイシェルフ、ローシェルフに追加してご利用いただけます。
1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質木、低圧メラミン化粧板 厚さ(mm)棚20 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×35
1セット
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI棚板
高級感のあるウッド調棚板。
材質低圧メラミンパーティクルボード 材質(棚板)低圧メラミンパーティクルボード
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ6人用 材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、合成樹脂、スリッパ受け・ベース:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト 質量(kg)6.8 ダーク 高さ(mm)1067 奥行(mm)306 間口(mm)300
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。
用途壁面のシステム収納 材質棚板:パーティクルボード パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール パイプ受:ナイロン66 耐荷重(kg)35(棚板・パイプ合わせて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚:750×400×19 パイプ寸法(mm)25×750 表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装
1セット
10,500 税込11,550
翌日出荷

カルテやパンフレットなど書類の仕分け、整理に便利なペーパーラックハイタイプダブル。MDFの可動棚板が36枚付属しています。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
ホワイト 材質低圧メラミン木質ボード、木質ボード エッジ:PVC 外寸(mm)547×350×1715 棚段数21 設置形態下置き 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)547×350×1717 均等耐荷重(kg/段)1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

テーブル使用中にロックした部分が解除されないよう安全ストッパーが自動でかかります(オートロック機構)。天板の両端に脚があるので脚間が広く、ゆったりと着席できます。折り畳みの際、脚が重ならないため平積みができます。(幅900・1200)
種別折りたたみテーブル 材質天板:低圧メラミン化粧板・フラッシュ構造・PVCエッジ、脚部:スチール25mm角(粉体塗装)・アジャスター付 高さ(mm)700 タイプ下棚なし キャスターなし フレーム色ブラック 天板厚さ(mm)28 折りたたみ時高さ(mm)85
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワスリッパラック ハイ
シンプルなデザインのディスプレイ式スリッパラック。 6足収納のハイタイプです。 スリッパが全部使用中の空の状態でもおしゃれに見えます! 各ホール部分の裏側にずり落ち防止の受けがあり、スリッパを片方づつ差し込んで収納します。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・合成樹脂、スリッパ受け・ベース:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト 質量(kg)約7 ダークN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×306×1067 収納数6足
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂2口合計1500Wまで 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 板厚(mm)18 均等耐荷重(kg)10 コンセントあり 引出しなし
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワスリッパラック ロー
シンプルなデザインのディスプレイ式スリッパラック。 6足収納のロータイプです。 スリッパが全部使用中の空の状態でもおしゃれに見えます! 各ホール部分の裏側にずり落ち防止の受けがあり、スリッパを片方づつ差し込んで収納します。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・合成樹脂、スリッパ受け・ベース:スチール(粉体塗装)、床設置面クッション材:フェルト 質量(kg)約6.5 ダークN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×177×584 収納数6足
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

組み換えにより左右どちらでも使用可能なラック。 カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。
用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカーキッチン収納 リビング 引き出し カウンター下収納棚 キッチン下収納 収納
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)