1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~50 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2 連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時) 使用周波数(Hz)50/60 使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷