自動車用電線の基本バージョン。
自動車用に使用される低圧電線です。
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)5
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)100
電圧DC12V/24V
線径(Φmm)0.18
被覆PVC
許容温度(℃)70
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100
芯径(mm)0.32
耐熱温度(℃)80(連続)
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用可能電力12V-約252W、24V-約504W
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
一般低圧電気機器配線に使用されます。
環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
塩化ビニールを一切使用しておりません。
燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。
リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品
外寸(mm)3.1
概算質量(kg/km)0.19
素線径(mm)0.18
素線数50
定格電圧(V)600
導体公称断面積(mm2)1.25
耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
RoHS指令(10物質対応)対応
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用
1巻長さ(m)200
芯数1
許容電流(A)16
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。
長さ(m)100
許容電流(A)21
芯数16
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)1.25
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)対応
エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。
仕様流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間
トラスコ品番441-7119
セット内容#4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー
寸法(mm)(セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70
質量(g)720
適合範囲重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで
絶縁抵抗(Ω)5×1012・m(試験方法:JIS K 6911)
引張強度(MPa)58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911
耐水性吸水率0.13%(室温24時間)
絶縁破壊電圧(kV/mm)18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。
2液混合タイプです。
接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番796-0522
材質エポキシ樹脂
質量(g)20
仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)
導体サイズ(mm2)(適合)8以下
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠
アズワン品番67-0371-72
1パック
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠
アズワン品番67-0371-73
1パック
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明のビニール被覆をした耐摩耗性に優れる配線用電線です。
許容電流(A)16
1巻長さ(m)200
芯数1
太さ(mm)0.85
トラスコ品番101-0959
材質ポリウレタン樹脂
質量(g)300
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
用途柔軟なフレキシブ線
長さ(m)100
許容電流(A)11
芯数19本
太さ(sq)0.5
導体最高許容温度(℃)80
自動車の始動、充電、照明などのための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能が発揮できるビニール絶縁電線です。
MADE IN JAPANの高品質。
大容量の200M巻仕様。
長さ(m)200
材質ABS
色ライトベージュ
束線径(Φmm)(最大)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
ブースターケーブルは緊急時の対応に欠かせません。その性能を最大限に引き出すには、電線の品質が重要です。清和のブースターケーブル用電線は、日本国内で専用に設計・製造されたプロ仕様。純度の高い銅を採用し、大電流を安定的かつ効率的に伝達します。しなやかで取り回しやすく硬化しにくい構造を実現。繰り返しの使用や過酷な現場環境にも耐える優れた耐久性を備えています。自動車整備工場やロードサービス、建設現場など、確実な始動が求められる現場に最適な一本です。現場の信頼を支える品質をぜひお確かめください。
用途ブースターケーブル用電線
材質塩化ビニル
材質ポリプロピレン製
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。
なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。
露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路
シース厚(mm)1.5
絶縁体厚さ(mm)0.8
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
パイプ(ポール)から、低圧電線の引留等に使用。(低圧引留碍子・コ型金物・B・N等と併用します。)。[サイズは2 号から4 号まで]
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
600V以下の電力回路に用いる平形のビニル絶縁ビニルシースケーブルです。平形構造のため、壁や柱等に密着しやすく施工が容易な屋内用低圧電線です。
色灰色
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。
テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。
MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。
材質電子線架橋ポリオレフィン
特性防水、絶縁
硬さ50shore D
破断伸度(%)最小350
連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)
引張強度(MPa)最小14
密度(g/cm3)0.9~1.1
収縮温度125℃以上
吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)
体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)
誘電率最大5.0
耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
低圧引込電線路において張力のかからない箇所の直線接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
関連キーワード
1
2
次へ