18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754 材質本体:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ旋回式(ストッパー付) 車輪幅(mm)40 ストッパーあり 取付高H(mm)79 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付座B(mm)90
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
用途中荷重低速運搬用 レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に 材質(車輪)CYNナイロン 荷重種別中荷重 ストッパーなし
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572 材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 旋回半径(mm)88 ストッパーあり 取付高H(mm)79 偏心E(mm)20 取付ピッチY(mm)68(71) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)1.06 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-48
1個
6,140 税込6,754
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)0.97 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-47
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:65×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)0.97 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)92 偏心E(mm)25 取付ピッチA×B(mm)71×71 プレート寸法X×Y(mm)90×90 アズワン品番64-7986-44
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:75×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入) 質量(kg)1.06 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7986-45
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入) 型式540S自在車 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車 形状自在車 車輪幅(mm)40 取付方式平付旋回 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷重種別重荷重 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)