大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。
トラスコ品番158-6456
材質金具:スチール
許容荷重(kg)1600
材質(車輪)モノマーキャストナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)64×64
取付高H(mm)68
取付ピッチY(mm)50
取付穴径P(mm)6.5
許容荷重(daN)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在
荷重種別重荷重
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連キーワード