105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(kg)1.3 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×100 ストッパーなし 偏芯E(mm)16 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
仕様プレート式、自在式、低床式 形状自在車 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター 固定式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様プレート式 トラスコ品番379-6868 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)66×36 取付座A×B(mm)80×50 ストッパーなし 取付高H(mm)68 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(車輪)MCナイロン 材質金具:スチール、金具表面処理:黒亜鉛メッキ仕上げ、車輪:MCナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)82×82 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー回転ストッパー 穴径d(Φmm)8.8 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)63×63
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)フェノール車 仕様プレート式、低床式 形状固定車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入) 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
3,076 税込3,384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパー回転ストッパー 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)アルミホイールウレタン 車輪幅(mm)38 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用 545S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入) 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(kg)1 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン 車輪幅(mm)38 取付座A×B(mm)82×90 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 穴径d(Φmm)8.8 材質(金具)スチール 取付ピッチX×Y(mm)63×63
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン車 仕様プレート式 形状自在式 荷重種別高荷重 金具鋼板製 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械・装置などの重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572 材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)38 旋回半径(mm)88 ストッパーあり 取付高H(mm)79 偏心E(mm)20 取付ピッチY(mm)68(71) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A×B×C(mm)90×90 車輪径D(Φmm)50 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-6456 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1600 材質(車輪)モノマーキャストナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)64×64 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)50 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)50
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-6472 材質金具:スチール 材質(車輪)モノマーキャストナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)68 取付座(mm)80×50 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)66
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3337 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上 取付座A×B(mm)70×54 ストッパー 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番158-6452 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1600 材質(車輪)モノマーキャストナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)50 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(daN)160 取付座A(mm)64 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)50 取付座B(mm)64
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

低床式の重荷重用キャスターです。主 材質にステンレスを使用しているので耐食性に優れます。 車輪材質はナイロンとウレタンを、車輪径はΦ65とΦ75をご用意しております。
用途OA機器・医療機器・食品機器・台車等 荷重種別重荷重 部品名称本体、車輪 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐食性 車輪タイプ単輪
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法P(mm)64 寸法t(mm)3.2 許容荷重(kN)3
1個
2,557 税込2,813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法t(mm)3.2 許容荷重(kN)3
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ナイロン(NRB) 寸法t(mm)3 許容荷重(kN)3 寸法W(mm)40
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ナイロン(NRB) 寸法t(mm)3 許容荷重(kN)3 寸法W(mm)40
1個
6,188 税込6,807
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

560SR・低床式超重荷重用キャスター固定車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みはありません。車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。自在車560Sと併用できます。
車輪幅(mm)45 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付座A×B(mm)100×106 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
材質(車輪)MCナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別重荷重 質量(g)340 車輪幅(mm)28 ピッチ(mm)2 対辺(mm)30 ねじM16 ねじ長さ(mm)40 ストッパーなし 旋回半径R(mm)51 偏心(mm)25
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低床重荷重用 540S自在車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 型式540S自在車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で旋回もスムーズです。
用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に 車輪幅(mm)106 取付高H(mm)81 軸長L(mm)25 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低床式重荷重用双輪キャスターです。双輪ならではの安定感があり、ダブルベアリング仕様で走行も軽く静かで旋回もスムーズです。
用途機械装置。音響機材。なかなか動かせない機械や箱物に 材質金具:スチール(SPCC)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、 本体:強化ナイロン、車輪:強化ナイロン 車輪幅(mm)106 穴径d(Φmm)13.1 取付高H(mm)91.1 取付ピッチY(mm)68~71 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)68~71 取付座B(mm)90
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式
エコ商品
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低床重荷重用 固定車(ウレタン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより新たに開発した低床式重荷重用キャスター。 コンパクトな設計で取付高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で、重荷重に充分耐えられます。 固定車540SRと併用できます。
形状固定車 荷重種別重荷重 型式540SR固定車 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付寸法X×Y(mm)63×63 取付座A×B(mm)82×89.5 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)