低床式重量用キャスター
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車
荷重種別重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
荷重種別重荷重
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(kg)0.34
穴径P(Φmm)6.5
耐熱温度(℃)80
偏心E(mm)22
アズワン品番64-7986-43
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
質量(kg)0.34
穴径P(Φmm)6.5
取付高H(mm)68
偏心E(mm)22
取付ピッチA×B(mm)54×36
プレート寸法X×Y(mm)70×54
アズワン品番64-7986-46
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:50×28mm
材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン
穴径P(Φmm)6.5
取付高H(mm)68
取付ピッチA×B(mm)66×36
プレート寸法X×Y(mm)80×50
アズワン品番64-7986-40
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
関連キーワード