8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低床重荷重用キャスター ナンシン CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付プレート式自在 車輪幅(mm)45 金具仕上クロームメッキ ストッパーストッパー付 偏心E(mm)14 許容荷重(N[kgf])6000[612] 旋回半径R(mm)89 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78) ストッパー仕様S-12
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り) 形状自在車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスター低床式重荷重キャスター自在車
RoHS
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式
RoHS
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)