カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 配管・水廻り設備部材(2)

「低水位排水 ポンプ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ寺田ポンプ製作所
19,980税込21,978
1台
当日出荷
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個出力(W)150電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)5電源コード(m)4吐出量(L/min)75使用流体汚水
水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズ エスコ水中ポンプ 低水位排水 AC100V /25mm EA345RDシリーズエスコ
80,700税込88,770
1台
翌日出荷
軽量でコンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、一度吸引した水は逆流しません。
質量(kg)12.6出力(W)480電源(V)100口径(Φmm)25全揚程(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×227×316吐出量(L/min)120
サニシャワープラス 排水圧送ポンプ SFA JAPANサニシャワープラス 排水圧送ポンプSFA JAPAN
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz)アンペア最大:2.0/2.4管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145質量(kg)4.0起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動空気容積(L)3仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
低水位排水用水中ポンプ HSR型 鶴見製作所低水位排水用水中ポンプ HSR型鶴見製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
ポンプ底部より5mmの水位があれば揚水可能、さらに水位が1mmまでの排水が可能です。床面を傷つけない合成ゴム付き底板を採用。FRP槽などでの使用に適しています。
用途マンホール、ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。使用液清掃水・床水・溜水関連資料(0.36MB)
軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 鶴見製作所軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型鶴見製作所
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。
用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個材質(底部スタンド)NBR質量(kg)11種類乾式水中型誘導電動機極数2接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)材質(フレーム)SUS304保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵)異物通過径(Φmm)3始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸受)(メカニカルシール)SiCキャブタイヤケーブル(m)6液温(℃)0~40材質(ストレーナ)SUS304仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1関連資料(0.27MB)
排水圧送ポンプ SFA排水圧送ポンプSFA
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
三相200V 水中ポンプ エスコ三相200V 水中ポンプエスコ
45,600税込50,160
1個
翌日出荷
AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコAC100V/400W/25mm 水中ポンプエスコ
60,100税込66,110
1個
翌日出荷
AC100V/480W/50mm 水中ポンプ エスコAC100V/480W/50mm 水中ポンプエスコ
59,400税込65,340
1個
翌日出荷
仕様清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用全揚程(m)8
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型鶴見製作所
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型鶴見製作所
66,980税込73,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型鶴見製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型鶴見製作所(9件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら