内側はアクリルパイル編み+もこもこ起毛で保温性抜群です。天然ゴムコートで柔らかい防水仕様となっています。手の平はサンディーコートをされており、水に濡れても滑りにくくなっています。
用途防寒作業全般にご使用下さい。
性能水透過性:1
材質コーティング部:天然ゴムWコート
規格【1(低温・防寒性)】EN511:2006【2(物性性能表示)】EN388:2016
材質(手袋)ポリエステル
抵抗対流冷気抵抗性:X、接触冷気抵抗性:2
材質(インナー)アクリル繊維
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性2、EN ISO:×
耐突刺し性2
耐引裂き性4
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋です。
コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。
厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。
耐接触熱性もあるので、100℃までの熱いものの接触から手を保護します。
用途運送・荷役作業に、建築・土木・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業に
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)天然ゴム
耐切創性X/B
関連キーワード