真空冷却プレートアズワン当日出荷
ペルチェ素子を用いた冷却・加熱プレートの真空仕様で、減圧下での冷却・加熱実験や真空乾燥に使用できます。プレート上の透明アクリルカバー内を真空にすることで、減圧した際の内部の様子を確認しながら実験を行うことができます。4片にパチン錠付きで、減圧後のガス置換も可能です。観察が容易な低温真空乾燥器!
材質本体/スチール、カバー/アクリル寸法(mm)(天板サイズ)150×150質量(kg)本体/2.5、コントロールBOX/2.5電源AC100V 50/60Hz消費電力約100W外寸法(mm)本体/170×170×170、コントロールBOX/150×195×95外径Φ6チューブ用ワンタッチバルブ×2コ温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番4-2072-01許容真空度(Pa)-0.09