大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。
用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。
材質低発泡塩ビ
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)3
幅(mm)300
長さ(mm)450
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
寸法(mm)300×200
色黒
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
色白
関連キーワード