カテゴリ

  • 接着剤・補修材(168)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)

「低粘度 接着剤」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプICOMES
119,800税込131,780
1台
当日出荷
シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2
KIWAMAX (キワマックス) クリアエポキシレジン アルテコ(ALTECO)KIWAMAX (キワマックス) クリアエポキシレジンアルテコ(ALTECO)
29,980税込32,978
1箱(1.4kg×2セット)
3日以内出荷
究極の透明感透明度の高いアクセサリーや厚みのある立体物も作れる変色しにくく、低粘度で気泡が抜けやすい!
用途手芸作品の制作、コーティング、ジオラマなどの川、池などの制作、ガラスクロスやカーボンクロスなどへの含侵、積層容量(g)I剤(主剤):1000×2、Ⅱ剤(硬化剤):400×2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2800mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプ ヤブ原産業コンクリート・モルタル用エポキシ系樹脂注入剤 SSSボンド#500 カートリッジ低粘度タイプヤブ原産業
18,980税込20,878
1箱
5日以内出荷
・カートリッジタイプなので計量ミスがなく、安定した物性が得られます。 ・主剤と硬化剤の混練が簡単で手を汚しません。 ・カートリッジは容易に専用ポンプにセットでき、スピーディーに施工できます。 ・ボンドの収縮が殆ど無く、ひび割れや浮きの一体化が図れます。 ・通年用なので1年を通して使用できます。
用途・コンクリート・モルタル・タイルの浮きやひび割れの注入接着。 ・コンクリートのひび割れの注入接着。 ・床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 ・エポキシモルタルのバインダーとして。危険物の類別非危険物取扱説明書取扱説明書(2.29MB)
スネークポンプ エイチツースネークポンプエイチツー
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
用途【研究・実験用途】ラボでの微量液体の定量移送化学実験における試薬・溶液の供給大学・研究機関での流体試験装置の送液バイオ関連の培養液・培地の供給【食品・医薬用途】シロップ・香料・調味液の試作少量移送医薬品試作ラインでの原液・培養液供給乳製品・飲料研究における添加剤供給化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】薬液少量供給試薬の精密送液電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送接着剤・樹脂ペーストの供給【水処理・環境分野】水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給小規模プラントの薬液注入試験【その他の特殊用途】インクや塗料の微量供給試験高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
レチックスボンド505 日本紐釦貿易レチックスボンド505日本紐釦貿易
419税込461
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
成分酢酸ビニール、トルエン2.5%以下危険物の類別非危険物
レチックスボンドソフト 505 日本紐釦貿易レチックスボンドソフト 505日本紐釦貿易
369税込406
1個
翌々日出荷
強度の必要な部分に最適な低粘度のボンドです。細口ノズル仕様なので細かい作業にも向いています。 手芸用品・木工・袋物工芸・装飾品・皮革工芸・人形制作・布製品・レザー・紙工品・製箱・カルトナージュなど手づくりのお供に。
成分トルエン、メタノール、エチレングリコール、フタル酸ジ-n-ブチル、酢酸ビニル内容量(g)30寸法(cm)2.5×2.5×13危険物の類別非危険物
アーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶 Armacell Japanアーマフレックス 保温材用速乾接着剤 1kg缶 3kg缶Armacell Japan
75,980税込83,578
1箱(12個)ほか
8日以内出荷
【特長】 ・ArmaFlex保温材専用に開発された、低粘度・速乾性の工業用接着剤 主剤・硬化剤を含む1液型で、施工が簡単 ・最高使用温度105℃、最低使用温度-50℃まで対応
用途【用途例】 ・ArmaFlex Class 1などの保温材の継ぎ目・接合部の接着 ・冷媒配管、空調ダクト、冷凍・冷蔵設備などの断熱施工時の接着作業材質エステル系溶剤 (黄色)使用温度(℃)-50~105寿命未開封のオリジナル容器を推奨保管条件下で保管した場合、製造日より最長12ヵ月動作時間【20 ℃】1. 半硬化に必要な最短乾燥時間: 3 - 5分、2. 接触面の接着に要する時間:15 - 20分、3. 接着強度確保に要する時間: 36時間使用量【ArmaFlexチューブ材の厚さ:背割れ加工無しでの消費量>背割れ加工有りでの消費量】13 mm :840 m/l > 115 m/l、19 mm :280 m/l > 70 m/l、25 mm :230 m/l > 58 m/l、40 mm :130 m/l > 35 m/l、ArmaFlexシート材 :3-4 m2 /l硬化時間(時間)36使用条件汚れた表面およびArmaFlex表面をArmaFlexクリーナーできれいにしてください。下地との適合性:金属基板との密着性に優れています。塗装面との接着適合性については試験にて確認のうえ使用してください。非互換:アスファルト、ビチューメン、または鉛丹塗料(亜麻仁油ベース)とは互換性がありません。プラスチック配管については、ArmaFlex施工要領書を参照してください。クラス可燃性
一液性エポキシ樹脂 2280C スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2280Cスリーボンド
9,998税込10,998
1缶
翌々日出荷
低粘度です。硬化時の発熱が小さいです。
用途電子部品のコーティング巻線の含浸トラスコ品番698-7714薄茶容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1771M スリーボンド瞬間接着剤 1771Mスリーボンド
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
光照射することで迅速に硬化できます。低粘度であり、接着部の隙間への浸透性に優れます。光照射することで、白化現象を防止できます。光硬化はアニオン重合のため酸素阻害を受けず表面硬化性が良好です。光の届かないところは湿気にて硬化しますので、硬化不良の心配がありません。作業時間の短縮化、作業効率の向上が図れます。ISO10993(生物学的安全性評価)に準拠した商品です
用途隙間へ浸透させて固める用途。白化現象の嫌われる電気・電子・光学・一般部品。一般的な紫外線硬化性接着剤では接着が難しい難接着材質の接着。トラスコ品番698-7716黄色透明タイプ光硬化機能付与タイプ瞬間接着剤使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)500主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 7741 スリーボンド瞬間接着剤 7741スリーボンド
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
低粘度の瞬間接着剤です。広範囲な材料を強力に接着します。常温保管が可能です。作業時間の短縮化が図れます。
用途金属、樹脂、ゴム等の接着に。トラスコ品番146-7813淡黄色透明種類低粘度型容量(g)20主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロック スリーボンド嫌気性接着剤 1320B ねじゆるみ止め剤 ネジロックスリーボンド
139,800税込153,780
1缶
3日以内出荷
低粘度、ぬれ性良好タイプです。低~中強度タイプです。可塑剤、アゾ染料を含みません。
用途浸透性を必要とするネジ部、嵌合部、巣穴の接着及びシールトラスコ品番698-7703種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)250危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2210 スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2210スリーボンド
27,980税込30,778
1缶
翌々日出荷
低粘度のため浸透性、流れ性が良好低温(90℃~)硬化が可能
用途小型部品の注型や含浸固定その他一般接着トラスコ品番698-7706容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)10危険物の類別非危険物
一液性エポキシ樹脂 2230B スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2230Bスリーボンド
10,980税込12,078
1缶
翌々日出荷
一液性加熱硬化型接着剤です。低粘度品です。
用途各種充填、接着用途トラスコ品番698-7737容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)8危険物の類別非危険物
耐熱性無機接着剤 3713B スリーボンド耐熱性無機接着剤 3713Bスリーボンド
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
高耐熱性を有しています。低粘度です。高接着力を有しています。
トラスコ品番817-9680容量(kg)1危険物の類別非危険物
嫌気性接着剤 1303 スリーボンド嫌気性接着剤 1303スリーボンド
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
ねじ用・高強度・低粘度・緑色の商品です。
トラスコ品番547-2058タイプ嫌気性封着剤使用温度範囲(℃)-40~120容量(g)250粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
一液性エポキシ樹脂 2230 スリーボンド一液性エポキシ樹脂 2230スリーボンド
10,980税込12,078
1缶
翌々日出荷
低粘度の一液性エポキシ配合樹脂です。光沢のある硬化物。はく離接着力に優れる。
トラスコ品番698-7718乳白容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)9.5危険物の類別非危険物
瞬間接着剤 1741E スリーボンド瞬間接着剤 1741Eスリーボンド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
汎用低粘度の瞬間接着剤です。速硬化タイプです。
トラスコ品番552-9854無色タイプ汎用・速硬化容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741D スリーボンド瞬間接着剤 1741Dスリーボンド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
汎用低粘度の瞬間接着剤です。青色透明です。
トラスコ品番552-9796青色透明タイプ汎用・低粘度・着色容量(g)20主成分シアノアクリレート使用可能温度範囲-40~100粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤 1741 スリーボンド瞬間接着剤 1741スリーボンド
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
瞬時(5秒~3分以内)に強力に接着します。1液性なので誰にでも簡単に使用できます。室温で強力に接着します。作業工程の迅速化、合理化がはかれます。広範囲の材料を強力に接着します。
トラスコ品番817-9673タイプ汎用・低粘度使用温度範囲(℃)-40~100容量(g)20主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
木工用瞬間接着剤 1786 スリーボンド木工用瞬間接着剤 1786スリーボンド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
速硬化性に優れるため、種々の材質を短時間で接着できます。一液性なので誰にでも簡単に使用できます。作業時間の短縮化、作業効率の向上がはかれます。目的に応じて、低粘度~幅広い選択が可能です。
無色タイプ速硬化・木工用主成分シアノアクリレート粘度(mPa・s)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131D スリーボンド二液性エポキシ樹脂系接着剤 2131Dスリーボンド
19,980税込21,978
1缶
5日以内出荷
透明性、低収縮、低粘度二液性エポキシ樹脂用硬化剤です。
トラスコ品番553-1389淡黄色透明容量(kg)1主成分変性脂肪族ポリアミド粘度(mPa・s)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2023J スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2023Jスリーボンド
8,998税込9,898
1缶
5日以内出荷
低粘度の二液性エポキシ配合樹脂です。部材への浸透性に優れています。
主成分エポキシ樹脂粘度(mPa・s)900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エポキシ樹脂系接着剤 2023 スリーボンドエポキシ樹脂系接着剤 2023スリーボンド
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
低粘度です。
トラスコ品番552-8298淡黄色容量(kg)1主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)1.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530P スリーボンド一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530Pスリーボンド
7,798税込8,578
1本
11日以内出荷
無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
トラスコ品番552-9873容量(g)470主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)6危険物の類別非危険物
ウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみ ルビロンウレタン系高強度接着剤”ルビロン” 主剤のみルビロン
38,980税込42,878
1缶
3日以内出荷
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。毒性、臭気が少なく衛生的です。日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。硬化剤:KBが別途必要です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。高接着が必要な部材の接着に。トラスコ品番855-8631材質主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン長さ(mm)238幅(mm)238茶褐色高さ(mm)350タイプ低粘度容量(kg)20均等荷重(kg)21危険物の類別非危険物硬化時間8時間(25℃)
シリコンラバーヒーター 標準タイプ ドラム缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 標準タイプ ドラム缶用CoolHeat
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)250電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ テーパーペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 簡易タイプ テーパーペール缶用CoolHeat
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ 一斗缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 簡易タイプ 一斗缶用CoolHeat
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)900幅(mm)250質量(kg)1.4電力(W)700リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.47RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 標準タイプ 一斗缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 標準タイプ 一斗缶用CoolHeat
99,980税込109,978
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)900幅(mm)250電圧(V)200電力(W)1000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.66RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ テーパーペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター マグネットタイプ テーパーペール缶用CoolHeat
67,980税込74,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ドラム缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 簡易タイプ ドラム缶用CoolHeat
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)250質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)1400リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.32RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ 一斗缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター マグネットタイプ 一斗缶用CoolHeat
57,980税込63,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)865幅(mm)200質量(kg)1.4電力(W)450リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.375RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ストレートペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 簡易タイプ ストレートペール缶用CoolHeat
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター 標準タイプ ストレートペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター 標準タイプ ストレートペール缶用CoolHeat
82,980税込91,278
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200電圧(V)200電力(W)800リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.47RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ドラム缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター マグネットタイプ ドラム缶用CoolHeat
98,980税込108,878
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)220質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.51RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ストレートペール缶用 CoolHeatシリコンラバーヒーター マグネットタイプ ストレートペール缶用CoolHeat
67,980税込74,778
1個
21日以内出荷
1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.1MB)
ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパックジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
優れた防水性及び高い絶縁耐熱性を有しますパワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2510リットルまでの3種類をラインアップ解体可能で、再充填にも対応硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する自己消火性です必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm
パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパックパワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
優れた防水性及び高い絶縁耐熱性を有します透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する自己消火性です1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で琥珀色透明に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパッククリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です非常に高い透明度を有します透明度が長期にわたり持続します解体が可能です硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い自己消火性IP68用途に応じて5種類の容量が選べます未開封で1年(製造から24ヵ月)
その他納入品目:セパレーター付きパック適合ハロゲンフリー:YES高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
瞬間接着剤シアノンミニピタ 高圧ガス工業瞬間接着剤シアノンミニピタ高圧ガス工業
329税込362
1パック(5本)
当日出荷
分けて無駄なく使えます。低粘度速硬化品分けて無駄なく使えます
用途硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着。硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着トラスコ品番336-0423材質主成分:シアノアクリレート系透明タイプ汎用・速硬化容量(g)0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005L固着時間(秒)約75秒(23℃)危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら