46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ 材質SUSXM7製(SUS304相当) 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 強度区分A2-50
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴
1パック(50個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質SUSXM-7相当 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7) 頭部形状超低頭 強度区分A2-50相当
1セット(10本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SCM435 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(9個)
特価
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 強度区分4.8相当
1セット(10本)ほか
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 材質S45C相当 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状低頭 引張強度(N/mm2)最小 800 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(30個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(4個)
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
1本
80 税込88
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ 材質SUSXM7
1袋(8本)
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
1袋(2本)
820 税込902
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
979 税込1,077
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルト
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 頭部形状六角穴付低頭 穴の形状六角穴
1袋(500本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ 表面処理三価ユニクロメッキ 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴
1箱(500個)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質ステンレス ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-88 入数2 ねじサイズM5×6
1袋(2本)
320 税込352
翌日出荷

ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
979 税込1,077
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルト
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。 頭部形状六角穴付低頭 材質ポリエーテルエーテルケトン 穴の形状六角穴
1袋(100本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(ブラッククロメート) ピッチ0.8 頭部高さ(mm)1.5 径(mm)頭部:4.8
1袋(4本)
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.8 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-36 入数4 ねじサイズM5×6
1セット(4本)
610 税込671
翌日出荷

ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1箱(500個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1本ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー黒(高強度ナイロン) 頭部形状低頭 穴の形状ヘクサロビュラ穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種別全ねじ 材質レニー黒(高強度ナイロン) 頭部形状六角穴付き低頭 穴の形状六角穴
1箱(500個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1パック(6本)ほか
789 税込868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価ブラック 頭部形状ローヘッド 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
特価
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状スリムヘッド 穴の形状十字穴
1箱(500個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
29,980 税込32,978
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理生地 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(500個)
37,980 税込41,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(3個)
529 税込582
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)