カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(108)
    • 小ねじ(33)
    • 六角穴付ボルト(25)
    • いたずら防止ねじ(36)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・亜鉛メッキ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
No.2・T4・T5・T6・T8・T10・T20
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「低頭ネジ m4」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロームBSスリムヘッドヒラアタマビス 大阪魂クロームBSスリムヘッドヒラアタマビス大阪魂
141,867税込156,054
1袋(1000個)
8日以内出荷
表面処理クローム頭部形状平頭ねじの呼びM4
クロームBSヒラアタマビス(オオアタマ 大阪魂クロームBSヒラアタマビス(オオアタマ大阪魂
731,734税込804,907
1袋(1000個)
8日以内出荷
表面処理クローム頭部形状平頭ねじの呼びM4
クロームBSヒラアタマビス(コアタマ 大阪魂クロームBSヒラアタマビス(コアタマ大阪魂
162,400税込178,640
1袋(1000個)
8日以内出荷
表面処理クローム頭部形状平頭ねじの呼びM4
クロームBSヒラアタマビス 大阪魂クロームBSヒラアタマビス大阪魂
130,667税込143,734
1袋(1000個)
8日以内出荷
表面処理クローム頭部形状平頭ねじの呼びM4
エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル 森田アルミ工業エントランスユニット Brik Panel(ブリクパネル) インターホンパネル森田アルミ工業
31,980税込35,178
1セット
5日以内出荷
玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
用途インターホンパネル付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス質量(kg)2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
259税込285
1袋(20本)
当日出荷から3日以内出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
519税込571
1パック(48本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。材質鉄/ブロンズめっき十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
629税込692
1パック(13本)ほか
翌々日出荷
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。材質ステンレス十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
739税込813
1パック(60本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。材質鉄/ニッケルめっき十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
17cmセパレート2ウェイスピーカー carrozzeria17cmセパレート2ウェイスピーカーcarrozzeria
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
躍動感のある低域再生により、鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する「ハイレゾ」対応モデルクリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
インピーダンス4 Ω定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180
17cmコアキシャル2ウェイスピーカー carrozzeria17cmコアキシャル2ウェイスピーカーcarrozzeria
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
躍動感のある低域再生により、鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する「ハイレゾ」対応モデルクリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット330 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:90 dB付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、防振パッキン(太)、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2、クッション×2、トゥイーターブラケット-1×2、トゥイーターブラケット-2×2質量(kg)1.20 (付属品を含む/1個)インピーダンス4 Ω再生周波数帯域(Hz)33 ~64000定格入力(W)50瞬間最大入力(W)180総質量(kg)2.70 kg(梱包材を含む2個)
上吊り引込み戸用 クローザー受け金具 ノダ上吊り引込み戸用 クローザー受け金具ノダ
699税込769
1セット
13日以内出荷
付属品クローザー受け金具1個、取り付けネジ低頭4パイ×16mm2本、皿頭M4×8mm(ボルト、ナット)2セット
HP ステンレス超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1箱(4本×5パック)
翌々日出荷
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
セット内容ナット4個・ワッシャー4個材質XM-7
HP 超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1箱(4本×5パック)
翌日出荷から翌々日出荷
頭部の高さが低い為、施工箇所をフラットにしたい場合に適しています。
付属品ナット4個 ワッシャー4個材質スチール表面処理三価クロメート
M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックスM.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセットアイネックス
609税込670
1個
当日出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044BK)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm+2.5mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm+2.5mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッド TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ レッドTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ パープルTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(紫・パープル)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーン TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ グリーンTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(緑・グリーン)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルー TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブルーTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラック TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ ブラックTRUSCO
1,398税込1,538
1パック(4本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(黒・ブラック)仕上げ
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ライトブロンズTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス ブロンズTRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染 TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス 黒染TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ強度区分A2-50相当
ヘックスローブ超極低頭ねじ アルミ TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ アルミTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレスTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(20本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメート TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 三価クロメートTRUSCO
769税込846
1パック(24本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ表面処理三価クロメート強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 黒ニッケルTRUSCO
1,098税込1,208
1パック(40本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ表面処理黒ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 ニッケル TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ 鉄 ニッケルTRUSCO
969税込1,066
1パック(40本)
当日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ表面処理ニッケル強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
ディスペンサースタンド A4パネル付 アーテック[学校教材・教育玩具]ディスペンサースタンド A4パネル付アーテック[学校教材・教育玩具]
9,091税込10,000
1個
3日以内出荷
上下伸縮式のディスペンサースタンド 倒れにくい台座で安心 注意喚起できるA4パネル付 ボトルに合わせて高さを調整可能
セット内容ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1材質ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル寸法(mm)本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120繰り返し・詰め替え対応
M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット アイネックスM.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセットアイネックス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)
セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
超低頭ミリネジ アイネックス超低頭ミリネジアイネックス
229税込252
1パック(10個)
当日出荷
2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 頭の厚みが干渉する所に最適。見た目スッキリ。 汎用ミリネジとしてもご利用いただけます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
ねじ寸法M3×4mm頭部寸法(mm)0.6材質鉄製ブラック
ステンレス超極低頭小ねじ OHSATO(大里)ステンレス超極低頭小ねじOHSATO(大里)(2件のレビュー)
219税込241
1パック(6本)ほか
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット ハーフェレホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロットハーフェレ
9,998税込10,998
1セット(5000個)
17日以内出荷
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定ねじ径M4仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付タイプオルガボックス
ホスパ フラットヘッド コンビネーションスロット トルクス T20 ハーフェレホスパ フラットヘッド コンビネーションスロット トルクス T20ハーフェレ
599税込659
1セット(100個)
17日以内出荷
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定ねじ径M4取付ドライバータイプ:トルクスT20仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm ハーフェレフラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mmハーフェレ(1件のレビュー)
269税込296
1セット(100個)
6日以内出荷から23日以内出荷
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
M4ネジ フラットヘッド コンビスロット付 ニッケルメッキ ハーフェレM4ネジ フラットヘッド コンビスロット付 ニッケルメッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(100個)
17日以内出荷
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状仕上ニッケルメッキ
連結ネジ2個 M4ネジ付 ハーフェレ連結ネジ2個 M4ネジ付ハーフェレ
879税込967
1セット(100個)
6日以内出荷
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスねじ径M4長さL(mm)15仕上ニッケルメッキ穴の形状プラスマイナス
ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ OHSATO(大里)ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじOHSATO(大里)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(5本)
当日出荷
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染サイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら