頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、素地
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
表面処理ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/三価めっき
十字穴番号2番
ねじピッチ1
頭部形状超極低頭
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ
表面処理黒ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
表面処理三価クロメート
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
ねじ径(mm)4
ねじの種類全ねじ
表面処理ブラック
頭部形状低頭
穴の形状十字穴
呼径×L(mm)M4×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥379
税込¥417
当日出荷
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
頭部形状超低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状超極低頭
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。
1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。
M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒ニッケル
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色黒
表面処理カラーアルマイト黒
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色赤
表面処理カラーアルマイト赤
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム
色青
表面処理カラーアルマイト青
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。
材質鉄/ニッケルめっき
十字穴番号2
頭部形状極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭
材質アルミニウム
穴の形状6ロブ
色紫
表面処理カラーアルマイト紫
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。
材質鉄/ブロンズめっき
十字穴番号2
頭部形状極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。
締付け後の頭部の出っ張りがありません。
薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。
スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。
また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
色緑
表面処理カラーアルマイト緑
材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒色三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/黒色三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理ブロンズ
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2/ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理黒染め
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2/黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理ライトブロンズ
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
頭部形状極低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
色黒
材質レニー
頭部形状低頭
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピーク
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ピーク
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
頭部形状低頭
RoHS指令(10物質対応)対応
RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。
取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
ピッチ(mm)【M(並目)】0.8
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)1.5
1袋入数(個)10
寸法D1(mm)9
頭部形状極低頭
耐熱温度(℃)105
破断荷重(N)1543(引張)
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ねじの呼び【M(細目)】M5
適合レンチSKX-15
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴の番号(No)15
ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。
グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー
幅(mm)グリップ:50
全長(mm)182
質量(g)177
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0
先端幅(mm)20
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場!
ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)
幅(mm)(グリップ)50
全長(mm)182
質量(g)177
切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))
先端幅(mm)20
適合ねじ径(Φmm)3~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。
基板側のショルダー付きスタンドオフ (スペーサー) にネジ留めします。
M2ネジ/2mm長です。
超低頭タイプで頭の厚みが干渉する所に好適です。見た目もスッキリします。
ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ)
材質鉄、三価クロムメッキ
厚さ(mm)ねじ頭:1
寸法(mm)M2×2
色ブラック
ねじ頭径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥239
税込¥263
当日出荷
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。
製品の薄型化・軽量化の実現が可能!!
頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質鉄
表面処理三価クロメートメッキ
穴の形状6ロブ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ