頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質S45C相当
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
引張強度(N/mm2)最小 800
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。
種別全ねじ
材質(本体)ステンレス(SUSXM7)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
耐力(N/mm2)最小 600
引張強度(N/mm2)最小 800
強度区分8.8
材質S45C相当
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ
材質SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUSXM-7相当
種別半ねじ
頭部形状低頭
耐力(N/mm2)最小 210
引張強度(N/mm2)最小 500
穴の形状六角穴
強度区分A2-50
ねじ山種類メートル並目
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
種別全ねじ
材質SCM435
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
表面処理三価ユニクロメッキ
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼
強度8.8相当
硬度HRC40
ねじ精度(JIS)6g
表面処理黒色酸化被膜
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-49
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×15
1袋(2本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-54
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×35
1袋(2本)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-53
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×30
1袋(2本)
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-52
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×25
1袋(2本)
¥860
税込¥946
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-51
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×20
1袋(2本)
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-48
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×12
1袋(2本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)5.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-50
強度A2-100
入数2
ねじサイズM8×16
1袋(2本)
¥725
税込¥798
翌日出荷
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類並目
表面処理黒色酸化被膜
強度区分5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理スズコバ
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-07
入数1
ねじサイズM8×25
1本
¥295
税込¥325
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-08
入数1
ねじサイズM8×30
1本
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-05
入数1
ねじサイズM8×16
1本
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-02
入数1
ねじサイズM8×8
1本
¥385
税込¥424
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-03
入数1
ねじサイズM8×10
1本
¥365
税込¥402
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-04
入数1
ねじサイズM8×12
1本
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-19
入数2
ねじサイズM8×30
1袋(2本)
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-59
入数2
ねじサイズM8×12
1袋(2本)
¥610
税込¥671
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-61
入数2
ねじサイズM8×20
1袋(2本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-57
入数2
ねじサイズM8×8
1袋(2本)
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-60
入数2
ねじサイズM8×16
1袋(2本)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-17
入数2
ねじサイズM8×20
1袋(2本)
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.25
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-62
入数2
ねじサイズM8×25
1袋(2本)
¥660
税込¥726
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ