ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト
[[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-15
入数1
ねじサイズM12×12
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-19
入数1
ねじサイズM12×30
1本
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-72
入数2
ねじサイズM12×20
1袋(2本)
特価
¥839
税込¥923
当日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-21
入数1
ねじサイズM12×50
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-20
入数1
ねじサイズM12×40
1本
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-17
入数1
ねじサイズM12×20
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-30
入数1
ねじサイズM12×30
1袋
¥1,360
税込¥1,496
欠品中
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼
強度8.8相当
硬度HRC40
ねじ精度(JIS)6g
表面処理黒色酸化被膜
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-70
入数2
ねじサイズM12×12
1袋(2本)
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-32
入数1
ねじサイズM12×50
1袋
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-27
入数1
ねじサイズM12×16
1袋
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-18
入数1
ねじサイズM12×25
1本
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-16
入数1
ねじサイズM12×16
1本
¥660
税込¥726
欠品中
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-74
入数2
ねじサイズM12×30
1袋(2本)
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-73
入数2
ねじサイズM12×25
1袋(2本)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-66
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×40
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-76
入数2
ねじサイズM12×50
1袋(2本)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-31
入数1
ねじサイズM12×40
1袋
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-62
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×20
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-75
入数2
ねじサイズM12×40
1袋(2本)
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)2.2
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-71
入数2
ねじサイズM12×16
1袋(2本)
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-29
入数1
ねじサイズM12×25
1袋
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7963-28
入数1
ねじサイズM12×20
1袋
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-65
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×35
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-63
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×25
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-68
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×50
1本
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-67
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×45
1本
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。
一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。
ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価ブラック
頭部形状ローヘッド
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状極薄ローヘッド
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
次へ