57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状超極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(9本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(10個)
969 税込1,066
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(10個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、素地 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1袋(10個)
529 税込582
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(10個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状極低頭 穴の形状ヘクサロビュラ
1パック(2本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 表面処理ニッケル 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 穴の形状六角穴
1本ほか
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ 表面処理黒ニッケル 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(13本)ほか
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質レニー 頭部形状低頭 熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃ UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
特価
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質 表面処理ニッケル 頭部形状超極低頭 表面硬度HV400min 穴の形状6ロブ 材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。 材質鉄/ニッケルめっき 十字穴番号2 頭部形状極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)ほか
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム 表面処理カラーアルマイト青 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 表面処理三価クロメート 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
759 税込835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。 材質鉄/ブロンズめっき 十字穴番号2 頭部形状極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35本)ほか
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 表面処理カラーアルマイト紫 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼 強度8.8相当 硬度HRC40 ねじ精度(JIS)6g 表面処理黒色酸化被膜
1本ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておます RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,898 税込10,888
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 頭部形状超極低頭 材質 表面処理黒ニッケル 表面硬度HV400min 穴の形状6ロブ 材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。 製品の薄型化・軽量化の実現が可能!! 頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質 表面処理三価クロメートメッキ 穴の形状6ロブ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(43本)ほか
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締付後の頭部出っ張りがありません。 クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。 抜け勾配がない為カムアウトしません。 市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭 材質 表面処理三価クロメート5μm以上 表面硬度HV400min 穴の形状十字クオ 材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(34本)ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理黒色三価クロメートメッキ 穴の形状6ロブ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(39本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンゴムワッシャー:半透明 硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni) 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

NBRワッシャー:黒 硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) 表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ナイロンワッシャー:黒 表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております 熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)ナイロン6 UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)