電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。
LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。
LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。
またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可
材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白
幅(mm)1227
質量(kg)1.5
高さ(mm)53
奥行(mm)74
光源LED(昼白色)
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.5
LED寿命(時間)40000
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
消費電力(W)9.5
仕様防雨形(IP44)、調光不可
種別白熱球50W形相当
電源(V)100
色温度(K)3000
光源寿命40000時間
LEDLEDユニット ブロック150×1
演色指数(Ra)82
タイプ取付固定
取付方式U-ライト方式
負荷容量100V600W(6A)まで
負荷質量(kg)器具中央より左右にそれぞれ合計3kgまで、器具全体で合計6kgまで
お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。
材質本体:スチール
質量(kg)2.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×15×23.6
セード寸法(mm)Φ84
取扱説明書(2.13MB)
適合電球口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)612
幅(mm)612
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.4
高さ(mm)117
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)39
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(フレーム)ナチュラル
エネルギー消費効率(Lm/W)103.8
皮相電力(VA)40(100V)
光束(Lm)4050
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~10
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様吊高さ調節可能、プルレススイッチ付
全長(mm)300~800
色温度(K)2700
光源色電球色
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100
消費電力(W)24.7
取付ヒートン・チェーン取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)129.5
幅(mm)160
高さ(mm)91
長さ(mm)1000
質量(kg)1.2
器具・セットセット品
光源色昼光色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否○
再生紙使用マーク適合
調色の可否×
1台
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)495
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
~12畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100
消費電力(W)40.9
適用畳数~12畳用
付属品リモコン付
色温度(K)昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)85
エネルギー消費効率(Lm/W)134.4
幅(mm)560
高さ(mm)146
質量(kg)2.4
長さ(mm)560
取付方式ワンタッチ取付
光源色昼光色/電球色
光束(Lm)5499
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
白木と杉柾の飾り板が調和するシンプルながらも伝統的意匠。飾板を通る光でやさしい印象が生まれます。
消費電力(W)66
仕様LED一体型、白木、壁スイッチ:全灯→LED保安灯、専用リモコン付、Vバネ式
材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾、エンドキャップ/プラスチック(白色)
長さ(mm)850
幅(mm)850
質量(kg)8.8
高さ(mm)216
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
光束(Lm)4825
アズワン品番64-9326-40
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
適用畳数~12畳
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)152
高さ(mm)146
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能IP54
取付ピッチ(mm)66.7
適合ランプチップ型LED
電球の種類LED
LED交換不可
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
用途屋内専用
入力電圧(V)100・200
タイプ逆富士
色(本体)白
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)612
幅(mm)612
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.4
高さ(mm)117
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)44
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(フレーム)ナチュラル
エネルギー消費効率(Lm/W)107.5
皮相電力(VA)45(100V)
光束(Lm)4730
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
LED直管 20W形
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)
種別20W形
質量(g)165
消費電力(W)8.2
管径(Φmm)28
口金G13
点灯形グロースターター式
全光束(Lm)1000
入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
管長(mm)580
配光角度(°)160
電球の種類LED
電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43
色フロスト
定格電圧(V)110
口金G9
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
電球の種類ハロゲン
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43
色クリア
定格電圧(V)110
口金G9
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
電球の種類ハロゲン
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金B22D
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
全長(mm)61
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)40
ピン口金ハロゲンJDタイプ
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電球の種類ハロゲン
定格電圧(V)110
色フロスト
全長(mm)43
消費電力(W)60
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)61
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)40
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状ミニボール球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
全長(mm)78
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)78
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)50
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。
白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。
店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
口金E26
仕様シリカ
全長(mm)109
質量(g)32
消費電力(W)60
外径(Φmm)60
全光束(Lm)810
アズワン品番65-0528-44
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類シリカ
1箱(2個)
¥379
税込¥417
当日出荷
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。
(器具、ソケットは交換必要)
100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9
電圧(V)110
色クリア
全長(mm)43
消費電力(W)60
バルブ径(Φmm)13
寿命約2000時間
電球の種類ハロゲン
1個
¥816
税込¥898
3日以内出荷
電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。
白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。
一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。
店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。
口金E26の照明器具にご利用可能です。
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
仕様シリカ
全長(mm)109
質量(g)32
外径(Φmm)60
全光束(Lm)1520
アズワン品番65-0528-39
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。
白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。
店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
全光束(Lm)485
仕様シリカ
全長(mm)109
質量(g)32
外径(Φmm)60
アズワン品番65-0528-42
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード