2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約105(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
2,598 税込2,858
欠品中

Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池・移報有
RoHS
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池 型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g)約115(電池含む) 取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下 周波数(kHz)警報音:0.3~4.0 機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所居室、階段、廊下、寝室など 使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃)0~+40 設置場所天井面・壁面 警報音・音量90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)約10
1個
5,798 税込6,378
当日出荷