HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)約200(電池含む)
電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25
機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)81
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング約30秒
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
数字が大きく見やすい壁掛温度計です。電源キーのみの簡単操作が可能です。防水性能:JISC0920 IPX7に準拠しています。
用途食品製造工程管理等にご使用できます。
測定精度±1℃
トラスコ品番392-3789
質量(g)205
電源単4形乾電池×4本(別売)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-10~110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×30×85
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約28
タイプ横型
精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26
最小目盛1℃
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
仕様レーザーマーカー:クラス2バックライト・オートパワーオフ機能付き
材質(本体)ABS樹脂
電源9V乾電池6F22(006P)
分解能(℃)100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃
波長(nm)650
距離係数D:S=10:1
出力(mW)1以下
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
シンプルで見やすい寒暖計です。
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)-30~150
特性防水
電源LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。
湿度測定範囲(%)(最小表示)1
仕様露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能
付属品センサ保護キャップ付(回転式)
電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示(温度)0.1℃
測定項目温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ)
精度温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×15×33
温度測定範囲(℃)-10~50
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
暑さ指数の注意レベルを4段階で表示します
見やすい液晶表示大型液晶を採用しているため、離れた場所や幅広い角度から容易に表示を確認することができます
電波時計付き
電波時計を採用しており、日時合わせの手間がかかりません
本体背面にスタンドと壁掛け用穴を設けました。
ご使用場所に応じて、スタンドで卓上に設置や、壁にかけて設置(吊り下げ)することができます。
用途本製品は、日射のない室内の暑さ指数(WBGT)、温度、湿度をはかるものです。
付属品単三電池3本(モニター用)、取扱説明書
材質ABS、アクリル
寸法(mm)230×27×164
測定範囲【暑さ指数】0~50℃(演算値)
質量(g)約530(電池含む)
電源単3形電池 3本(DC4.5V)
音量オンオフ切り替え、大小切り替え(大:約80dB、小:約65dB)
分解能【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
温度センサーサーミスター
湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
サンプリング測定:約30秒
使用環境温度(℃)0~50
温度測定精度±1.0℃(at 10~40℃)、±2.0℃(上記以外)
電池寿命約1年10ヶ月(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作あり、時計の手動受信をしない場合)
時計機能電波時計(40kHz/60kHz自動受信) 12/24時間表示、精度:標準電波の受信に成功している場合±1秒、電波を受信していない場合±45秒(月差)(クォーツ精度で動作)
湿度測定精度±5.0%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8.0%RH(上記以外)
使用環境湿度(%)95以下(結露なきこと)
警報機能暑さ指数0~50℃の範囲において1℃刻みで設定可能
非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。
オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
放射率0.98、0.92、0.85
付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個
質量(g)157
電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)-40~250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160
温度表示(最小)0.1℃
測定対象食品
比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番359-88-22-15
材質本体/ABS樹脂
寸法(mm)104×28×160H
質量(g)110
温度測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)±1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。
測定範囲(℃)0~120
センサー寸法(mm)Φ8×900
TGK品番359-70-25-12
材質ステンレス
質量(g)約210
目盛1/2
外径(Φmm)(表示部)Φ80
精度±2℃
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用される暑さ指数(WBGT)を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったコンパクトサイズの黒球型携帯熱中症計です。
本製品は JIS B 7922:2023 クラス2 に適合しています。
付属品取扱説明書1冊/コイン形リチウム電池(CR2032)2個(モニター用)/ネックストラップ1本/カラビナ1個/ベルト装着部品1個/キーリング1個
材質ABS樹脂
測定範囲暑さ指数(WBGT)→0.0~50.0℃/温度→0.0~50.0℃/湿度→10.0~95.0%rh/黒球温度(表示なし)→0.0~60.0℃
質量(g)約70(電池含む)
寸法H(mm)122
電源コイン形リチウム電池(CR2032)2個(並列接続)
最小表示0.1
適合規格JIS B 7922:2023 クラス2適合
寸法D(mm)25
測定精度暑さ指数(WBGT)→±2.0℃(20.0~40.0℃)±3.0℃(左記以外)/温度→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度→±5.0%rh(30~90%rh、at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)/黒球温度(表示なし)→±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)
寸法W(mm)60
温度測定範囲(℃)0.0~50.0/黒球(表示なし)0.0~60.0
湿度測定範囲(%)10.0~95.0
サンプリング約20秒
電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
使用条件0.0~50.0℃/95%RH以下(結露なきこと)/0.3~3.0m/s
音量(dB)約75
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29
質量(g)約125
温度測定範囲(℃)-30~50
設置方式壁掛け
測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2)
アズワン品番1-741-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。
最小目盛1℃
全長(mm)210
質量(g)約48
寸法Φ28×(H)210mm
測定範囲(℃)-5~55
精度±1℃
測定対象湯音
設置方式手持ち
使用場所風呂
アズワン品番0-9105-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る
ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。
本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に
仕様リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要)
付属品取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート
電源9V電池6F22(006P)1個
機能WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能
JIS規格JIS B 7922 クラス 2 準拠
風速測定範囲(m/s)0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能)
電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
保管環境-10~50℃(結露なきこと)
音量(dB)約75
アラーム設定:WBGT 20.0~49.9℃
BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。
交換して使用できます。
仕様溶接保護管
材質SUS304
接続ねじR(PT)1/2
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
サンプリング約2秒
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時)
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約181×23×23(感温部含む)
寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)70/先トガリ
質量(g)約28(電池含む)
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
感温部太さ×長さΦ8×118mm
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)87
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
機能性を追及したデザインで高精度温湿度記録計のベストセラー
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、性能を発揮します。1、7、32日の切り替えができる長期間対応型のクォーツ式です。また、記録紙にクリーンペーパーを標準装備しています。
時計/ 1 、7 、32 日切り替え
付属品単2マンガン乾電池2本、記録紙保管用バインダー、取扱説明書(保証書付)記録紙/7日間用55枚入り×1冊
種別温湿度計
質量(kg)3.1
方式クォーツ式
測定精度温度±1℃(+10~30℃)湿度±3%(+15~25℃、その他は±5%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148
温度測定範囲(℃)-15~40
湿度測定範囲(%)0~100
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性防水
測定精度(℃)±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)0.1
サンプリング約2秒
表示機能最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
オートパワーオフ約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源ボタン電池 LR44 2個
電池寿命約7ヶ月(1日10分使用時)
材質本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:約393×23×23(感温部含む)
寸法(mm)感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)281/先トガリ
質量(g)約30(電池含む)
付属品センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)-50~240
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。
オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。
石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)101
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
付属品ビニールカバー ネックストラップ
材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス
寸法(mm)約70×40×171
質量(g)155(電池含む)
電源単4アルカリ電池×2(付属)
精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)
使用温度(℃)-10~60
本体SK-270WP
表示分解能0.1℃
保護等級IP67準拠 (センサ接続時)
機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能
電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)
表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え
特性防水
使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
長さ(mm)300
種別アルコール
1目盛1℃
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
寸法(mm)Φ8×200 (感温部)、先トガリ
測定対象アスファルト
温度表示方式アナログ
温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ